コンセント式センサーライト。6灯式・最大6000ルーメンの明るさと業界トップクラスの可動域。明るさ調整機能搭載
用途防犯用、投光器として
消費電力(W)60
光源LED0.5W×144個
設置場所屋内/屋外「防風構造」
電源電圧(V)AC100・50/60Hz
明るさ調整設定:off、最小600~6000ルーメン
センサー探知範囲約6m時180度、12m時120度
電球の種類LED
本体質量(g)約1190
灯数6灯
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×140×190
センサー感知方式赤外線探知方式
クランプ取付幅(mm)約130まで
電源コード(m)約3
点灯時間約5秒~5分、常時点灯
切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
導光板仕様の為、直視時の眩しさを軽減しながら360°明るい。ACタイプ。明るさ1500ルーメン
センサー感知方式明暗
設置場所屋内外兼用
明るさ(Lm)1500
電球の種類LED
モード切替で常夜灯ありなしを変更可能。防雨構造の為、雨に濡れる場所でも設置可能。昼も夜も点灯、夜だけ点灯モード切り替え可能
用途玄関、軒下、倉庫など
電球の種類LED
設置場所屋外
消費電力(W)10W
センサー感知方式赤外線探知式
色ブラック
本体寸法(縦×横×高さHmm)155×135×190
質量(g)330
付属品取付バンド、壁取付ネジ2本、スリーブ2個、取扱説明書
光源LED昼白色×12個、電球色×4個
電源電圧(V)AC100・50/60Hz
点灯時間約20秒
明るさ(Lm)1000
センサー探知範囲最大約140度、最長約7m
取付寸法(mm)バンド:約80
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
コンセント不要のソーラー充電タイプなので電源が取れない場所への設置もできます。センサーが人を感知して自動点灯。玄関・ベランダ・ガレージなどの照明や防犯に大変便利です。可動域が広く、真横や真下も明るく照らすことができます。同梱のクランプ(設置厚130mm迄)、ネジで簡単に設置が可能です。防雨構造で雨に当たる屋外への設置も可能(ただし、大量に雨が当たる場所への設置は避けてください)
付属品クランプセット×2、取り付けネジ×6、コンクリート用スリーブ×6、取扱説明書
質量(g)本体:505、ソーラーパネル:175
電源リチウムイオン充電池3.7V2600mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)244×153×137、(ソーラーパネル)80×80×130
光源LED(0.5W)×36
センサー探知範囲(3m時)180°(12m時)90°
ソーラーパネルコード長さ(m)約5
設置方式クランプ・ねじ止め
設置場所屋内・屋外(大量の雨を被る場所は不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数3
電球の種類LED
可動範囲(°)【センサー部】約180(右90/左90)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
警告プレート(英語&日本語)とセンサーライトがドッキング。夜間はセンサーが侵入者を探知しLEDを点灯させます。自由に曲がる三脚が付属しており、簡単に設置ができます。市販の結束バンドなどを利用して設置も可能。防雨構造で屋外への設置OK。本商品はガレージや玄関前、敷地内通路など目立つ場所へ設置し、防犯カメラやダミーカメラと一緒にご使用いただくのがおすすめです。
付属品取扱説明書、三脚、警告シート1枚(日本語/英語) 両面印刷
寸法(mm)(三脚)約170
切換方式(点灯)ON/OFF
質量(g)175(乾電池・三脚含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×30×130
光源LED 0.2W ×10個
電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
センサー感知方式赤外線探知方式
センサー探知範囲最大約140° / 最長6m
電池寿命1日約5回の使用で約半年(※使用条件により変化します。)
設置場所屋内 屋外(防雨構造)
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間約10秒(固定)
電球の種類LED
1台
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ソーラー充電だから電源不要!電気代0円!節電時代に最適な電撃殺虫センサーライトです。
暗くなるとUV光で虫を誘引し電撃で瞬間殺虫します。また人の動きを探知して点灯するセンサーライト機能も備わっています。
ネジとスリーブ付きで壁取付、または結束バンドで柵などに取付ることも可能です。
仕様●寸法:幅125mm×奥行55mm×高さ152mm●質量:約152g●素材:ABS・PC・ステンレス●光源:白色LED×8、UVLED×4、青色LED×2●使用電源:リチウムイオン充電池3.7V1200mAh●動作回数:電撃殺虫:約150回、センサーライト:約200回(満充電時、使用状況により異なる)●センサー方式:赤外線探知方式●設置場所:屋外(防雨構造)●付属品:取付ネジ×2、コンクリート用スリーブ×2、はけ、取扱説明書
アズワン品番67-8768-16
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード