商品豆知識
ステンレス製でさびに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレスSUS304
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)3.2
定番フック、ファミリーフックの表面に抗菌・防カビ加工を施しました。
多様な用途に安心してご使用いただけます。
材質(本体)鉄、(キャップ)塩ビ
表面処理ビニコートタイプ、抗菌・防カビ加工
バネ材を使用しており開閉が容易にできます。
用途表示板、簡易プレートの吊り下げに。
材質スチール(SWRM)
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
内径が違うフックが付いており用途に応じて使い分けができます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質/仕上スチール(SWRM)表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。
用途線径が細いため、穴径の小さな部品の取り付けや吊り下げに。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
線径(Φmm)2.5
寸法D(mm)2.5
参考使用荷重(kg)2
箱入数5パック(4本/パック)
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製で軽く扱いやすいです。
用途PCチェーンの先端金具。軽量物の吊り下げ用。
材質ポリスチレン
種類Sカン
寸法D(mm)8
2018年トラスコ掲載ページ2 0966
暮らしの必需品として、物干など様々な用途にご使用頂けます。
本体はステンレス製です。
線径(mm)4
材質鉄
表面処理ビニコート
仕上がり寸法(mm)5
水や日光に強い18-8ステンレス
材質(本体)18-8ステンレス、(キャップ)塩ビ、(回転部)真ちゅう・ニッケルメッキ
長さ(mm)100
線径(Φmm)4
S字型フックのロングタイプ。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等
材質鉄・ビニールコートタイプ(PVC)
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレスSUS304
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックで安価なスチール製のSフックです。
用途収納吊り金具として、物の吊り下げ、引っ掛けとして
材質スチール(SWRM)、表面処理:クロームメッキ仕上げ
フックが360度くるくる回ります。
水や日光に強い18-8ステンレスを使用しています。
材質(本体)18-8ステンレス、(キャップ)塩ビ
材質鉄
仕上ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプに使用できるフックです。
用途パイプ用。
材質スチール(SWRM6)
材質/仕上スチール(SWRM)/ユニクロメッキ
種類Sカン
仕上ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
S字型フック。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等
材質鉄
仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆線ですのでサビず、相手側にキズをつけません。
用途一般商品の収納の吊具として、物の吊り下げ、引っ掛けとして
材質鉄
種類Sカン
線径(Φmm)4
寸法D(mm)5
適合径(Φmm)(仕上径)5
被覆線ですのでサビず、相手側にキズをつけません。ベーシックなパーツで安価です。
用途一般商品の収納の吊具として。物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質/仕上フック部分:鉄(塩ビ皮膜)、エンドキャップ:塩ビ
Sカンの片側の先端が閉じています。
用途丸パイプや単管等に最適です。
材質鉄
仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
バネ材を使用しており開閉が容易にできます。
用途表示板、簡易プレートの吊り下げに。
材質鉄
仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
ドアに挟み込むだけで簡単に使用できます。
用途額・リースなどの吊り下げに。
トラスコ品番126-2919
材質本体:スチール
寸法(mm)300
グリーン購入法適合
1パック(1個)
¥199
税込¥219
当日出荷
プラスチック製で軽く扱いやすいです。
用途PCチェーンの先端金具。軽量物の吊り下げ用。室内など気軽に使用していただけるフック。
色レッド
寸法D(mm)8
グリーン購入法適合
内径が違うフックが付いており用途に応じて使い分けができます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質スチール(SWRM)
種類Sカン
仕上ユニクロメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ2 0963
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。
寸法C(mm)3.5
材質(フック)スチール(SPCC)
材質(金具)真鍮(C3602)
S字型フック。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等
材質ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
両端にエスカンが付いています。
用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。
仕様チェーン内容:SM16L×400mm両SSH23付
トラスコ品番128-0276
材質鎖:ステンレス(SUS304)、Sフック:ステンレス(SUS304)
品名C-220
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.0196
グリーン購入法適合
1パック(1個)
¥319
税込¥351
当日出荷
。単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。
仕様●カラー:ストーングレー●本体サイズ(mm):H150×W96×D9●線径(mmΦ):5(仕上げ径6)●フック部内径(mmΦ):55/55●材質:鉄、塩ビ樹脂●参考使用荷重(kgf):9
アズワン品番67-2481-09
1箱(20個)
特価
¥5,688
税込¥6,257
当日出荷
材質ステンレス
基本使用荷重(kN)0.05
寸法D(mm)4
単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。
仕様●カラー:ユニクロ●本体サイズ(mm):H104×W70×D5●線径(mmΦ):4.8●フック部内径(mmΦ):36●材質:鉄 ユニクロ●参考使用荷重(kgf):3
アズワン品番67-2481-10
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
樋に挟み込むだけで簡単に使用できます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。
トラスコ品番128-0233
材質フック部分:鉄(塩ビ皮膜)、エンドキャップ:塩ビ(PVC)
長さ(mm)70
品名60mm縦樋用フック
径(Φmm)仕上:4(線径2.9)
表面処理ビニコートタイプ黒
取付幅(mm)57
使用荷重(kN)0.00294
グリーン購入法適合
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
使用荷重(kg)3
トラスコ品番114-5882
セット内容フリーフック1本
材質アルミニウム(座金部分:亜鉛ダイキャスト)
質量(g)26
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
S字型ステンレスフックのロングタイプ。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等
材質ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。ベーシックなパーツで安価です。
用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
トラスコ品番128-0229
材質本体:スチール、表面処理:ユニクロ
全長(mm)50
品名IAH50
寸法L(mm)50
使用荷重(kg)40
寸法A(mm)15
寸法D(mm)5
寸法C(mm)7
寸法B2(mm)6
寸法B1(mm)8
1箱(10個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ファミリーフックの表面に抗菌・防カビ加工を施しました。被覆線ですのでサビ難く、相手側にキズをつけません。
用途一般商品の収納の吊具として。物の吊り下げ、引っ掛けとして。物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質フック部分:鉄(塩ビ皮膜)、エンドキャップ:塩ビ(PVC)
寸法L(mm)150
寸法S(mm)38
寸法D(mm)5
使用荷重(kN)0.11
ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等
材質ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)2.5
参考使用荷重(kg)2
仕上研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。ベーシックなパーツで安価です。
用途壁面や柱に取り付け金具に。
トラスコ品番126-6130
グリーン購入法適合
1箱(10個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ロープ長さ(m)1.5
使用荷重(kg)6
セット内容玉付きワイヤロープ(1本)、壁面用レールパーツ(1個)、吊り用フック(1個)
材質ワイヤーロープ:ステンレス(SUS304)、壁面用レールパーツ:亜鉛ダイキャスト、額類吊り用フック:真鍮/鉄
質量(g)40
関連キーワード
1
2
3
次へ