付属品六角レンチ
表面処理クロームメッキ
仕上クロームメッキ
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。未溶接のため、口を開き、チェーン・ワイヤー等の連結が行えます。
用途チェイン・ロープ・ベルトの末端金具として。
トラスコ品番126-1485
材質本体:鉄(SWRM6)
線径(Φmm)3.2
寸法A(mm)17
参考使用荷重(kg)6
寸法B(mm)11.3
梱包内容IDR32-17×2個入
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
¥109
税込¥120
当日出荷
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。
用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
材質鉄
表面処理ユニクロ
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。
用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
材質鉄
表面処理ユニクロ
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。ベーシックなパーツで安価です。
用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
トラスコ品番128-0229
材質本体:スチール、表面処理:ユニクロ
全長(mm)50
品名IAH50
寸法L(mm)50
使用荷重(kg)40
寸法A(mm)15
寸法D(mm)5
寸法C(mm)7
寸法B2(mm)6
寸法B1(mm)8
1箱(10個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。ベーシックなパーツで安価です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質本体:スチール
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。ベーシックなパーツで安価です。
用途壁面や柱に取り付け金具に。
トラスコ品番126-6130
グリーン購入法適合
1箱(10個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーロープをを現場加工できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
接続部は溶接しているため丈夫です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
トラスコ品番126-6182
材質本体:ステンレス
品名SSJ1040
寸法L(mm)35
寸法A(mm)11
寸法D(mm)4
参考使用荷重(kg)70
寸法B(mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)4
1箱(10個)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ばね状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
チェインの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマーで叩くだけで、手軽にジョイントできます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
4ヵ所を止めるタイプです。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
トラスコ品番126-3077
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1箱(10個)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質本体:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質本体:スチール
アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
寸法A(mm)28
寸法C(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
寸法d(mm)4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
アイ(リング)の部分が回転するのでつないだチェインなどがよじれません。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
トラスコ品番126-7728
材質本体:ステンレス
品名SYJ80
寸法L(mm)32
寸法A(mm)16
寸法D(mm)8
参考使用荷重(kg)200
寸法B(mm)16
チェーン径(Φmm)適合:8
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)1.96
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェインなどがからみません。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
太いロープなどにも対応できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
線径のバリエーションが豊富で、錆びにくいステンレスパーツ。
用途チェーン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具
種類リンク
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
板状のフックで容易に開閉できます。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインやワイヤーロープの先端金具、連結金具
トラスコ品番127-3996
材質本体:ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)21
参考使用荷重(kg)1
寸法C(mm)3.2
破断荷重(kg)6.5
梱包内容SKS-108×3個入
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
¥169
税込¥186
当日出荷
アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。
材質本体:亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
本体穴に金具もしくは連結間具を通し、美しくご使用いただけます。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。
トラスコ品番127-8667
材質本体:亜鉛ダイカスト
全長(mm)34
品名ISS106
寸法A(mm)34
参考使用荷重(kg)1
寸法B(mm)7
寸法C(mm)6
破断荷重(kg)37
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.0098
1箱(50個)
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
開口部の広がりが広いスナップです。アイの部分が回転するので、チェインなどのよりとりになります。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。
トラスコ品番128-0258
材質本体:亜鉛ダイカスト、表面処理:ニッケル
全長(mm)64
品名ITS3ニッケル
寸法A(mm)64
参考使用荷重(kg)8
寸法B(mm)8
寸法C(mm)16
破断荷重(kg)151
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.0784
1箱(50個)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ