「輪 止め」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質鉄
表面処理クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304
1巻長さ(m)15
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質亜鉛ダイカスト
参考使用荷重(kg)1
表面処理ニッケル
寸法B(mm)7
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨
既に溶接済みのリングが両側に取り付けられているため、すぐにご使用いただけます。
用途キーホルダーや店舗内ディスプレイなどに。
材質鎖:鉄(SWRM6)、リング:鉄(SWRM6)
長さ(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
用途装飾や手芸などの用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304
1巻長さ(m)15
寸法A(mm)13.2
参考使用荷重(kg)100
表面処理電解研磨
寸法B(mm)6.4
破断荷重(kg)378
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)2.6
1巻
¥13,900
税込¥15,290
3日以内出荷
材質チェーン:ステンレス(SUS304)、チューブ:塩化ビニール(PVC)
トラスコ品番389-2476
全長(mm)1200
質量(g)430
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304
1巻長さ(m)15
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに、安定性を高めました。
材質鉄
1巻長さ(m)30
表面処理クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
チェインのつなぎ目がめだたず、ジョイントなどのパーツが利用しやすいのも魅力です。
材質鉄
1巻長さ(m)30
表面処理クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304
1巻長さ(m)15
寸法A(mm)16.8
参考使用荷重(kg)3
表面処理電解研磨
寸法B(mm)5
破断荷重(kg)19.7
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)1.6
1巻
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304
表面処理研磨
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304
1巻長さ(m)15
表面処理電解研磨
製鎖から表面処理まで全て国内で仕上げており、外観の美しさはもちろん、素材としてお客様の商品選定に貢献します。
用途末端金具を使用し、様々な用途に。
材質鉄(SWRM6)
RoHS指令(10物質対応)対応
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304
1巻長さ(m)15
表面処理電解研磨
ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。
用途間仕切り・転倒防止。パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
全長(m)30
チェインを使って棚を作成、チェインと固定金具のセット品です。棚の吊り下げに。取り付け箇所の強度を確認して下さい。使用の際、片寄った荷重にならない様に注意して下さい。
仕様適合板厚:15~16mm 色:黒 鎖の長さ:700×2本mm 材質:鉄
アズワン品番65-3374-33
1セット(2本)
¥879
税込¥967
5日以内出荷
表面処理を国内で仕上げており、外観の美しさはもちろん、素材としてお客様の商品選定に貢献します。
用途アンテイークカラーチェインと組合わせることで様々な用途に。
材質亜鉛ダイキャスト(ZDC)
寸法A(mm)40
寸法B(mm)4
寸法C(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
接合部を二重にして強度を向上、美しく仕上げたチェインです。
材質鉄
表面処理クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ