ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンをリングにする際、使用する金具。
安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできる。
用途連結部品・吊下げ用
トラスコ品番756-1270
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクロメッキ
質量(kg)4.26
チェーン線径(Φmm)3.0
内長P(mm)32.5
内幅W(mm)9.0
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。
トラスコ品番126-2897
材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304)
全長(mm)300
チェーン径(Φmm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
線径d(Φmm)1.6
使用荷重(kN)0.39
内長P(mm)8.5
内幅W(mm)2.5
1箱(5本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
板型材料を使用したチェーンのため、ダイレクトにビス止めを行うことができます。
用途キャップの脱落防止に。点検口や排気口の連結部品等に。展示会等のPOPや看板の吊り下げに。
全長(m)30
チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。
トラスコ品番126-7638
材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304)
全長(mm)600
全長(m)0.6
チェーン径(Φmm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
線径d(Φmm)1.6
使用荷重(kN)0.39
内長P(mm)8.5
内幅W(mm)2.5
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
アルミ製のため、軽量で扱い易いです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
仕様アルミカラーチェン30m金
トラスコ品番127-7093
材質本体:アルミニウム(A1070W)
長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
●チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。
用途●専用パーツを使用し、対象物の紛失防止等の連結に。
トラスコ品番127-0809
材質真鍮クローム
長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1本
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
複雑な形状で強度を大幅に向上させたチェーンです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
トラスコ品番126-7673
材質本体:鉄(SWRM6)
全長(m)30
寸法A(mm)21.2
参考使用荷重(kg)20
寸法B(mm)4.5
破断荷重(kg)124
チェーン径(Φmm)1.4
使用荷重(kN)0.196
線径(mm)1.4
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
切れ目を内側に折り込んだ鎖です。未溶接のため、扱いやすく、安価です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
トラスコ品番127-8680
材質本体:鉄(SWRM6)
全長(m)30
寸法A(mm)14.8
参考使用荷重(kg)4
寸法B(mm)5
破断荷重(kg)18.2
チェーン径(Φmm)1.6
使用荷重(kN)0.0392
線径(mm)1.6
内長P(mm)14.8
内幅W(mm)5
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。真鍮製で、サビに強いです。
用途専用パーツを使用し、対象物の紛失防止等の連結に。水栓用・プレートの吊り下げ。
トラスコ品番126-2924
材質本体:真ちゅう(C2720)
径(Φmm)玉:3.6
全長(m)30
寸法A(mm)5
参考使用荷重(kg)5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.049
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
接合部を2重にし、強度の向上と外観を美しく仕上げたチェーンです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
トラスコ品番126-1360
材質本体:鉄(SWRM6)
品名IR26
長さ(m)30
寸法A(mm)19.8
参考使用荷重(kg)20
寸法B(mm)8.4
寸法C(mm)7
破断荷重(kg)117.5
使用荷重(kN)0.196
線径(mm)2.6
1本
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
リンクを90度ひねったチェーン、仕上がりの美しさと扱いやすいチェーンです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
材質鉄(SWRM6)(【表面処理】代用クローム)
色クローム
全長(m)30
ボールチェーンに連結金具(コネクター)が付いているのですぐにご使用いただけます。
用途キーホルダーなどに。
トラスコ品番126-3031
材質本体(コネクターを含む):真ちゅう
内容BB1023×100mm×1本入
グリーン購入法適合
1パック(1個)
¥63
税込¥69
当日出荷
物を通しやすくする為に先端を内側に曲げたタイプです。
曲げた後に折り返した形状になっている為、キーリングの用途でポケットに入れても引っかかりにくいです。
ステンレス製でサビに強いです。
用途鍵用のリングとして、チェーンの連結金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
ボールチェーンに連結金具(コネクター)が付いているのですぐにご使用いただけます。
用途キーホルダーなどに。
トラスコ品番127-5630
グリーン購入法適合
1箱(10本)
¥639
税込¥703
当日出荷
物を通しやすくする為に先端を内側に曲げたタイプです。
曲げた後に折り返した形状になっている為、キーリングの用途でポケットに入れても引っかかりにくいです。
用途鍵用のリングとして、チェーンの連結金具として
材質スチール(SWRH62A)
種類リンク
仕上ニッケルメッキ仕上げ
未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊下げ用。
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできる。
用途連結部品・吊下げ用
トラスコ品番756-1253
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクロメッキ
質量(kg)1.02
チェーン線径(Φmm)1.4
内長P(mm)14.5
内幅W(mm)4.4
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
用途連結部品・吊下げ用。
トラスコ品番836-6575
質量(kg)1.74
内長P(mm)15.0
内幅W(mm)5.0
2018年トラスコ掲載ページ2 0903
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ボールチェインの連結金具です。連結が容易に行えます。
用途ボールチェインをリングにする際、使用する金具。
付属品BBP-30C×4個
材質本体:真ちゅう(C26080R)
RoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いステンレス製です。未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊り下げ用
材質ステンレス(SUS304)
全長(m)30
表面処理電解研磨
ボールチェインの連結金具です。ボールチェーンに取付けた後、ビス止めが行えます。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。
トラスコ品番127-8815
材質本体:真ちゅう(C26080R)
内容BBP-40K×3個入
寸法A(mm)4.3
寸法B(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1パック(3個)
¥90
税込¥99
当日出荷
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。未溶接のため、口を開き、チェーン・ワイヤー等の連結が行えます。
用途チェイン・ロープ・ベルトの末端金具として。
トラスコ品番126-1485
材質本体:鉄(SWRM6)
線径(Φmm)3.2
寸法A(mm)17
参考使用荷重(kg)6
寸法B(mm)11.3
梱包内容IDR32-17×2個入
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
¥109
税込¥120
当日出荷
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています。
チェーンとの連結はボルト・ナットを取り外すことで、直付けできます。
用途チェーンの先端金具・フックとして。
フェンス用チェーンの先端金具。
種類スイベルスナップ
溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
仕様ユニクロビクターチェン30m
2018年トラスコ掲載ページ2 0903
チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。
溶接済みで強度があります。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます
トラスコ品番849-0382
材質/仕上鉄(SWRM)/クロムメッキ
質量(kg)2
チェーン線径(Φmm)1.6
内長P(mm)5.6
内幅W(mm)2.6
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
プラスチックチェーンの連結が目立たず、ワンタッチで行えます。軽量で鮮やかさです。
用途プラチェインの連結金具。
トラスコ品番126-1501
材質本体:ポリエチレン
品名PRJ60
寸法A(mm)28.5
寸法B(mm)7
チェーン径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)6
適合チェーンPW60・JC6
1箱(50個)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
安価なリンクチェインです。
溶接済みで強度があります。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます
トラスコ品番849-0383
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクロメッキ
質量(kg)2
チェーン線径(Φmm)2.0
内長P(mm)13
内幅W(mm)3.3
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
板状のフックで容易に開閉できます。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインやワイヤーロープの先端金具、連結金具
トラスコ品番127-3996
材質本体:ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)21
参考使用荷重(kg)1
寸法C(mm)3.2
破断荷重(kg)6.5
梱包内容SKS-108×3個入
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
¥169
税込¥186
当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
トラスコ品番126-6182
材質本体:ステンレス
品名SSJ1040
寸法L(mm)35
寸法A(mm)11
寸法D(mm)4
参考使用荷重(kg)70
寸法B(mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)4
1箱(10個)
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。ベーシックなパーツで安価です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質本体:スチール
アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。
材質本体:亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
本体穴に金具もしくは連結間具を通し、美しくご使用いただけます。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。
トラスコ品番127-8667
材質本体:亜鉛ダイカスト
全長(mm)34
品名ISS106
寸法A(mm)34
参考使用荷重(kg)1
寸法B(mm)7
寸法C(mm)6
破断荷重(kg)37
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.0098
1箱(50個)
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
ボールチェインの連結金具です。ボールチェーンに取付けた後、ビス止めが行えます。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。
トラスコ品番126-3034
材質本体:真ちゅう(C26080R)
内容BBP-50K×2個入
寸法A(mm)5.7
寸法B(mm)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1パック(2個)
¥90
税込¥99
当日出荷
リンクを90°ひねったタイプです。サビに強いステンレス製です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
仕様ステンマンテルチェーン30m
トラスコ品番836-6581
質量(kg)6.24
チェーン線径(Φmm)3.2
内長P(mm)16.0
内幅W(mm)8.0
2018年トラスコ掲載ページ2 0900
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
トラスコ品番126-3077
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1箱(10個)
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
開口部の広がりが広いスナップです。アイの部分が回転するので、チェインなどのよりとりになります。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。
トラスコ品番128-0258
材質本体:亜鉛ダイカスト、表面処理:ニッケル
全長(mm)64
品名ITS3ニッケル
寸法A(mm)64
参考使用荷重(kg)8
寸法B(mm)8
寸法C(mm)16
破断荷重(kg)151
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.0784
1箱(50個)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。ベーシックなパーツで安価です。
用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
トラスコ品番128-0229
材質本体:スチール、表面処理:ユニクロ
全長(mm)50
品名IAH50
寸法L(mm)50
使用荷重(kg)40
寸法A(mm)15
寸法D(mm)5
寸法C(mm)7
寸法B2(mm)6
寸法B1(mm)8
1箱(10個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質本体:スチール
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質本体:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ