351件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.5 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.95 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)0.7 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.5 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.46 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)3 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.94 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)4.5 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°)12 首下径d2(mm)2.85 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)2.1 刃数4 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.35 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 刃径公差(mm)0/-0.02
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)0.2 刃数2 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角(°)30 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.18 R公差(mm)±0.005 ボール半径R(mm)0.1
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)30
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃径(Φmm)4 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.8 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.2 ねじれ角30° 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.15 刃径公差(mm)0/-0.02
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)6 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)4 ねじれ角45° 首角γ(°)12 首下径d2(mm)3.8 刃径公差(mm)0/-0.02
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)3 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2 ねじれ角30° 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.94 刃径公差(mm)0/-0.02
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)2.7 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.8 ねじれ角30° 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.74 刃径公差(mm)0/-0.02
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)2.4 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.6 ねじれ角30° 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.55 刃径公差(mm)0/-0.02
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)2.3 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.5 ねじれ角30° 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.45 刃径公差(mm)0/-0.02
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)2.1 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.4 ねじれ角30° 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.35 刃径公差(mm)0/-0.02
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.35 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.9 ねじれ角30° 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.86 刃径公差(mm)0/-0.02
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.2 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.8 ねじれ角30° 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.76 刃径公差(mm)0/-0.02
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)0.7 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)35 シャンク径(Φmm)3 刃径(Φmm)0.5 ねじれ角30° 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.46 刃径公差(mm)0/-0.02
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)6 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.5 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1 ねじれ角30° 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.95 刃径公差(mm)0/-0.02
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)5.25 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3.5 ねじれ角45° 首角γ(°)12 首下径d2(mm)3.35 刃径公差(mm)0/-0.02
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)3.7 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2.5 ねじれ角45° 首角γ(°)12 首下径d2(mm)2.4 刃径公差(mm)0/-0.02
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.5 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.5 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NS独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制します!
材質超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)25
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 刃長(mm)4 シャンク径(Φmm)4 小径(Φmm)1 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.2 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)35 刃長(mm)3 シャンク径(Φmm)3 小径(Φmm)0.9 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.3 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 刃径(Φmm)2 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.94 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 R公差(mm)±0.005 ボール半径R(mm)1 ねじれ角(°)30
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)1 刃数2 材質超微粒子超硬合金 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 R公差(mm)±0.005 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.95 ボール半径R(mm)0.5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

刃長は刃径の4倍で、ネジレ角は40°です。ネジレ角が強いため、切粉の排出がスムーズです。
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

NS(日進工具)直刃エンドミル
追加工が可能で、様々な形状の工具を製作可能。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数2 全長(mm)45 表面処理ノンコート 首角γ(°) ねじれ角(°)0
1本
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)3.7 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2.5 首角γ(°)12 首下径d2(mm)2.4 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)