307件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)30
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)3 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2 ねじれ角30° 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.94 刃径公差(mm)0/-0.02
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)2.7 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.8 ねじれ角30° 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.74 刃径公差(mm)0/-0.02
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.5 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1 ねじれ角30° 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.95 刃径公差(mm)0/-0.02
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.5 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 刃長(mm)4 シャンク径(Φmm)4 小径(Φmm)1 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンダード4枚刃テーパエンドミル。剛性ある4枚刃で加工精度を向上。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数4 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)35 刃長(mm)3 シャンク径(Φmm)3 小径(Φmm)0.8 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.5 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.95 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)50 刃長(mm)10 シャンク径(Φmm)6 小径(Φmm)3 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)35 刃長(mm)3 シャンク径(Φmm)3 小径(Φmm)0.9 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)35 刃長(mm)2 シャンク径(Φmm)3 小径(Φmm)0.6 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NS独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制します!
材質超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)25
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)3 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.94 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)35 小径(Φmm)10 ねじれ角30° 首角γ(°)- R公差(mm)0.2
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 ねじれ角30° 首角γ(°)- R公差(mm)0.2
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)35 刃長(mm)2 シャンク径(Φmm)3 小径(Φmm)0.7 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片角交差±5°の高精度です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)35 刃長(mm)2 シャンク径(Φmm)3 小径(Φmm)0.5 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。 サイズは、Φ0.2、Φ10、片角30′20°(Φ6以下)まであります。
材質超微粒子超硬合金 刃数2枚刃 表面処理無限コーティング ねじれ角(°)30
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)0.7 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.5 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.46 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 刃径(Φmm)2 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.94 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 R公差(mm)±0.005 ボール半径R(mm)1 ねじれ角(°)30
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)4.5 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°)12 首下径d2(mm)2.85 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

表面粗さはナノレベルまで対応可能。加工面は鏡面に。
用途用途 材質PCD 刃数- 表面処理ノンコート ねじれ角(°)-
1本
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

刃長は刃径の4倍で、ネジレ角は40°です。ネジレ角が強いため、切粉の排出がスムーズです。
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

金型ランナー専用エンドミルとして設計いたしました。
ねじれ角(°)30
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)1 刃数2 材質超微粒子超硬合金 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 R公差(mm)±0.005 首角γ(°)12 首下径d2(mm)0.95 ボール半径R(mm)0.5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)1.5 材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 加工可能硬度~62HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 R公差(mm)±0.005 首角γ(°)12 首下径d2(mm)1.45 ボール半径R(mm)0.75
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

広いチップポケットと、鋭い切れ味で加工します。アルミ、銅合金、非鉄に最適の材質を使用し、長寿命です。
刃数2 材質超硬合金 ねじれ角45°
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃長は刃径の2倍で、荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数2
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
刃径(Φmm)8 刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)40 ねじれ角35° R公差(mm)±0.02 ボール半径R(mm)4
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)3.7 刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2.5 首角γ(°)12 首下径d2(mm)2.4 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時に出きます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。
ねじれ角(°)35
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
刃径(Φmm)1.5 刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)50 刃長(mm)10 シャンク径(Φmm)4 ねじれ角35° R公差(mm)±0.02 ボール半径R(mm)0.75
1本
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)