3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能!
アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質超微粒子超硬合金
刃数2
ねじれ角(°)30
こんなお得な商品も!

超硬エンドミル 樹脂用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
加工形状に合わせて刃長を選べます。
アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)2
ねじれ角30°
コーナー形状ピンカド
刃径公差(mm)0/-0.02
こんなお得な商品も!

超硬エンドミル 樹脂用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
加工形状に合わせて刃長を選べます。
アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1
ねじれ角30°
コーナー形状ピンカド
刃径公差(mm)0/-0.02
加工形状に合わせて刃長を選べます。
アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
刃径(Φmm)4
ねじれ角30°
コーナー形状ピンカド
刃径公差(mm)0/-0.02
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)6
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)4
ねじれ角45°
首角γ(°)12
首下径d2(mm)3.8
刃径公差(mm)0/-0.02
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)3
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)2
ねじれ角30°
首角γ(°)12
首下径d2(mm)1.94
刃径公差(mm)0/-0.02
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)5.25
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)3.5
ねじれ角45°
首角γ(°)12
首下径d2(mm)3.35
刃径公差(mm)0/-0.02
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)3.7
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)2.5
ねじれ角45°
首角γ(°)12
首下径d2(mm)2.4
刃径公差(mm)0/-0.02
加工形状に合わせて刃長を選べます。
アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)0.5
ねじれ角30°
コーナー形状ピンカド
刃径公差(mm)0/-0.02
片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数4
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)20
小径(Φmm)5
ねじれ角30°
R公差(mm)0.2
スタンダード4枚刃テーパエンドミル。剛性ある4枚刃で加工精度を向上。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
刃数4
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)30
NS独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制します!
材質超微粒子超硬合金
刃数2
ねじれ角(°)25
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)3
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)2
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)12
首下径d2(mm)1.94
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
シャンク径公差(mm)h6
刃径公差(mm)0~-0.02
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.5
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)12
首下径d2(mm)0.95
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
シャンク径公差(mm)h6
刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
サイズは、Φ0.2、Φ10、片角30′20°(Φ6以下)まであります。
材質超微粒子超硬合金
刃数2枚刃
表面処理無限コーティング
ねじれ角(°)30
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
材質超微粒子超硬合金
刃数2
刃径(Φmm)2
首角γ(°)12
首下径d2(mm)1.94
加工可能硬度~62HRCまで加工可能
R公差(mm)±0.005
ボール半径R(mm)1
ねじれ角(°)30
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)4.5
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)3
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)12
首下径d2(mm)2.85
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
シャンク径公差(mm)h6
刃径公差(mm)0~-0.02
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)1
刃数2
材質超微粒子超硬合金
加工可能硬度~62HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
R公差(mm)±0.005
首角γ(°)12
首下径d2(mm)0.95
ボール半径R(mm)0.5
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)3.7
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)2.5
首角γ(°)12
首下径d2(mm)2.4
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
シャンク径公差(mm)h6
刃径公差(mm)0~-0.02
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)6
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)4
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)12
首下径d2(mm)3.8
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
シャンク径公差(mm)h6
刃径公差(mm)0~-0.02
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)3
刃長(mm)2.5
シャンク径(Φmm)6
材質超微粒子超硬合金
刃数2
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角(°)30
加工可能硬度~62HRCまで加工可能
R公差(mm)±0.005
首角γ(°)12
首下径d2(mm)2.85
ボール半径R(mm)1.5
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)1.5
材質超微粒子超硬合金
刃数2
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
加工可能硬度~62HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
R公差(mm)±0.005
首角γ(°)12
首下径d2(mm)1.45
ボール半径R(mm)0.75
広いチップポケットと、鋭い切れ味で加工します。アルミ、銅合金、非鉄に最適の材質を使用し、長寿命です。
刃数2
材質超硬合金
ねじれ角45°
テーパー加工とボール加工が同時にできます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
刃径(Φmm)8
刃数2
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)40
ねじれ角35°
R公差(mm)±0.02
ボール半径R(mm)4
テーパー加工とボール加工が同時にできます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。。
刃径(Φmm)3
刃数2
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)20
ねじれ角35°
R公差(mm)±0.02
ボール半径R(mm)1.5
テーパー加工とボール加工が同時に出きます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。
ねじれ角(°)35
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)2.3
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1.5
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)12
首下径d2(mm)1.45
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
シャンク径公差(mm)h6
刃径公差(mm)0~-0.02
刃径(Φmm)2.5
シャンク径(Φmm)4
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)2.3
刃数2
首角γ(°)12
首下径d2(mm)2.4
加工可能硬度~62HRCまで加工可能
R公差(mm)±0.005
ボール半径R(mm)1.25
ねじれ角(°)30
シャンク径公差(mm)h5
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1.6
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)12
首下径d2(mm)1.55
加工可能硬度~62HRCまで加工可能
ボール半径R(mm)0.8
ねじれ角(°)30
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)5
刃長(mm)3.5
シャンク径(Φmm)6
材質超微粒子超硬合金
刃数2
加工可能硬度~62HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
首角γ(°)12
首下径d2(mm)4.8
R公差(mm)±0.01
ボール半径R(mm)2.5
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.8
刃数2
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)1.2
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
首角γ(°)12
首下径d2(mm)1.15
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)30
シャンク径公差(mm)h6
刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
刃長(mm)10
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)3
ねじれ角30°
R公差(mm)0.2
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)3
刃数4
材質超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)2
ねじれ角30°
首角γ(°)12
首下径d2(mm)1.94
加工可能硬度~55HRCまで加工可能
刃径公差(mm)0~-0.02
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ