36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)6 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃径(Φmm)3 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.2 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
特価
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.5 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。
用途生材から高硬度材まで幅広く切削できます。 刃数4 被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂 ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.5 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)55 被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂 シャンク径(Φmm)6 ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.3 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
特価
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃径(Φmm)4 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 材質超微粒子超硬合金 被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂 ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)5 ねじれ角30° 首角γ(°)9 コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)30
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

アルミなどの非鉄にも使用可能です。 被削材:樹脂、アルミ合金、銅合金。 金型及び部品の切削加工。
仕様●刃径(mm):1.5●刃長(mm):2.25●全長(mm):70●シャンク径(mm):4●原産国:日本●コード番号:148-2815 アズワン品番67-5641-35
1本
3,098 税込3,408
5日以内出荷

アルミなどの非鉄にも使用可能です。 被削材:樹脂、アルミ合金、銅合金。 金型及び部品の切削加工。
仕様●刃径(mm):3●刃長(mm):4.5●全長(mm):80●シャンク径(mm):6●首下長(mm):30●原産国:日本●コード番号:148-2826 アズワン品番67-5641-37
1本
5,398 税込5,938
5日以内出荷

アルミなどの非鉄にも使用可能です。 被削材:樹脂、アルミ合金、銅合金。 金型及び部品の切削加工。
仕様●刃径(mm):0.3●刃長(mm):0.45●全長(mm):50●シャンク径(mm):4●首下長(mm):3●原産国:日本●コード番号:148-2858 アズワン品番67-5641-34
1本
8,698 税込9,568
5日以内出荷

銅電極の加工に特化したロングネックボールエンドミル。切削性の高さと鋭い刃形状、DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚刃 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)30
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 材質超微粒子超硬合金 被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂 シャンク径(Φmm)6 ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
特価
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

銅電極の加工に特化したロングネックスクエアエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚刃 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)37.5
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂 シャンク径(Φmm)4 ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
特価
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)50 被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂 シャンク径(Φmm)6 ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 材質超微粒子超硬合金 被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~54HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂 ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
1本
特価
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アルミ合金加工の高能率加工用として開発、溝加工・側面加工から突込み加工まで1本で対応できるスクエアエンドミルです。
用途被削材:アルミ合金、銅、樹脂。 材質超微粒子超硬合金
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 形状B 刃数2 表面処理ノンコート 首角γ(°)12° ねじれ角(°)30
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

銅電極加工に圧倒的な長寿命と高品位を実現するロングネックエンドミルです。
用途被削材:アルミ合金、銅、樹脂。 材質超微粒子超硬合金
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

銅電極加工に圧倒的な長寿命と高品位を実現するロングネックエンドミルです。
用途被削材:アルミ合金、銅、樹脂。 トラスコ品番176-1752 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)60 刃長(mm)12 シャンク径(Φmm)DCON:6 シャンク径(mm)6 機能長さ(mm)LF:60 最大切込み(mm)APMX:12
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

アルミ合金加工の高能率加工用として開発、溝加工・側面加工から突込み加工まで1本で対応できるスクエアエンドミルです。
用途被削材:アルミ合金、銅、樹脂。 仕様ノンコーティング 材質超微粒子超硬合金
1本
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ合金加工の高能率加工用として開発、溝加工・側面加工から突込み加工まで1本で対応できるスクエアエンドミルです。 被削材:アルミ合金、銅、樹脂。
仕様●刃径(mm):5●刃長(mm):7.5●シャンク径(mm):6●全長(mm):80●ノンコーティング●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:175-8609 アズワン品番67-5562-86
1本
6,898 税込7,588
5日以内出荷

アルミ合金加工の高能率加工用として開発、溝加工・側面加工から突込み加工まで1本で対応できるスクエアエンドミルです。 被削材:アルミ合金、銅、樹脂。
仕様●刃径(mm):1●刃長(mm):1.5●シャンク径(mm):4●全長(mm):60●ノンコーティング●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:175-6926 アズワン品番67-5562-85
1本
4,398 税込4,838
5日以内出荷

3枚刃の採用で加工能率を向上し高送りでもびびり振動を抑制し「高能率」を実現!加工負荷の大きいコーナ部や高速条件でも安定した加工を実現します。
用途アルミ合金/銅/樹脂 材質超硬合金 刃数3枚刃 表面処理ノンコート ねじれ角(°)45
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

銅電極の加工に特化したロングネックラジアスエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚刃 表面処理DLCコーティング 首角γ(°)12 ねじれ角(°)37.5
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

切れ味を重視した刃形状を採用し、加工精度が向上 無限コーティングの採用により長寿命化を実現
用途ねじり切り加工 材質超微粒子超硬合金 被削材炭素鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂 表面処理無限コーティング
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)