薄板の全姿勢溶接に最も使いやすい高酸化チタン系溶接棒で、アークが穏やかでスパッタが少なく、溶け落ちの心配がありません。スラグは自然はく離し、光沢のある美しいビードが得られます。薄板、軽量形鋼の溶接に最適です。3.2mm以下の細径棒では、傾斜下進溶接ができます。
用途製缶、建築などに用いられる軟鋼の薄板、パイプ、軽量形鋼の溶接。
被覆系高酸化チタン系
490N/mm2級高張力鋼用の低水素系全姿勢用溶接棒です。
溶接金属の耐割れ性に優れ、機械的性質及びX線性能が良好です。
特に立向、上向姿勢も極めてやりやすく、伝統ある低水素系溶接棒の代表銘柄です。
用途造船、建築、橋梁、圧力容器などの重要構造物に用いられる490N/mm2級高張力鋼(SM490、SM490Y、SM520など)の溶接。
タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼全姿勢用
JIS規格Z3211 E4916U (旧Z3212 D5016)
被覆系低水素系
AWS規格A5.1 E7016該当
薄板の全姿勢溶接に最も使いやすい高酸化チタン系溶接棒で、薄板、軽量形鋼の溶接に狭最適です。
3.2mm以下の細径棒では、傾斜下進溶接ができます。
製缶、建築などに用いられる軟鋼の薄板、パイプ、軽量形鋼の溶接に適しています。
JIS規格Z3211 E4313
AWS規格A5.1 E6013該当
色(棒端)黄
RoHS指令(10物質対応)対応
溶着金属の化学成分は19%Cr-9%Niで、作業性特にスラグの剥離性、アークの安定性が良く、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。
用途化学機器・容器・プラントなどに用いられる一般的なオーステナイト系ステンレス鋼の溶接
温度(℃)(試験)650
棒長(mm)350
最大強度(MPa)1000hrクリープラプチャ強度:120
溶着金属の化学成分は24%Cr-13%Niで、フェライト量が多く割れ感受性が極めて低くなっています。
用途石油工業・化学工業・繊維工業などに用いられる22%Cr-12%Ni鋼の溶接、18%Cr-8%Ni鋼と軟鋼や低合金鋼などのような異種金属、18%Cr-8%Ni系クラッド鋼及び硬化型鋼の溶接後熱処理不可能な箇所の溶接
棒長(mm)350
伸び(%)37
引張強度(MPa)590
色棒端色:黒
溶接金属の耐割れ性、機械的性質及びX線性能が優れた低水素系溶接棒です。安定したアークと使用電流範囲の広さは、全姿勢溶接に最適であり、低水素系溶接棒の代表銘柄です。
スパッタ量とヒューム量を低減しました。
用途造船、機械、車両、建築、橋梁などの強度部材、各種圧力容器及び厚板軟鋼、中炭素鋼、快削鋼など溶接性の劣る鋼材の溶接。
タイプ厚板全姿勢溶接用
JIS規格Z3211 E4316U (旧Z3211 D4316)
被覆系低水素系
AWS規格A5.1 E7016該当
使いやすさを重視したイルミナイト系溶接棒で、薄板から中板までの全姿勢溶接に適しています。
スラグの追従性が良好で、溶解プールが非常に見やすく、安定した脚長を得ることができます。
スラグ剥離性も抜群で、光沢のあるビード外観になります。
用途車両、建築、その他一般構造物などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の薄中板の溶接。
溶接作業性と溶接性能の両方に重点を置いたイルミナイト系溶接棒です。
アークとスラグの動きが極めて良好であり、アンダカットのない健全で綺麗なビードを置くことが可能です。
スラグの除去が容易なので、溶接作業能率の向上に貢献します。
用途造船、機械、車両、建築、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)。
抜群の再アーク性と耐棒焼け性を兼ね備えたライムチタニヤ系溶接棒でフラックスも欠けにくいため過酷な環境下の使用に最適です。
またビード伸びが良く作業能率の向上に貢献します。
棒曲げ性も優れるので狭い場所においても威力を発揮します。
用途鉄筋金網、軽量鉄骨、薄・中板などの一般構造物の溶接。
色(棒端)黄、(棒横)茶
JIS規格Z 3211 E4303-U
490MPa級高張力鋼用のタック溶接に最適な低水素系全姿勢用溶接棒で、耐割れ性がすぐれており、再アーク性、スラグのはく離性および耐吸湿性も良好です。
下進溶接が容易であり、下向溶接と同じ電流を使用して能率よくタック(板付け)溶接を行うことができます。
用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼及び490MPa級高張力鋼(SM490、SM490Y、SM520など)のタック溶接。
用途軟鋼・490N/mm2級高張力鋼の裏波溶接及び薄板の溶接に適しています。裏波溶接の場合はバックシールドを行ってください。
棒長(mm)1000
伸び(%)34
引張強度(MPa)550
タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用
JIS規格Z3316 YGT50該当
AWS規格A5.18 ER70S-G該当
水平すみ肉溶接においてアークはソフトでスパッタが少なく、再アーク性、スラグのはく離性、ビードの伸びなどが優れています。鉄骨橋梁、板金などの広い分野で使用されているライムチタニヤ系溶接棒です。
棒径(Φmm)3.2
棒長(mm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20kg)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
ライムチタニヤ系溶接棒で、全姿勢溶接の作業性が良好です。9mm以下の薄板の溶接や厚板の化粧溶接に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
590MPa級高張力鋼に使用される耐吸湿性が良好な極低水素系溶接棒です。
全姿勢溶接で良好な作業性、X線性能を有し、溶着金属の水素量が極めて少なく、耐割れ性が優れ、機械的性質が良好です。
用途水圧鉄管、タンク、圧力容器、橋梁、海洋構造物、機械などに用いられるSM579、SPV450、HW390、HW450及び590MPa級高張力鋼(WEL-TEN590)の溶接。
伸び(%)27
引張強度(MPa)640
吸収エネルギー(J)170(-20℃)
棒径(Φmm)3.2
棒長(mm)350
1箱(5kg×4箱)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
棒径(Φmm)3.2
棒長(mm)350
1箱(5kg×4箱)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
S-TEN1用低水素系全姿勢溶接棒で硫酸環境の耐食性に優れ、さらに塩酸環境での耐食性(耐塩酸露点腐食性)にも強くなっています。
また、全姿勢での作業性が良好で、耐割れ性、機械的性質が優れますので中・厚板の溶接に適しています。
用途火力発電、ごみ焼却プラントの排煙装置などに用いられる耐硫酸露点腐食鋼用(S-TEN1)の溶接。
色淡青
伸び(%)29
引張強度(MPa)570
吸収エネルギー(J)170(0℃)
用途SMA400P、SMA490Pなど耐候性鋼の薄板の全姿勢溶接
S-TEN用低水素系全姿勢溶接棒で硫酸環境の耐食性に優れ、さらに塩酸環境での耐食性(耐塩酸露点腐食性)にも強くなっています。
また、全姿勢での作業性が良好で、耐割れ性、機械的性質が優れていますので中・厚板の溶接に適しています。
用途火力発電・ごみ焼却プラントの排煙装置などに用いられる耐硫酸露点腐食鋼用(S-TEN1)の溶接。
色(棒端)黄、(棒横)淡青
低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。
同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。
再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。
JIS規格Z3211E4303U (旧Z3211D4303)(Z-44相当品)
仕様神鋼 ZERODE-44相当品
関連キーワード