「鉄 容器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
590MPa級高張力鋼に使用される耐吸湿性が良好な極低水素系溶接棒です。
全姿勢溶接で良好な作業性、X線性能を有し、溶着金属の水素量が極めて少なく、耐割れ性が優れ、機械的性質が良好です。
用途水圧鉄管、タンク、圧力容器、橋梁、海洋構造物、機械などに用いられるSM579、SPV450、HW390、HW450及び590MPa級高張力鋼(WEL-TEN590)の溶接。
伸び(%)27
引張強度(MPa)640
吸収エネルギー(J)170(-20℃)
490N/mm2級高張力鋼用の低水素系全姿勢用溶接棒です。
溶接金属の耐割れ性に優れ、機械的性質及びX線性能が良好です。
特に立向、上向姿勢も極めてやりやすく、伝統ある低水素系溶接棒の代表銘柄です。
用途造船、建築、橋梁、圧力容器などの重要構造物に用いられる490N/mm2級高張力鋼(SM490、SM490Y、SM520など)の溶接。
タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼全姿勢用
JIS規格Z3211 E4916U (旧Z3212 D5016)
被覆系低水素系
AWS規格A5.1 E7016該当
溶接金属の耐割れ性、機械的性質及びX線性能が優れた低水素系溶接棒です。安定したアークと使用電流範囲の広さは、全姿勢溶接に最適であり、低水素系溶接棒の代表銘柄です。
スパッタ量とヒューム量を低減しました。
用途造船、機械、車両、建築、橋梁などの強度部材、各種圧力容器及び厚板軟鋼、中炭素鋼、快削鋼など溶接性の劣る鋼材の溶接。
タイプ厚板全姿勢溶接用
JIS規格Z3211 E4316U (旧Z3211 D4316)
被覆系低水素系
AWS規格A5.1 E7016該当
大電流域でもアークが安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好で、溶着速度が速く、溶込みも深いので、自動、半自動溶接において能率的です。
用途鉄骨、橋梁、圧力容器、水圧鉄管など590MPa級高張力鋼を使用した溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接。
電流範囲(A)(下向)80~350、(水平すみ肉)80~350
ワイヤー径(Φmm)1.2
ワイヤー種類ソリッド
1巻(20kg)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
Ar+CO2混合ガスアーク溶接で、大電流のスプレーアーク溶接の立向上進の大入熱溶接に適用でき、良好な溶接作業性とビード外観が得られ、また溶接金属の靭性も優れています。
用途鉄骨、橋梁、圧力容器、石油貯蔵タンク、水圧鉄管など590MPa級高張力鋼を使用した溶接構造物の溶接、Ar+CO2用
ワイヤー径(Φmm)1.6
JIS規格Z3312 G59JA1UM3M1T
AWS規格A5.28 ER80S-G該当
電流範囲(A)下向200~550/水平すみ肉200~450
ワイヤー種類ソリッド
1箱(20kg)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
溶着金属の化学成分は19%Cr-9%Niで、作業性特にスラグの剥離性、アークの安定性が良く、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。
用途化学機器・容器・プラントなどに用いられる一般的なオーステナイト系ステンレス鋼の溶接
温度(℃)(試験)650
棒長(mm)350
最大強度(MPa)1000hrクリープラプチャ強度:120
Ar+CO2混合ガスアーク溶接で、大電流のスプレーアーク溶接の立向上進の大入熱溶接に適用でき、良好な溶接作業性とビート外観が得られ、また溶接金属の靱性も優れています。
用途鉄骨、橋梁、圧力容器、石油貯蔵タンク、水圧鉄管など590Mpa級高張力鋼を使用した溶接構造物の溶接
ワイヤー径(Φmm)1.2
電流範囲(A)(下向)80~350、(下向すみ肉)80~350
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
1巻(20kg)
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
Ar+CO2混合ガスアーク溶接において、スパッタが極めて少なく、良好な溶接作業及びビード外観と優れた靭性が得られます。
用途鉄骨、橋梁、圧力容器、石油貯蔵タンク、水圧鉄管、海洋構造物などに用いられる780MPa級高張力鋼の溶接、Ar+CO2用
ワイヤー径(Φmm)1.2
AWS規格A5.28 ER11OSーG該当
電流範囲(A)下向80~350/水平すみ肉80~350
ワイヤー種類ソリッド
1箱(20kg)
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
関連キーワード