6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
490N/mm2級高張力鋼用の低水素系全姿勢用溶接棒です。 溶接金属の耐割れ性に優れ、機械的性質及びX線性能が良好です。 特に立向、上向姿勢も極めてやりやすく、伝統ある低水素系溶接棒の代表銘柄です。
用途造船、建築、橋梁、圧力容器などの重要構造物に用いられる490N/mm2級高張力鋼(SM490、SM490Y、SM520など)の溶接。 タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼全姿勢用 JIS規格Z3211 E4916U (旧Z3212 D5016) 被覆系低水素系 AWS規格A5.1 E7016該当
1箱(5kg×4箱)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)軟鋼用 TIG 溶接棒
用途軟鋼・490N/mm2級高張力鋼の裏波溶接及び薄板の溶接に適しています。裏波溶接の場合はバックシールドを行ってください。 棒長(mm)1000 伸び(%)34 引張強度(MPa)550 タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用 JIS規格Z3316 YGT50該当 AWS規格A5.18 ER70S-G該当
1箱(5kg)
6,298 税込6,928
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)780MPa級高張力鋼用ソリッドワイヤ
Ar+CO2混合ガスアーク溶接において、スパッタが極めて少なく、良好な溶接作業及びビード外観と優れた靭性が得られます。
用途鉄骨、橋梁、圧力容器、石油貯蔵タンク、水圧鉄管、海洋構造物などに用いられる780MPa級高張力鋼の溶接、Ar+CO2用 ワイヤー径(Φmm)1.2 AWS規格A5.28 ER11OSーG該当 電流範囲(A)下向80~350/水平すみ肉80~350 ワイヤー種類ソリッド
1箱(20kg)
52,980 税込58,278
当日出荷

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ソリッドワイヤYM-28
CO2ガスアーク溶接用のワイヤで低電流域でもアークは安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好です。200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。
用途自動車、家庭電気器具、産業機械、鉄骨、橋梁、造船など突合せ及び全姿勢すみ肉溶接。 仕様【上向】50~120【下向】50~150【立向上進】50~120【立向下進】50~150 その他【溶接姿勢】突合せおよび全姿勢すみ肉溶接 適合軟鋼、490N/mm2級高張力鋼 種類マグ溶接用ソリッドワイヤ 規格JISZ3312YGW12 ガス名【シールドガス】CO2,Ar+20%CO2 極性DC(+)
1箱
5,798 税込6,378
欠品中

CO2ガスアーク溶接用のワイヤで低電流域でもアークは安定し、スパッタが少なく、溶接作業性が良好です。 薄板の溶接や全姿勢溶接、特に裏波溶接が容易です。 また、薄板の高速溶接において優れた溶接作業性が得られます。
用途自動車、車両、家庭器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの軟鋼、490MPa級高張力鋼を使用した各種構造物の突合せ及びすみ肉の全姿勢溶接に使用できます。 ワイヤー径(Φmm)1.2 電流範囲(A)(下向・水平すみ肉)80~350、(横向)80~180、(上向)80~150、(立向上進)80~180、(立向下進)80~240 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1巻(20kg)
10,980 税込12,078
当日出荷

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)被覆アーク溶接棒S-16
RoHS
溶接金属の耐割れ性、機械的性質及びX線性能が優れた低水素系溶接棒です。安定したアークと使用電流範囲の広さは、全姿勢溶接に最適であり、低水素系溶接棒の代表銘柄です。 スパッタ量とヒューム量を低減しました。
用途造船、機械、車両、建築、橋梁などの強度部材、各種圧力容器及び厚板軟鋼、中炭素鋼、快削鋼など溶接性の劣る鋼材の溶接。 タイプ厚板全姿勢溶接用 JIS規格Z3211 E4316U (旧Z3211 D4316) 被覆系低水素系 AWS規格A5.1 E7016該当
1箱(5kg×4箱)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード