2ページ目:

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
534件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CTLタイプ容器用 レバーバンド LBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)CTLタイプ容器用 レバーバンド LBシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
レバーバンド式密閉容器(CTL)のレバーバンドです。
材質SUS304
タンク運搬台車 導電車輪付 KMDシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)タンク運搬台車 導電車輪付 KMDシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
26,980税込29,678
1個
31日以内出荷から39日以内出荷
ステンレスタンク専用台車です。導電キャスター付台車です。
密閉式ステンレスタンク クリップ A型EPDMパッキン付 CTHシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉式ステンレスタンク クリップ A型EPDMパッキン付 CTHシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
10,980税込12,078
1個
15日以内出荷から33日以内出荷
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
液だれ防止ステンレスサニタリービーカー MONOVATE(旧:日東金属工業)液だれ防止ステンレスサニタリービーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
特殊設計の注ぎ口で、液だれ・尻漏れを防止します。持ちやすいパイプ取っ手付きです。積み重ねて収納できるテーパー型です。
用途内外面バフ研磨仕上げ容量(L)5材質ステンレス(SUS316L)胴径(Φmm)×高さH(mm)204×230アズワン品番3-8372-01
容器引っかけ型ステンレスカゴ MONOVATE(旧:日東金属工業)容器引っかけ型ステンレスカゴMONOVATE(旧:日東金属工業)
35,980税込39,578
1個
34日以内出荷
容器に材料を入れる際の内カゴとして、袋片などの異物混入を防止します。投入物を乗せても網目が崩れず強度のあるファインメッシュを使用しています。洗浄機・滅菌機への投入もできます。
液だれ防止ビーカー MONOVATE(旧:日東金属工業)液だれ防止ビーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
「液だれ」や「尻漏れ」を解決します。 高価な液体を無駄にする液だれ、周囲を汚す尻漏れを防止します。 衛生面に優れたサニタリータイプのオールステンレス製です。 持ち易く疲れにくい、パイプ型の取っ手を採用しています。 積み重ねて小さく収納できるテーパー型です。
材質容器本体・取っ手/SUS316L表面処理内外面バフ研磨
ボールバルブ付ステンレス密閉容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ボールバルブ付ステンレス密閉容器平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。 小分けをするのに便利です。 バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質容器・蓋・クリップ・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
粉体回収ステンレス容器(リブ付短管タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)粉体回収ステンレス容器(リブ付短管タイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)
59,980税込65,978
1個
17日以内出荷
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はパイプ先端リブ付き形状でホースやシュートの抜けを防止し、サイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
粉体回収ステンレス容器(へルールタイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)粉体回収ステンレス容器(へルールタイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)
46,980税込51,678
1個
17日以内出荷から33日以内出荷
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はヘルール式でサイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
18-8テーパー付密閉式容器 両手付 MONOVATE(旧:日東金属工業)18-8テーパー付密閉式容器 両手付MONOVATE(旧:日東金属工業)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
収納時スタッキングできます。テーパー付密閉式容器は積み重ねておく事で収納がコンパクトにできます。 シリコンパッキン付き
材質18-8ステンレス
のぞき窓 NM MONOVATE(旧:日東金属工業)のぞき窓 NMMONOVATE(旧:日東金属工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ニップル型ジョイント NJ MONOVATE(旧:日東金属工業)ニップル型ジョイント NJMONOVATE(旧:日東金属工業)
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
ステンレスヘルール式広口ボトル MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスヘルール式広口ボトルMONOVATE(旧:日東金属工業)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ステンレスタンク片テーパー型クリップ式密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク片テーパー型クリップ式密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷から43日以内出荷
ステンレスタンク鏡板型攪拌機座付容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク鏡板型攪拌機座付容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
349,800税込384,780
1個
7日以内出荷から32日以内出荷
ステンレスタンクホッパー型汎用容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクホッパー型汎用容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
79,980税込87,978
1個
24日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
ステンレスタンクSUS316L貯蔵用タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクSUS316L貯蔵用タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
ストレート式密閉タンク(フタ付・蛇口付) MONOVATE(旧:日東金属工業)ストレート式密閉タンク(フタ付・蛇口付)MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
内容物を排出できるように蛇口を取り付けております。
仕様フタ付材質タンク・フタ:ステンレス(SUS304)蛇口:黄銅+メッキOリング:ニトリルゴム(NBR)板厚(mm)1.2取手あり
ストレート貯蔵用タンク(フタ付・蛇口付) MONOVATE(旧:日東金属工業)ストレート貯蔵用タンク(フタ付・蛇口付)MONOVATE(旧:日東金属工業)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
板厚(mm)1.2取手あり仕様フタ付材質タンク・フタ:ステンレス(SUS304)蛇口:黄銅+メッキOリング:ニトリルゴム(NBR)
帯電防止車輪付運搬用ステンレス台車 SUSウレタン車 KMSDシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)帯電防止車輪付運搬用ステンレス台車 SUSウレタン車 KMSDシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
45,980税込50,578
1個
23日以内出荷から43日以内出荷
静電気の蓄積を防止する、帯電防止車輪が付いた容器運搬用台車です。
表面処理電解研磨(アングルタイプ)
底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
109,800税込120,780
1個
28日以内出荷
底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。
材質本体/ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ
ホースブラケット一体型 パッド付 HB-Pシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ホースブラケット一体型 パッド付 HB-PシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
38,980税込42,878
1個
23日以内出荷
ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる、ステンレス製のブラケット(金具)。注水時や液体材料の投入時に、ホースを持つ必要がありません。注水しながら他の作業ができ、作業効率が向上します。ホースが暴れることにより起こるホースの落下や、飛散によるロスを防ぎます。ホースを1本固定できるシングルタイプ。オプションにて、ホース先端に取り付けできる継手類もご用意しております。容器との金属接触を避けることができるパッド付きです。
ホースブラケットシングル HBSシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ホースブラケットシングル HBSシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
26,980税込29,678
1個
23日以内出荷から33日以内出荷
ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる、ステンレス製のブラケット(金具)。注水時や液体材料の投入時に、ホースを持つ必要がありません。注水しながら他の作業ができ、作業効率が向上します。ホースが暴れることにより起こるホースの落下や、飛散によるロスを防ぎます。ホースを1本固定できるシングルタイプ。固定部はホースのサイズに合わせて付け替え可能です(付け替え用は別売)オプションにて、ホース先端に取り付けできる継手類もご用意しております。容器への金属接触を避けたい場合には、パッド付きのシリーズをお選びください。
材質パイプハンガ:SUS304材質(ノブ)ナイロン材質(ブラケット)SUS304
【オーダー】ステンレス汎用容器(取っ手式) MONOVATE(旧:日東金属工業)【オーダー】ステンレス汎用容器(取っ手式)MONOVATE(旧:日東金属工業)
6,990税込7,689
1個
22日以内出荷
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。 粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。 移動には専用の運搬用台車があります。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。材質蓋・本体:SUS304RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ベルヌーイ流撹拌体BEAG K型 MONOVATE(旧:日東金属工業)ベルヌーイ流撹拌体BEAG K型MONOVATE(旧:日東金属工業)
56,400税込62,040
1個
10日以内出荷
ビーカーや計量カップなどのラボスケールで撹拌したいときに!チャック式の卓上型撹拌機に取り付けできる、ベルヌーイ流撹拌体(単品)です。ビーカーなど1L以下の少量撹拌に適しています。粘度が水程度であれば、~15L撹拌可能です。軸径Φ8mmに対応した、チャック式のラボ用卓上型撹拌機に取り付けできます。全長が500mmあり、撹拌する物の高さや液量に応じて高さを調節できます。撹拌体は空気の巻き込み、泡立ちを抑えるベルヌーイ流撹拌体BEAGのK型を採用しています。低せん断でやさしく撹拌します。撹拌体の右側のみカドに丸みを付けていますので、左回転にすると更に低せん断となります。
材質撹拌軸SUS304、撹拌体SUS316軸径(Φmm)8全長(mm)500質量(kg)0.22アズワン品番64-5069-70撹拌棒径(mm)30推奨撹拌容量(L)15程度(水同等粘度)
ボトル洗浄台 MONOVATE(旧:日東金属工業)ボトル洗浄台MONOVATE(旧:日東金属工業)
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
一般的なシンクで使用できるコンパクトなボトル簡易洗浄台です。口が狭く洗いにくいものも、逆さにセットするだけで洗浄できます。ポンプ等の装置を使用せず、洗浄台を蛇口と接続するだけで洗浄できます。ボトル洗浄作業の簡易化・労力削減に最適です。電気を使用しないので、水回りでも安全に使用できます。スペーサーの向きを変更し、幅広い口径に使用できます。スプレーノズルは均等・円形に噴射し、汚れに水を当てることができます。端部にはカバーをはめ込んでおり、シンクを傷付けません。台は錆に強いステンレス製です。
用途口径Φ20~134mmのステンレスボトル、ビン、カン洗浄に。トラスコ品番249-4261材質本体:ステンレス(SUS304)、洗浄ノズル:ステンレス(SUS303)、スペーサー:ポリアセタール(POM)、端部カバー:エチレンプロピレンゴム(EPDM)幅(mm)150高さ(mm)60奥行(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
蛇口付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業)蛇口付密閉容器 空気抜付MONOVATE(旧:日東金属工業)
34,980税込38,478
1個
21日以内出荷
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 脚付タイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.41MB)
ボールバルブ付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ボールバルブ付密閉容器 空気抜付MONOVATE(旧:日東金属工業)
57,980税込63,778
1個
26日以内出荷
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚付タイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途薬品など液体の小分け材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.47MB)
ステンレス小型サンプルボトル PSS-0シリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス小型サンプルボトル PSS-0シリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
28,300税込31,130
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
耐衝撃性・耐熱性・遮光性に優れたオールステンレス製で少量の薬品や大事な試薬の保管に適しています。 開閉が容易なスクリューキャップ(ねじ口)です。
材質容器本体/SUS304、キャップ/SUS303、パッキン/PTFE(硬質)使用条件大気圧(加減圧不可)
ホースブラケット HBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ホースブラケット HBシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
24,200税込26,620
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できるステンレス製の金具です。 注水時や液体材料の投入時にホースを持つ必要がなく、注水しながら他の作業をおこなうことが可能で作業効率が向上します。 付け替え不可のシングル一体型です。
材質ブラケット・パイプハンガ/SUS304、ノブ/ナイロン
投入ホッパー ソケット THTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)投入ホッパー ソケット THTシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
充填機に最適なステンレスホッパー
吊り下げ式下部取っ手付密閉容器 クリップ式/PTFE CTBD-PTFEシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)吊り下げ式下部取っ手付密閉容器 クリップ式/PTFE CTBD-PTFEシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
水や原料等を流しやすいよう、下部に取っ手を付けたステンレス容器キャッチクリップで簡単に密閉できますパッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304材質(パッキン)PTFE表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
レベル計・バルブ付密閉容器 CTHV-LVシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)レベル計・バルブ付密閉容器 CTHV-LVシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
119,800税込131,780
1個
16日以内出荷
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なボールバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
材質本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレスバケツ目盛付 BA-Mシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスバケツ目盛付 BA-MシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
粉体・液体等の運搬・投入用として手軽に使用できます。サイズに応じて2L、5L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。(目盛の位置等は変更可能です。)注ぎ口が付いているので、注いだり投入したりする際に便利です。底を保護する袴が付いており、底が直接床に付かず衛生的です。片手で容器を持ち上げられる吊り下げ取っ手式です。
材質SUS304表面処理バフ研磨目盛長(mm)約25
シャッター弁 両ヘルールタイプ SHBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)シャッター弁 両ヘルールタイプ SHBシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。両側ともへルール接続なので、着脱が簡単です。PTFEパッキンにより、スムーズにスライドできます。バルブの誤開閉を防止するロック機能付きです。※100A以上のサイズはヘルールの互換性確認が必要です。
材質(本体)SUS304表面処理バフ研磨材質(パッキン)PTFE使用条件大気圧(加減圧不可)
サニタリービーカー BK-SMAシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)サニタリービーカー BK-SMAシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
全て全周溶接されているので、洗浄液や異物が溜まりません。ビーカー本体と取っ手も耐食性に優れたSUS316L材を使用しています。
材質容器本体/SUS316L、取っ手/SUS316L幅(mm)255質量(kg)1.4高さ(mm)230種類ビーカー容量(L)5表面処理内外面バフ研磨アズワン品番63-1206-93
キャップヘルール L型取っ手 FCLシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)キャップヘルール L型取っ手 FCLシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
ガスケットやクランプバンドを使って接続する配管継手です。大きいサイズのキャップヘルールも片手で持つことができます。脱着の際に力を加えやすく、ヘルールと密着しても簡単に取り外しできます。側面・底面など、脱落しやすい部分への使用に最適です。
表面処理バフ研磨材質(キャップ)SUS316L材質(取手)SUS304
B型シリコンパッキン PQBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)B型シリコンパッキン PQBシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
CTL型密閉容器専用のパッキンです。蓋内側に取付するタイプです。
材質シリコン
密閉式ステンレスタンク クリップ A型シリコンパッキン付 CTHシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉式ステンレスタンク クリップ A型シリコンパッキン付 CTHシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。キャッチクリップで締め込む、密閉容器です。
仕様容器材質:SUS304・パッキン/シリコン(食品衛生法適合品)
ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器 バンド式 CTLFシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器 バンド式 CTLFシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式。
材質本体/SUS304表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)