ボトル洗浄台MONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷
一般的なシンクで使用できるコンパクトなボトル簡易洗浄台です。口が狭く洗いにくいものも、逆さにセットするだけで洗浄できます。ポンプ等の装置を使用せず、洗浄台を蛇口と接続するだけで洗浄できます。ボトル洗浄作業の簡易化・労力削減に最適です。電気を使用しないので、水回りでも安全に使用できます。スペーサーの向きを変更し、幅広い口径に使用できます。スプレーノズルは均等・円形に噴射し、汚れに水を当てることができます。端部にはカバーをはめ込んでおり、シンクを傷付けません。台は錆に強いステンレス製です。
用途口径Φ20~134mmのステンレスボトル、ビン、カン洗浄に。トラスコ品番249-4261材質本体:ステンレス(SUS304)、洗浄ノズル:ステンレス(SUS303)、スペーサー:ポリアセタール(POM)、端部カバー:エチレンプロピレンゴム(EPDM)幅(mm)150高さ(mm)60奥行(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
落下菌培地スタンドMONOVATE(旧:日東金属工業)31日以内出荷
屋内の落下菌を測定するためのシャーレを水平設置できるスタンド錆びに強く頑丈なオールステンレス製です。
一般的なΦ90mmのシャーレで使用できます。
下側の台は蓋置として使用可能です。
製薬・食品・化粧品工場等で実施する「落下菌数測定」にご利用いただけます。
シャーレを床面から800mmの位置に設置できます。
用途落下菌数測定材質SUS304幅(mm)300質量(kg)6.3高さ(mm)支柱:600径(Φmm)対応シャーレ:90全高(mm)800表面処理#320バフ研磨関連資料(0.58MB)
集塵フード 脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)31日以内出荷
比重が軽く舞いやすい粉体を投入する際、投入先の容器の上部に設置します。
粉体投入後の清掃時間短縮・作業場の衛生環境向上になります。
フードは集塵機(別売)へ接続して使用できます。
投入先の容器を入れ替えれば、複数の容器に対応できます。
錆に強く衛生的なステンレス製です。
スムーズな移動やセッティングができるキャスター脚付きです。
集塵フード付きの容器もあります。
用途粉体投入時の集塵サポート材質SUS304、フード側ノズル:4Sヘルールノズルフード側:4Sヘルール関連資料(0.51MB)
空圧式シャッター弁MONOVATE(旧:日東金属工業)36日以内出荷
エアーシリンダを搭載した、空圧で自動開閉できるシャッター式バルブです。
粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。
外装部品はオールステンレス、さらにシリンダ可動部に設けられたスクレーパによりシリンダ内部への水の侵入を防ぐ構造になっています。
食品製造工程など、水滴がかかってしまう可能性がある場合でも安心してお使いいただけます。
両側ともヘルール接続のため、着脱が簡単です。
用途粉粒体の排出、供給材質【本体】SUS304、パッキン:PTFE、【エラーシリンダ】SUS304、パッキン:NBR(オプション:FKMへの材質変更)、グリース:NSF-H1認証品(食品機械用)適合チューブ外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1作動方式複動表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(1.23MB)
空圧式シャッター弁 両ヘルールタイプMONOVATE(旧:日東金属工業)36日以内出荷
エアーシリンダを搭載した、空圧で自動開閉できるシャッター式バルブです。
粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。
外装部品はオールステンレス、さらにシリンダ可動部に設けられたスクレーパによりシリンダ内部への水の侵入を防ぐ構造になっています。
食品製造工程など、水滴がかかってしまう可能性がある場合でも安心してお使いいただけます。
両側ともヘルール接続のため、着脱が簡単です。
用途粉粒体の排出、供給材質【本体】SUS304、パッキン:PTFE、【エアーシリンダ】SUS304、パッキン:NBR、グリース:NSF-H1認証品(食品機械用)適合チューブ外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1作動方式複動表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(1.23MB)
ステンレス踏み台2段 両手すり付MONOVATE(旧:日東金属工業)31日以内出荷
踏み板にチェッカープレート(滑り止め)を採用作業者の落下を防ぐため、踏み板サイズを余裕あるサイズ(幅600×奥行250~400)に設定手すりを設置キャスターを片側のみ設置することで、不意に踏み台が動くことのないように設計安定性を高めるため、アジャスターで床面からの高さを変えられるよう設計
用途大型容器への材料投入、内部確認時最大使用荷重(kg)100材質SUS304(本体・キャスター金具)、キャスター車輪:ウレタン車幅(mm)ステップ:600高さ(mm)【ステップ】(1段目)H1:250、(2段目)H2:500ステップ高奥行(mm)D1:650段数2表面処理電解研磨最大幅(mm)664全高H3(mm)1300関連資料(0.27MB)
コンテナホッパーMONOVATE(旧:日東金属工業)36日以内出荷から41日以内出荷
コンテナタンクのようにリフターで移動できる輸送や装置への組み込みに適したステンレスホッパーフォークリフトなどで移動できる、パレット付きのステンレス容器です。
パレットとホッパーは一体型で安定性があります。
上部の投入口は、簡単に開閉(密閉)できるレバーバンド式です。
下部の排出口は、バルブなどの配管部品を取り付けできるヘルール形状です。
金属部分はオールステンレスで、錆びにくく衛生的です。
用途3Dプリンター用粉末材料の保管、輸送、供給。粉粒体や液体の保管、輸送、供給。材質本体:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)、蓋部ノズル:1.5Sヘルール×2、下部ノズル:2Sヘルール表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.31MB)
レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)21日以内出荷
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。
蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。
容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。
容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。
背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。
脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。
脚のないタイプもあります。
容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー急傾斜型密閉容器がおすすめです。
レベル計や空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.41MB)
レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜付MONOVATE(旧:日東金属工業)21日以内出荷
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。
蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。
容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。
容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。
脚付タイプもあります。
容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー型容器目盛付がおすすめです。
目盛をレベル計に変更したり、蓋に空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.41MB)
蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)21日以内出荷
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。
蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。
容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。
背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。
脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。
脚のないタイプもあります。
残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、Oリング:NBR幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.41MB)
レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)26日以内出荷
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。
容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。
容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。
排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。
背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。
ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。
脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。
脚のないタイプもあります。
容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー急傾斜型密閉容器がおすすめです。
レベル計や空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途薬品など液体の小分け材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、平鋼脚:SUS304幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.47MB)
レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜付MONOVATE(旧:日東金属工業)26日以内出荷
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。
容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。
容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。
排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。
ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。
脚付タイプもあります。
容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー型容器目盛付がおすすめです。
目盛をレベル計に変更したり、蓋に空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途薬品など液体の小分け材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、平鋼脚:SUS304表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.47MB)
ボールバルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)26日以内出荷
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。
容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。
排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。
背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。
ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。
脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。
脚のないタイプもあります。
残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途薬品など液体の小分け幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.47MB)
カメラ付のぞき窓MONOVATE(旧:日東金属工業)21日以内出荷
のぞき窓(サイトグラス)にネットワークカメラで内部をモニタリングできます。
インターネット環境があれば、スマホ・タブレット・パソコンなどと接続してリアルタイムで確認できます。
のぞき窓はヘルール接続で、容器の蓋に4Sヘルールがあればすぐ設置できます。
仕様耐熱強度(Mpa):0.16材質接液部/SUS316L、カバー/SUS304、平パッキン/シリコンゴム、窓/耐熱強化ガラスサイズ(ヘルール)4S電源ACアダプター(付属)寸法(幅W×高さH)(mm)149.5×73.5範囲(mm)(可視)Φ90使用温度(℃)0~40アズワン品番4-4315-01画角水平約79°/垂直約43°/対角約85°湿度(%)20~80(結露なきこと)
吸引ろ過容器 QR-100MシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)33日以内出荷
容器内部を減圧状態にすることで、投入した溶液等をスピーディーにろ過します。
容器上部の投入ホッパーと容器との間にあるキャッチネットで、液体をろ過します。
ホッパーを外してヘルール部を閉止のうえ減圧すれば、簡易的な真空脱泡にも使用可能です。
材質容器本体(内・外容器、投入ホッパー)/SUS304、キャッチネット/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)、要部SUS寸法(mm)60サイズホッパー接続部:2Sヘルール(内径Φ47.8mm)、キャッチネット:100メッシュ表面処理内外面バフ研磨表示範囲-0.1~0MPa使用条件減圧仕様(-0.1MPa)
ホースブラケット HBD-2シリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)21日以内出荷から31日以内出荷
ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できるステンレス製の金具です。
注水時や液体材料の投入時にホースを持つ必要がなく、注水しながら他の作業をおこなうことが可能で作業効率が向上します。
ダブルタイプでホース接続部の付け替えが可能です
材質ブラケット・パイプハンガ/SUS304、ノブ/ナイロン
ホースブラケット パッド付き HBD-P-2シリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)21日以内出荷
ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる金具です。
パッド付きで容器との金属接触を避けることができます。
ダブルタイプで、ホース接続部の付け替えが可能です。
材質ブラケット・パイプハンガ/SUS304、ノブ/ナイロン、(パッド)タンク内面側/PTFE、タンク外面側/ゴム、ノブ材質/ナイロン
容器洗浄ノズル付蓋MONOVATE(旧:日東金属工業)26日以内出荷
容器内面をシャワー洗浄できる、洗浄ノズルと蓋のセット。洗浄前の汚れ落としやすすぎに最適です。
高さ(mm)342耐熱温度(℃)150材質(フタ)SUS304、シャワーノズル:SUS316L、ヘルールガスケット:シリコンゴム、クランプバンド:SCS13、ボールバルブ:SCS14、ハイカプラ:SUS+ニトリルゴム使用条件大気圧(加減圧不可)
片テーパー型密閉容器目盛付 バンド式 KTT-CTL-MシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)6日以内出荷
底板が排出方向に傾斜しており、液体が全て排出できるステンレス容器です。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。
材質SUS304表面処理バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
片テーパー型密閉容器目盛付 クリップ式 KTT-CTH-MシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)6日以内出荷から10日以内出荷
底板が排出方向に傾斜しており、液体が全て排出できるステンレス容器です。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。
材質SUS304表面処理バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
片テーパー型汎用容器目盛付 KTT-ST-MシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)6日以内出荷から41日以内出荷
底板が排出方向に傾斜しており、液体が全て排出できるステンレス容器です。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。
材質SUS304表面処理バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
平底型ステンレスジャケット容器 ストック蓋付 ST-JシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)31日以内出荷
ジャケットに温水や冷却水を入れて、内容物の保温や冷却ができます。ジャケット部に蒸気を使用する等、圧力がかかる場合は耐圧ジャケットシリーズをご利用ください。
材質容器本体・ジャケット/SUS304、蓋・取っ手/SUS304幅(mm)387質量(kg)10高さ(mm)380容量(L)33表面処理内外面バフ研磨ノズルジャケット部:1Sヘルール使用条件内槽・ジャケット:大気圧(加減圧不可)アズワン品番63-1206-87
片テーパー型 底部勾配型ステンレスジャケット容器 脚付 ストック蓋付 KTT-ST-J-LシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)36日以内出荷
2重構造で保温・冷却ができるステンレスタンクジャケット部に蒸気を使用する等、圧力がかかる場合は耐圧ジャケットシリーズをご利用ください。
材質容器本体・ジャケット/SUS304、蓋・脚・取っ手/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)表面処理内外面バフ研磨ノズルジャケット部:15Aヘルール材質(フタ)SUS304使用条件内槽・ジャケット:大気圧(加減圧不可)
断熱カバー ステンレス容器【PCN-O-J-L】専用 ECK-PCN-O-J-LシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)21日以内出荷
ステンレス容器【PCN-O-J-L】専用の断熱カバーです。優れた断熱性でジャケットタンクの保温・保冷効果を高めます。タンクからの放熱が少なくなり、周辺温度の変化を抑えられます。火傷や結露の防止になります。取り付け・取り外しが簡単に行えます。タンクに合わせてオーダーメイドで製作致します。
材質外素材/ガラスクロス・シリコンコート、断熱材/グラスウール・ニードルマット色シルバー取付方式ベルト・マジックテープ固定厚さt15耐熱温度(℃)~200
断熱カバー ステンレス容器【PCN-J-L】専用 ECK-PCN-J-LシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)21日以内出荷
ステンレス容器【PCN-J-L】専用の断熱カバーです。優れた断熱性でジャケットタンクの保温・保冷効果を高めます。タンクからの放熱が少なくなり、周辺温度の変化を抑えられます。火傷や結露の防止になります。取り付け・取り外しが簡単に行えます。タンクに合わせてオーダーメイドで製作致します。
材質外素材/ガラスクロス・シリコンコート、断熱材/グラスウール・ニードルマット色シルバー取付方式ベルト・マジックテープ固定厚さt15耐熱温度(℃)~200
断熱カバー ステンレス容器【PCN-F-J-L】専用 ECK-PCN-F-J-LシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)21日以内出荷
ステンレス容器【PCN-F-J-L】専用の断熱カバーです。優れた断熱性でジャケットタンクの保温・保冷効果を高めます。タンクからの放熱が少なくなり、周辺温度の変化を抑えられます。火傷や結露の防止になります。取り付け・取り外しが簡単に行えます。タンクに合わせてオーダーメイドで製作致します。
材質外素材/ガラスクロス・シリコンコート、断熱材/グラスウール・ニードルマット色シルバー取付方式ベルト・マジックテープ固定厚さt15耐熱温度(℃)~200
断熱カバー ステンレス容器【KTTK-J-L】専用 ECK-KTTK-J-LシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)21日以内出荷
ステンレス容器【KTTK-J-L】専用の断熱カバーです。優れた断熱性でジャケットタンクの保温・保冷効果を高めます。タンクからの放熱が少なくなり、周辺温度の変化を抑えられます。火傷や結露の防止になります。取り付け・取り外しが簡単に行えます。タンクに合わせてオーダーメイドで製作致します。
材質外素材/ガラスクロス・シリコンコート、断熱材/グラスウール・ニードルマット色シルバー取付方式ベルト・マジックテープ固定厚さt15耐熱温度(℃)~200
断熱カバー ステンレス容器【KTT-J-L】専用 ECK-KTT-J-LシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)21日以内出荷
ステンレス容器【KTT-J-L】専用の断熱カバーです。優れた断熱性でジャケットタンクの保温・保冷効果を高めます。タンクからの放熱が少なくなり、周辺温度の変化を抑えられます。火傷や結露の防止になります。取り付け・取り外しが簡単に行えます。タンクに合わせてオーダーメイドで製作致します。
材質外素材/ガラスクロス・シリコンコート、断熱材/グラスウール・ニードルマット色シルバー取付方式ベルト・マジックテープ固定厚さt15耐熱温度(℃)~200
断熱カバー ステンレス容器【HT-J-L】専用 ECK-HT-J-LシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)21日以内出荷
ステンレス容器【HT-J-L】専用の断熱カバーです。優れた断熱性でジャケットタンクの保温・保冷効果を高めます。タンクからの放熱が少なくなり、周辺温度の変化を抑えられます。火傷や結露の防止になります。取り付け・取り外しが簡単に行えます。タンクに合わせてオーダーメイドで製作致します。
材質外素材/ガラスクロス・シリコンコート、断熱材/グラスウール・ニードルマット色シルバー取付方式ベルト・マジックテープ固定厚さt15耐熱温度(℃)~200
断熱カバー ステンレス容器【DTM-J】専用 ECK-DTM-JシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)21日以内出荷
ステンレス容器【DTM-J】専用の断熱カバーです。優れた断熱性でジャケットタンクの保温・保冷効果を高めます。タンクからの放熱が少なくなり、周辺温度の変化を抑えられます。火傷や結露の防止になります。取り付け・取り外しが簡単に行えます。タンクに合わせてオーダーメイドで製作致します。
厚さt15材質外素材/ガラスクロス・シリコンコート、断熱材/グラスウール・ニードルマット色シルバー耐熱温度(℃)~200取付方式ベルト・マジックテープ固定
断熱カバー ステンレス容器【DTK-J】専用 ECK-DTK-JシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)21日以内出荷
ステンレス容器【DTK-J】専用の断熱カバーです。優れた断熱性でジャケットタンクの保温・保冷効果を高めます。タンクからの放熱が少なくなり、周辺温度の変化を抑えられます。火傷や結露の防止になります。取り付け・取り外しが簡単に行えます。タンクに合わせてオーダーメイドで製作致します。
材質外素材/ガラスクロス・シリコンコート、断熱材/グラスウール・ニードルマット色シルバー取付方式ベルト・マジックテープ固定厚さt15耐熱温度(℃)~200
断熱カバー ステンレス容器【DT-J-L】専用 ECK-DT-J-LシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)21日以内出荷
ステンレス容器【DT-J-L】専用の断熱カバーです。優れた断熱性でジャケットタンクの保温・保冷効果を高めます。タンクからの放熱が少なくなり、周辺温度の変化を抑えられます。火傷や結露の防止になります。取り付け・取り外しが簡単に行えます。タンクに合わせてオーダーメイドで製作致します。
厚さt15材質外素材/ガラスクロス・シリコンコート、断熱材/グラスウール・ニードルマット色シルバー耐熱温度(℃)~200取付方式ベルト・マジックテープ固定
折りたたみ取っ手付密閉容器 バンド式/NBR CTLFシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)16日以内出荷
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式パッキンをニトリルゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)ニトリルゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)
折りたたみ取っ手付密閉容器 バンド式/FKM CTLFシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)16日以内出荷
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式パッキンをフッ素ゴムにして耐薬品性を向上させました。
表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)フッ素ゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)
折りたたみ取っ手付密閉容器 バンド式/EPDM CTLFシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)16日以内出荷
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式パッキンをエチレンプロピレンゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)エチレンプロピレンゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)
折りたたみ取っ手付密閉容器 バンド式/CR CTLFシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)16日以内出荷
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器ワンタッチで簡単に密閉できるレバーバンド式パッキンをクロロプレンゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)クロロプレンゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)
折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/PTFE CTHF-PTFEシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)6日以内出荷
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器簡単に密閉できるキャッチクリップ式パッキンをフッ素樹脂(ポリテトラフルオロエチレン)にして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)PTFE(白色)使用条件大気圧(加減圧不可)
折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/NBR CTHFシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)16日以内出荷
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器簡単に密閉できるキャッチクリップ式パッキンをニトリルゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)ニトリルゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)
折りたたみ取っ手付密閉容器 クリップ式/FKM CTHFシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)16日以内出荷
無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器簡単に密閉できるキャッチクリップ式パッキンをフッ素ゴムにして耐薬品性を向上させました。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)フッ素ゴム(黒色)使用条件大気圧(加減圧不可)