目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304
目盛(mm)約25
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。
パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)
目盛(mm)約25
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
目盛無し
持ち手あり
オールステンレス製ですので、製薬、化学系での使用に最適です。大きめの口で、高粘度の薬品でも液ダレしません。底面フラットタイプです(粉・液だまりなし)。
用途計量用や投入用に便利です。
種類手付ビーカー
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.8
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
密閉にはメーカーオリジナルのレバーバンドとパッキンを使用しています。
パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手・レバーバンド/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)
目盛(mm)約25
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
サイズに応じて1L、2L、5L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。持ち運びや投入に適した吊り下げ取手付きです。
材質SUS304
表面処理バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
使用していない時に積み重ねができますので、省スペースで保管できます。密閉式ですので、内容物の飛散や埃の侵入を防ぎます。
仕様●容量(L):80●内径×高さ×板厚(mm):Φ470×492×1.2●重量(kg):11.4●クリップ数:5●材質●▼本体・フタ:ステンレス(SUS304)●▼パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)
アズワン品番65-6681-20
1個
¥69,980
税込¥76,978
27日以内出荷
一台で上部排出での加圧圧送ができます。フタとクランプが軽く取扱いやすいです。
用途加圧ユニット
仕様【アクセサリーセット】加圧口・安全弁・液送口・圧力計
材質本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム
表面処理内外面バフ研磨
本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。
内外面バフ研磨仕上げです。
材質SUS304
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器
クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
底板が排出方向に傾斜しており、液体が全て排出できるステンレス容器です。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。
材質SUS304
表面処理バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
底板が排出方向に傾斜しており、液体が全て排出できるステンレス容器です。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。
材質SUS304
表面処理バフ研磨
材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
使用条件大気圧(加減圧不可)
底板が排出方向に傾斜しており、液体が全て排出できるステンレス容器です。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。
材質SUS304
表面処理バフ研磨
材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
使用条件大気圧(加減圧不可)
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
かぶせ蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。
ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。
投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。
かぶせ蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途液体材料等の投入
材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.83MB)
かぶせ蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。
ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。
投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。
かぶせ蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途液体材料等の投入
材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.83MB)
かぶせ蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。
ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。
投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。
かぶせ蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途液体材料等の投入
材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)
使用条件大気圧(加減圧不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.85MB)
クリップ式密閉蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。
ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。
投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。
パッキン付きの密閉式で内容物の飛散を防止し、ホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途液体材料等の投入
材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.85MB)
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。
容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。
排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。
ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。
脚付タイプもあります。
残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途薬品など液体の小分け
材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
関連資料(0.47MB)
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。
容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。
排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。
背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。
ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。
脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。
脚のないタイプもあります。
残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途薬品など液体の小分け
幅(mm)平鋼脚:25
穴径(Φmm)平鋼脚:10
表面処理内外面バフ研磨
板厚(mm)平鋼脚:3
本数平鋼脚:3
使用条件大気圧(加減圧不可)
関連資料(0.47MB)
関連キーワード