粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
目盛無し
持ち手あり
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器
クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
持ち運び用にST容器とCTH容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。
かぶせ蓋により外からのホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質(本体・フタ・ツル)ステンレス(SUS304)
本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。
仕様取手あり
材質ステンレス(SUS316L)
クリップ数3
本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。
内外面バフ研磨仕上げです。
材質SUS304
材質ステンレス(SUS304)
本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。ゴムパッキンを浸す溶剤が保存できます。内外面バフ研磨仕上げです。
材質ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE
仕様取手あり
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
本体とフタの締め付けをステンレス製レバーバンドで行う密閉式容器です。耐食性に優れています。シリコンゴムパッキンを使用しています。
材質ステンレス(SUS316L)
仕様取手あり
収納コンパクトな積み重ねタイプです。
レバーバンドの使用により、ワンタッチにて開閉可能です。
内外面バフ研磨仕上げです。
シリコンゴムパッキン使用してます。(食品衛生法適合品)
ステンレス製レバーバンドです。
底面フラットタイプです。(粉・液だまり無し)
用途液体・粉体等の保存容器
材質ステンレスSUS304
密閉性向上
多段積可能
ワンタッチ開閉式
材質SUS304
耐食性に優れたSUS316Lステンレス貯蔵容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
南京錠付なので、盗難防止・無断使用防止に役立ちます。
レバーバンドの使用により、ワンタッチにて開閉可能です。
内外面バフ研磨仕上げです。
シリコンゴムパッキンを使用しています(食品衛生法適合品)。
底面フラットタイプにつき粉・液だまりがありません。
フタをしたままで段積みが可能です。
仕様取っ手/あり、フタ付
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
板厚(mm)1.2
取手あり
仕様フタ付
材質タンク・フタ:ステンレス(SUS304)蛇口:黄銅+メッキOリング:ニトリルゴム(NBR)
内容物を排出できるように蛇口を取り付けております。
仕様フタ付
材質タンク・フタ:ステンレス(SUS304)蛇口:黄銅+メッキOリング:ニトリルゴム(NBR)
板厚(mm)1.2
取手あり
耐食性に優れたSUS316Lステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
密閉容器(CTH・CTB)用の蓋です。
材質SUS316L
ジャケット部分が耐圧仕様のステンレス容器。内槽は撹拌・排出に優れたお椀形状。
材質本体/SUS304
キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)
表面処理内外面バフ研磨
パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
吊り下げ式密閉容器(CTLB)をSUS316Lで製作しました。手軽に持ち運べてバンドでワンタッチで密閉できるステンレスタンクです。
材質容器本体:SUS316L、蓋(CF):SUS316L、ツル:SUS304、レバーバンド(LB):SUS304、パッキン(PQL):シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
密閉容器(CTL)用の蓋です。
材質SUS316L
ジャケット部分が耐圧仕様のステンレス容器。内槽は排出しやすいホッパータイプ。
仕様ジャケット部ノズル:1Sヘルール、0~0.18MPaジャケット使用温度:冷水~温水
材質本体/SUS304
キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)
表面処理内外面バフ研磨
パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
ステンレス容器【PCN-O-J-L】専用の断熱カバーです。優れた断熱性でジャケットタンクの保温・保冷効果を高めます。タンクからの放熱が少なくなり、周辺温度の変化を抑えられます。火傷や結露の防止になります。取り付け・取り外しが簡単に行えます。タンクに合わせてオーダーメイドで製作致します。
材質外素材/ガラスクロス・シリコンコート、断熱材/グラスウール・ニードルマット
色シルバー
取付方式ベルト・マジックテープ固定
厚さt15
耐熱温度(℃)~200
ステンレス容器【PCN-J-L】専用の断熱カバーです。優れた断熱性でジャケットタンクの保温・保冷効果を高めます。タンクからの放熱が少なくなり、周辺温度の変化を抑えられます。火傷や結露の防止になります。取り付け・取り外しが簡単に行えます。タンクに合わせてオーダーメイドで製作致します。
材質外素材/ガラスクロス・シリコンコート、断熱材/グラスウール・ニードルマット
色シルバー
取付方式ベルト・マジックテープ固定
厚さt15
耐熱温度(℃)~200
ステンレス容器【PCN-F-J-L】専用の断熱カバーです。優れた断熱性でジャケットタンクの保温・保冷効果を高めます。タンクからの放熱が少なくなり、周辺温度の変化を抑えられます。火傷や結露の防止になります。取り付け・取り外しが簡単に行えます。タンクに合わせてオーダーメイドで製作致します。
材質外素材/ガラスクロス・シリコンコート、断熱材/グラスウール・ニードルマット
色シルバー
取付方式ベルト・マジックテープ固定
厚さt15
耐熱温度(℃)~200
関連キーワード
1
2
次へ