テーパー付きですので空容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
板厚(mm)1.2
取手あり
仕様フタ付
材質タンク・フタ:ステンレス(SUS304)蛇口:黄銅+メッキOリング:ニトリルゴム(NBR)
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
目盛無し
持ち手あり
ストレートタンク(CTL、CTH、CTB、ST)用の台車です。(テーパー付タンクには適合しません)キャスターの金具もステンレス製です。キャスター車輪がナイロンウレタンなので、床に跡がつきにくいです。
用途タンク移動に便利な運搬用台車。
材質ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス、ストッパー:6ナイロン+30%ガラス繊維、車輪:ナイロンウレタン
仕様自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス貯蔵容器です。
持ち運び用にST容器とCTH容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。
かぶせ蓋により外からのホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質(本体・フタ・ツル)ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
仕様フタ付
材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR)
サイズ(蛇口)呼び13
材質(フタ)ステンレス
取手あり
内容物を排出できるようにボールバルブを取り付けています。
バルブもステンレス製のため、耐薬品性に優れています。
仕様ボールバルブ付、フタ付
材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、ボールバルブ:ステンレス(SCS14)、両ニップル:ステンレス(SUS304)、ねじ込みエルボ:ステンレス(SUS304)
材質(フタ)ステンレス
取手あり
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
仕様フタ付
材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR)
サイズ(蛇口)呼び13
材質(フタ)ステンレス
取手あり
本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。
仕様取手あり
材質ステンレス(SUS316L)
クリップ数3
ボールバルブのシール部はテフロン製ですので、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。ゴムパッキンを浸す溶剤が保存できます。内外面バフ研磨仕上げです。
材質ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE
仕様取手あり
耐食性に優れたSUS316Lステンレス貯蔵容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器。かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。移動には専用の運搬用台車があります。底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。蓋のみでのご注文も可能です。
仕様SCC洗浄済(SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品)
材質本体・フタ/SUS304
表面処理内外面バフ研磨
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ