カテゴリ

  • 厨房用品(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
絞り込み
ブランド
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)
  • エスコ(13)
  • サンコー(三甲)(6)
  • cotta(4)
  • ラストロ(岩崎工業)(3)
  • 三商(3)
  • アスベル(3)
  • アズワン(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • トスロン(2)
  • リス(2)
  • EBM(江部松商事)(2)
  • 蝶プラ工業(2)
  • ケニス(2)
  • DIC(旧:大日本インキ化学工業)(1)
  • 瑞穂化成工業(1)
  • サンプラテック(1)
  • 伸和(1)
  • 千羽鶴印(エンテック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「密閉容器 5l」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レベル計・蛇口付密閉容器 CTH-W-LVシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)レベル計・蛇口付密閉容器 CTH-W-LVシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
119,800税込131,780
1個
18日以内出荷
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
積み重ね式ステンレス密閉容器 CTH-STAシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)積み重ね式ステンレス密閉容器 CTH-STAシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
69,980税込76,978
1個
27日以内出荷
使用していない時に積み重ねができますので、省スペースで保管できます。密閉式ですので、内容物の飛散や埃の侵入を防ぎます。
仕様●容量(L):80●内径×高さ×板厚(mm):Φ470×492×1.2●重量(kg):11.4●クリップ数:5●材質●▼本体・フタ:ステンレス(SUS304)●▼パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)アズワン品番65-6681-20
蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
47,980税込52,778
1個
21日以内出荷
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、Oリング:NBR幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.41MB)
蛇口付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業)蛇口付密閉容器 空気抜付MONOVATE(旧:日東金属工業)
34,980税込38,478
1個
21日以内出荷
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 脚付タイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.41MB)
ボールバルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ボールバルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
69,980税込76,978
1個
26日以内出荷
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途薬品など液体の小分け幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.47MB)
ボールバルブ付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ボールバルブ付密閉容器 空気抜付MONOVATE(旧:日東金属工業)
57,980税込63,778
1個
26日以内出荷
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚付タイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途薬品など液体の小分け材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.47MB)
片テーパー型密閉容器目盛付 バンド式 KTT-CTL-Mシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)片テーパー型密閉容器目盛付 バンド式 KTT-CTL-MシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
138,800税込152,680
1個
6日以内出荷
底板が排出方向に傾斜しており、液体が全て排出できるステンレス容器です。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。
材質SUS304表面処理バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
片テーパー型密閉容器目盛付 クリップ式 KTT-CTH-Mシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)片テーパー型密閉容器目盛付 クリップ式 KTT-CTH-MシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
底板が排出方向に傾斜しており、液体が全て排出できるステンレス容器です。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。
材質SUS304表面処理バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)
ステンレス密閉容器目盛付(バンド式) MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス密閉容器目盛付(バンド式)MONOVATE(旧:日東金属工業)
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷から33日以内出荷
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 密閉にはメーカーオリジナルのレバーバンドとパッキンを使用しています。 パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手・レバーバンド/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式) MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)MONOVATE(旧:日東金属工業)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。 密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。 パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレスタンクホッパー型クリップ式密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンクホッパー型クリップ式密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
99,980税込109,978
1個
24日以内出荷
密閉タンク(ツル付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉タンク(ツル付タイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。 内外面バフ研磨仕上げです。
材質SUS304
密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)密閉タンク(両手付タイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
吊り下げ式下部取っ手付汎用容器(クリップ式)投入ブラケット付 MONOVATE(旧:日東金属工業)吊り下げ式下部取っ手付汎用容器(クリップ式)投入ブラケット付MONOVATE(旧:日東金属工業)
25,980税込28,578
1個
11日以内出荷
クリップ式密閉蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。 ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。 投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。 パッキン付きの密閉式で内容物の飛散を防止し、ホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途液体材料等の投入材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.85MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら