キャスター部(スチール製)を除き、ステンレス(SUS304)を使用しています。
付属品キャスターストッパー(2個)
材質[本体]ステンレス(SUS304)、[キャスター]スチール、[キャスター車輪]ゴム
テーパータンク(CTL、CTH、TP-STから始まる品番)用の台車です。工場内でのタンク運搬用に使用します。
材質/仕上台車本体/SUS304、キャスター金具/SS、キャスター車輪/ゴム車
材質台車(皿)キャスター金具・ナット・ボルト/SUS304、金具/SUS304
仕様自在キャスター4個
材質(キャスター)MCナイロン
ストッパー(キャスター)2個
ステンレステーパータンク専用台車です。
ステンレスタンク専用台車です。導電キャスター付台車です。
ストレートタンク(CTL、CTH、CTB、ST)用の台車です。(テーパー付タンクには適合しません)キャスターの金具もステンレス製です。キャスター車輪がナイロンウレタンなので、床に跡がつきにくいです。
用途タンク移動に便利な運搬用台車。
材質ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス、ストッパー:6ナイロン+30%ガラス繊維、車輪:ナイロンウレタン
仕様自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個
ストレートタンク(CTL、CTLK、CTH、CTB、ST、STB)用の台車です。(テーパー付タンクには適合しません)
用途タンク移動に便利な運搬用台車。
材質ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール(表面処理:ユニクロメッキ)、車輪:ゴム
形状皿
深さ(mm)【皿・枠】33
RoHS指令(10物質対応)対応
積み重ね式密閉容器(STAシリーズ)用の容器運搬用台車。水抜きしやすく洗いやすい台車です。
キャスター金具/SUS304、車輪/自在キャスター4個(内ストッパー付2個
積み重ね式密閉容器(STAシリーズ)用の容器運搬用台車。水抜きしやすく洗いやすい台車です。
キャスター金具/SS(ユニクロームメッキ)、車輪/自在キャスター4個(内ストッパー付2個
移動防止用としてキャスターにはストッパーが付いています。ハンドルは溶接で取り付けていますのでぐらつきません。
材質本体/SUS304、キャスター金具/SS(ユニクロームメッキ)、キャスター車輪/ゴム車
全高(mm)850
材質台車(皿)キャスター金具・ナット・ボルト/SUS304、金具/SUS304
仕様自在キャスター4個
材質(キャスター)MCナイロン
ストッパー(キャスター)2個
移動防止用としてキャスターにはストッパーが付いています。ハンドルは溶接で取り付けていますのでぐらつきません。
材質本体/SUS304、キャスター金具/SUS304、キャスター車輪/ナイロンウレタン車
全高(mm)850
積み重ね式密閉容器(STAシリーズ)用の容器運搬用台車。水抜きしやすく洗いやすい台車です。※台車に容器を段積みした状態での移動はできません。
仕様●材質●▼台車:SUS304●▼キャスター:金具:SS(ユニクロームメッキ)●▼車輪:ゴム車(自在キャスター4個(内ストッパー付2個))●適用容器:CTH-STA-47
アズワン品番65-6681-26
1個
¥29,980
税込¥32,978
27日以内出荷
積み重ね式密閉容器(STAシリーズ)用の容器運搬用台車。水抜きしやすく洗いやすい台車です。
種別39サイズ用
材質台車/SUS304、キャスター金具/SS(ユニクロームメッキ)、キャスター車輪/ゴム車 自在キャスター4個(内ストッパー付2個)
幅(mm)394
質量(kg)2.6
高さ(mm)140
アズワン品番63-1206-95
適合容器TP-CTH-STA-39(62-0954-76)
1個
¥28,980
税込¥31,878
26日以内出荷
積み重ね式密閉容器(STAシリーズ)用の容器運搬用台車。水抜きしやすく洗いやすい台車です。※台車に容器を段積みした状態での移動はできません。
仕様●材質●▼台車:SUS304●▼キャスター:金具:SUS304●▼車輪:ナイロンウレタン車(自在キャスター4個(内ストッパー付2個))●適用容器:CTH-STA-47
アズワン品番65-6681-25
1個
¥37,980
税込¥41,778
27日以内出荷
積み重ね式密閉容器(STAシリーズ)用の容器運搬用台車。水抜きしやすく洗いやすい台車です。
種別39サイズ用
材質台車/SUS304、キャスター金具/SUS304、キャスター車輪/ナイロンウレタン車 自在キャスター4個(内ストッパー付2個)
幅(mm)394
質量(kg)2.4
高さ(mm)140
アズワン品番63-1206-94
適合容器TP-CTH-STA-39(62-0954-76)
1個
¥35,980
税込¥39,578
31日以内出荷
静電気の蓄積を防止する、帯電防止車輪が付いた容器運搬用台車です。
表面処理電解研磨(アングルタイプ)
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器。かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。移動には専用の運搬用台車があります。底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。蓋のみでのご注文も可能です。
仕様SCC洗浄済(SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品)
材質本体・フタ/SUS304
表面処理内外面バフ研磨
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。
移動には専用の運搬用台車があります。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。
材質蓋・本体:SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。
移動には専用の運搬用台車があります。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途製薬工場や化粧品工場、半導体工場など衛生グレードの高い生産現場に最適なステンレス容器です。
材質蓋・本体:SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
比重が軽く舞いやすい粉体を投入する際、投入先の容器の上部に設置します。
粉体投入後の清掃時間短縮・作業場の衛生環境向上になります。
フードは集塵機(別売)へ接続して使用できます。
投入先の容器を入れ替えれば、複数の容器に対応できます。
錆に強く衛生的なステンレス製です。
スムーズな移動やセッティングができるキャスター脚付きです。
集塵フード付きの容器もあります。
用途粉体投入時の集塵サポート
材質SUS304、フード側ノズル:4Sヘルール
ノズルフード側:4Sヘルール
関連資料(0.51MB)
関連キーワード