電動ドライバー「デルボ」に取り付けて使用するドライバースタンドです。ねじ締めの反力を軽減させることが可能です。ねじ締め作業の軽減ならびに安定性、信頼性が向上します。
トラスコ品番250-6181
適合機種デルボ全機種
タイプテレスコープタイプ
取り付け工具外径Φ30~Φ52mm
アーム長さ(mm)503~1000(Φ52:503~1123)
シャフト長さ(mm)503~1000(Φ52:503~1123)
適合ドライバーΦ30~Φ52mm
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
電動ドライバー「デルボ」に取り付けて使用するドライバースタンドです。ねじ締めの反力を軽減させることが可能です。ねじ締め作業の軽減ならびに安定性、信頼性が向上します。
トラスコ品番250-6183
適合機種デルボ全機種
質量(kg)最大ドライバ:1
高さ(mm)主柱:550
タイプスライドタイプ
取り付け工具外径Φ30~Φ52mm
アーム長さ(mm)441~691
シャフト長さ(mm)441~691
適合ドライバーΦ30~Φ52mm
可動範囲(mm)R400~R650
径(mm)主柱:86
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
関連キーワード