5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
分岐数2 仕様空気簡易集合配管 トラスコ品番113-3918 材質鋼鉄 サイズ取入口:20PM 取出口:200-20SM 材質(本体)アルミニウム 質量(g)272 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~+60 ソケットorプラグソケット+プラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 バルブの有無有(片道開閉型) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 最小断面積(mm2)19
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用 流体空気・水 形式5分岐配管用 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)真鍮(クロムめっき)(マニホールド/アルミ合金) 接続方式ワンタッチ式 質量(g)238 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ取付用 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
1個
10,980 税込12,078
欠品中

1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!。ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
分岐数5 仕様空気簡易集合配管 付属品ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個 トラスコ品番113-3926 材質鋼鉄 サイズ取入口:400PM 取出口:20SM・40SM 材質(本体)アルミニウム 質量(g)890 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~+60 ソケットorプラグソケット+プラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 バルブの有無有(片道開閉型) 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 最小断面積(mm2)19 取付サイズ1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
使用流体空気 分岐数3 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)本体/真鍮・カプラ/鋼鉄 トラスコ品番113-3721 サイズR1/2 質量(g)630 使用温度範囲(℃)-5~+60 取り付け形状おねじ ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム バルブの有無 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

1本の空気配管から同時に複数の配管が可能! ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。 ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ! 1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。 ハイカプラシリーズのプラグ(小口径)と接続できます。
分岐数5 トラスコ品番113-3934 材質鋼鉄 材質(本体)アルミニウム 質量(g)769 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~+60 ソケットorプラグソケット+プラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 バルブの有無 接続方式ワンタッチ式 取付形状・サイズ400PM(大口径ハイカプラプラグ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷