USB出力端子を標準装備、パソコンでのデータ管理が行えます。
データメモリー機能、800件のデータを本体に記憶できます。
オートリセット機能、測定の連続作業が手間無く行えます。
寸法(mm)160(W)x110(D)x47(H)mm
質量(kg)1.1
パソコンのデータ管理が行えます。800件のデータを本体に記憶できます。
仕様(付属ジョイント)DLW4000
トラスコ品番776-9822
幅(mm)200
高さ(mm)48
奥行(mm)112
表示4桁デジタル表示
最小表示値4N・m
測定範囲(N・m)4.00~12.00
1台
¥259,800
税込¥285,780
6日以内出荷
ドライバからの信号を検知する信頼性の高いねじ締め管理が可能です。小型・軽量。
逆転時にねじ締め本数を戻すカウントリターン機能。
用途ねじ締めの信頼性を要求される製品(車載機器、電装機器)の組立に最適です。
仕様カウント数:1~99カウント方式:カウントアップ:ダウンカウントコレクト機能:正常締付時のみワークセンサ入力:有り(1入力)/無しドライバ接続:ドライバ電源・信号一体コネクタ
トラスコ品番463-9936
質量(kg)0.6
コード長さ(m)2
外部出力OK、NG、リンクOUT
入力電源AC100-240V 50/60Hz
外部入力センサ、リセット、リンクIN
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
ドライバー最大3台まで接続可能です。
8通りの締付条件をメモリーでき、多様な組立に対応できます。
ねじ締め作業の人的ミスを防止できます。
仕様(ドライバーロック機能)ON/OFF、カウント数/0~99
トラスコ品番463-9944
質量(g)620
コード長さ(m)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×120×60
外部出力OK、NG、COUNT-UP、DRIVER A/B/C
入力電源AC100V
外部入力センサー、リセット、ch1/2/3
カウントモードカウントアップ/ダウン
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌日出荷
ねじ締めの信頼性を要求される製品(車載機器、電装機器)の組み立てに最適です。
ドライバーからの信号を検知する信頼性の高いねじ締め管理が可能です。
コントローラーとカウンターを一体化(外部コントローラー不要)しました。
逆転時にねじ締め本数を戻すカウントリターン機能。
トラスコ品番463-9952
質量(g)800
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×57×140
入力電源AC100V
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
関連キーワード