二重リップシール構造が接続時の流出を防止。また、誤接続防止のため酸素用・燃料ガス用で嵌合サイズが異なります。圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にしました。幅広い溶断の用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。またミニカプラスーパーとの互換性も持たせています。
主な用途溶断器直結用
仕様吹管用逆流防止弁付き
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状めねじ
バルブ構造バルブ有(逆流防止弁)
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
寸法Lp(mm)48.5
寸法Hp(Φmm)六角19
関連キーワード