10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。
トラスコ品番267-9967 材質樹脂(PVC) カップリング(適合)ハイカプラ20・30・40P
1個
329 税込362
当日出荷

塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。
トラスコ品番267-9968 材質樹脂(PVC) カップリング(適合)ハイカプラ20・30・40S
1個
359 税込395
当日出荷

溶断機器専用タイプ。容量が大きく豊富なバリエーション。 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 二重リップシール構造が接続時の漏れを防止。また、誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズが異なります。 圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にしました。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。またミニカプラスーパーとの互換性も持たせています。 分岐配管用のラインカプラミニもあります。
用途汎用型溶断機器配管用 仕様吹管取り付け用 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])12[122] 取付サイズ(ねじ用)R1/8・R1/4・R3/8、M16、W12.5-20.、(ゴムホース取付用)1/4・5/16・3/8ホース
1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。
材質樹脂(PVC)
1個
349 税込384
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

各種エアコン、冷蔵庫、冷凍機などの製造ラインでは、機器内に組み込まれる配管や圧縮機に対して、漏れ検査、真空引き、冷媒の充てんが必要となります。不活性ガス・真空用 迅速流体継手「SP-Vカプラ Type A」は、従来の「SP-Vカプラ」の基本性能を受け継いだ後継機種となります。流量アップで作業効率が向上。耐久性向上。バルブ戻りの安定性向上。※SP-VカプラTypeAのソケット(2S-V-A)と接続できます。
用途真空向け 適合流体ガズ、空気、水、真空向け、不活性ガス 使用圧力(MPa)0 ~ 7.5 材質(本体)ステンレス 取り付け形状Rc1/4(めねじ) ソケットorプラグプラグ(おす) 仕様真空向け 適合真空用途:単体時使用可、接続時使用可 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造バルブ付 材質(シール)クロロプレンゴム
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

カプラ製品アクセサリシリーズ HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。 塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。) プラグ用、HSU-3P用
用途カプラ製品アクセサリシリーズ HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。 塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。) プラグ用、HSU-3P用
1個
989 税込1,088
3日以内出荷

カプラ製品アクセサリシリーズ HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。 塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。) プラグ用、HSU-2P用
用途カプラ製品アクセサリシリーズ HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。 塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。) プラグ用、HSU-2P用
1個
989 税込1,088
8日以内出荷

カプラ製品アクセサリシリーズ HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。 塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。) プラグ用、HSU-8P用
用途カプラ製品アクセサリシリーズ HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。 塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。) プラグ用、HSU-8P用
1個
739 税込813
3日以内出荷

カプラ製品アクセサリシリーズ HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。 塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。) プラグ用、HSU-6P用
用途カプラ製品アクセサリシリーズ HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。 塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。) プラグ用、HSU-6P用
1個
569 税込626
3日以内出荷