カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • SUS(エスユーエス)(756)
  • イマオコーポレーション(6)
  • ケーエム精密(1)
  • 国際電業(9)
  • SKF(日本エスケイエフ)(276)
  • タジマツール(TJMデザイン)(91)
  • オカムラ(岡村製作所)(53)
  • Panasonic(パナソニック)(41)
  • Schutzinger(24)
  • SMC(12)
  • TRUSCO(12)
  • NASTA(ナスタ)(7)
  • FALKEN(住友ゴム)(7)
  • プラス[家具](6)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • 神保電器(5)
  • タカラ産業(5)
  • ケナメタル(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfk」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)

    日東工器
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
    用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型バルブ構造バルブ有(両路自動開閉型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)

    日東工器
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
    用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)ステンレス流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)

    日東工器(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
    用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ふっ素ゴムシール)

    日東工器
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
    用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • TSPカプラ TSF型(おねじ取付用) 日東工器

    TSPカプラ TSF型(おねじ取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
    用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
  • フローモニター 日東工器

    フローモニター

    日東工器(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    回転する2色の羽根で、水配管の流れをひと目で確認できます。モニターレンズのみの交換で対応。視認性に優れる2色の羽根。樹脂部品の外れ防止のストッパで安全機能。作業性に優れた構造
    用途冷却水の流れをひと目で目視確認
  • ゼロスピルカプラ プラグ 日東工器

    ゼロスピルカプラ プラグ

    日東工器
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。
    用途中圧用流体水・作動油・空気・ガス取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)3.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.3[54]
  • SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)

    日東工器
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    SPカプラの大容量タイプ
    用途中圧用種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • ハイカプラ SM型(めねじ取付用) 日東工器

    ハイカプラ SM型(めねじ取付用)

    日東工器
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
    用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
  • ゼロスピルカプラ ソケット 日東工器

    ゼロスピルカプラ ソケット

    日東工器
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。
    用途中圧用流体水・作動油・空気・ガス取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)3.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.3[54]
  • SP-Vカプラ TypeA ソケット 日東工器

    SP-Vカプラ TypeA ソケット

    日東工器
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。 従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。 パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中) バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)
    用途不活性ガス・真空用形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水
  • ハイカプラ SF型(おねじ取付用) 日東工器

    ハイカプラ SF型(おねじ取付用)

    日東工器
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
    用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
  • TSPカプラ 日東工器

    TSPカプラ

    日東工器
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • SP-VカプラTypeA 日東工器

    SP-VカプラTypeA

    日東工器
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用してます。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。エアコンや冷蔵庫などの製造ラインに対応できるよう3種類のシール材質を用意しています。SPカプラ Type A・SP-Vカプラと接続できます。
    用途不活性ガス・真空用。トラスコ品番270-1851材質本体材質:ステンレス鋼、シール材質:ふっ素ゴム(FKM)全長(mm)65最高使用圧力(MPa)7.5取付ねじ【相手側】R 3/8使用流体不活性ガス真空、ガス、空気、水ねじサイズRc3/8
  • 金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(ホース取り付け用) 日東工器

    金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(ホース取り付け用)

    日東工器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
    用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • ハイカプラ SH型(ホース取付用) 日東工器

    ハイカプラ SH型(ホース取付用)

    日東工器
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
    用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
  • SP-Vカプラ TypeA プラグ 日東工器

    SP-Vカプラ TypeA プラグ

    日東工器
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。 従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。 パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中) バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)
    用途不活性ガス・真空用形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水
  • TSPカプラ TSM型(めねじ取付用) 日東工器

    TSPカプラ TSM型(めねじ取付用)

    日東工器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
    用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
  • SP-AカプラTypeA 日東工器

    SP-AカプラTypeA

    日東工器
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用してます。真空用途に威力を発揮します。
    用途不活性ガス・真空用。トラスコ品番270-1850材質本体材質:ステンレス鋼、シール材質:ふっ素ゴム(FKM)全長(mm)40最高使用圧力(MPa)7.5ねじサイズRc3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • TSPカプラ TSH型(ホース取付用) 日東工器

    TSPカプラ TSH型(ホース取付用)

    日東工器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。
    用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
  • S210カプラ ソケット(油圧用) 日東工器

    S210カプラ ソケット(油圧用)

    日東工器(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    海洋開発など厳しい環境下での使用に適しています。 独自の内面シール構造を採用することでステンレス製でありながら鋼鉄製と同等の最高使用圧力20.6MPaを実現。 接即時の振動や衝撃に対してもセーフティロック(離脱防止機構)がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
    材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体水、作動油、ガス、蒸気
  • コンパクトカプラ プラグ (めねじ取り付け用) 日東工器

    コンパクトカプラ プラグ (めねじ取り付け用)

    日東工器(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ
    用途低圧用・小型・低圧汎用型流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合チューブ材質ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂相手側取付サイズRc1/8
  • コンパクトカプラ プラグ (おねじ取り付け用) 日東工器

    コンパクトカプラ プラグ (おねじ取り付け用)

    日東工器
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ
    用途低圧用・小型・低圧汎用型流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合チューブ材質ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂相手側取付サイズR1/8
  • マルチカプラ MAT型 ソケット(ねじ固定型) 日東工器

    マルチカプラ MAT型 ソケット(ねじ固定型)

    日東工器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一回の接続で複数の配管を同時に接続。 自動開閉バルブを備えており、分離時の流体の流出を防止します。
    用途複数配管用(自動)材質(本体)ステンレス鋼(無電解ニッケルりんめっき)流体空気・水・作動油使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)7.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
  • SP-VカプラTypeA 日東工器

    SP-VカプラTypeA

    日東工器
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    不活性ガス・真空用。ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。
    仕様●相手側取付ねじサイズ:R1/4●本体材質:ステンレス鋼●質量(g):32●L(mm):36●C(mm):22●H(mm):六角17●T:Rc1/4●バルブ構造:両路開閉型●適用流体:不活性ガス真空、ガス、空気、水●最高使用圧力(MPa{kgf/cm2}):7.5{76}●耐圧力(MPa{kgf/cm2}):10.5{106}●シール材質:ふっ素ゴム●表示記号:FKM●使用温度範囲(℃):-20~+180●備考:標準材質●推奨最大締付トルク(N・m{kgf・cm}):14{143}●真空用途適合性:1.3×10の-1乗Pa(1×10の-3乗mmHg)使用可能●タイプ:プラグアズワン品番65-9569-70
  • S210カプラ プラグ(油圧用) 日東工器

    S210カプラ プラグ(油圧用)

    日東工器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    海洋開発など厳しい環境下での使用に適しています。 独自の内面シール構造を採用することでステンレス製でありながら鋼鉄製と同等の最高使用圧力20.6MPaを実現。 接即時の振動や衝撃に対してもセーフティロック(離脱防止機構)がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
    材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体水、作動油、ガス、蒸気
  • コンパクトカプラ ソケット(めねじ取り付け用) 日東工器

    コンパクトカプラ ソケット(めねじ取り付け用)

    日東工器(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ
    用途低圧用・小型・低圧汎用型流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合チューブ材質ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂相手側取付サイズRc1/8
  • コンパクトカプラ ソケット (おねじ取り付け用) 日東工器

    コンパクトカプラ ソケット (おねじ取り付け用)

    日東工器(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ
    用途低圧用・小型・低圧汎用型流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合チューブ材質ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂相手側取付サイズR1/8
  • コンパクトカプラ 小型・低圧汎用型 COシリーズ 日東工器

    コンパクトカプラ 小型・低圧汎用型 COシリーズ

    日東工器
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ソケット・プラグに自動開閉バルブを内蔵しながら、最大径Φ17.5mmのコンパクトサイズです。温調配管や理化学機器に適しています。
    使用温度範囲(℃)(ふっ素ゴム)-20~180/(エチレンプロピレンゴム)-40~150最高使用圧力(MPa)1使用流体水/空気
  • マルチカプラ MAS型 プラグ(スナップリング固定型) 日東工器

    マルチカプラ MAS型 プラグ(スナップリング固定型)

    日東工器
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一回の接続で複数の配管を同時に接続。 自動開閉バルブを備えており、分離時の流体の流出を防止します。
    用途複数配管用(自動)材質(本体)ステンレス鋼(無電解ニッケルりんめっき)流体空気・水・作動油使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)7.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
  • ハイカプラ 日東工器

    ハイカプラ

    日東工器
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 金型カプラ SF型(おねじ取付用) 日東工器

    金型カプラ SF型(おねじ取付用)

    日東工器
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
    用途低圧用材質(本体)真ちゅう質量(g)57流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型・両路開放型材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側取付サイズR1/4
  • マルチカプラ MAS型 ソケット(スナップリング固定型) 日東工器

    マルチカプラ MAS型 ソケット(スナップリング固定型)

    日東工器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 レバーにストッパーが付いていますので、分離時にソケットプレートの急な飛び出しがありません。
    用途複数配管用(手動)材質(本体)ステンレス鋼(無電解ニッケルりんめっき)流体空気・水・作動油使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)7.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
  • 金型カプラ ふっ素ゴム ソケット (めねじ取り付け用) 日東工器

    金型カプラ ふっ素ゴム ソケット (めねじ取り付け用)

    日東工器
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
    用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • マルチカプラ MALC-SP型 プラグ(中圧用ねじ固定型) 日東工器

    マルチカプラ MALC-SP型 プラグ(中圧用ねじ固定型)

    日東工器
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    流体水・空気・作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状中圧用ねじ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム
  • TSPカプラ ボールバルブ付 日東工器

    TSPカプラ ボールバルブ付

    日東工器
    3,906税込4,297
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    TSPカプラとボールバルブを一体化。 接続中(バルブ開放時)の不意な離脱を防止するスリーブロック機構を装備。
    用途低圧用材質(本体)真ちゅう流体水、作動油、空気、ガス使用温度範囲(℃)-5~+120取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)【カプラ部】ふっ素ゴム、【ボールバルブ部】ふっ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • 金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(おねじ取り付け用) 日東工器

    金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(おねじ取り付け用)

    日東工器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
    用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮質量(g)57流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側ホースサイズR1/4
  • コンパクトカプラ  プラグ(チューブ取り付け用) 日東工器

    コンパクトカプラ プラグ(チューブ取り付け用)

    日東工器
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ
    用途低圧用・小型・低圧汎用型流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状チューブ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合チューブ材質ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂
  • マルチカプラ MALC-SP型 ソケット(中圧用ねじ固定型) 日東工器

    マルチカプラ MALC-SP型 ソケット(中圧用ねじ固定型)

    日東工器
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    流体水・空気・作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状中圧用ねじ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
  • マルチカプラ MAT型 プラグ(ねじ固定型) 日東工器

    マルチカプラ MAT型 プラグ(ねじ固定型)

    日東工器
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    一回の接続で複数の配管を同時に接続。 自動開閉バルブを備えており、分離時の流体の流出を防止します。
    用途複数配管用(自動)材質(本体)ステンレス鋼(無電解ニッケルりんめっき)流体空気・水・作動油使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)7.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]