「sus板 6mm」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途穴あけ用刃物(下刃)。厚板用
仕様丸穴用(厚板用)
適合機種E25-0615、PMW-24
寸法(幅W×奥行D)(mm)35×27
最大板厚(mm)(SS400)4~6、(SUS304)4
用途穴あけ用刃物(下刃)。厚板用
仕様丸穴用(厚板用)
適合機種E55-0619A、PMW-24
寸法(幅W×奥行D)(mm)40×32
最大板厚(mm)(SS400)4~6、(SUS304)4
用途穴あけ用刃物(下刃)。厚板用
仕様長穴用(厚板用)
適合機種E25-0615、PMW-24
寸法(幅W×奥行D)(mm)35×27
最大板厚(mm)(SS400)4~6、(SUS304)4
用途穴あけ用刃物(下刃)。厚板用
仕様長穴用(厚板用)
適合機種E55-0619A、PMW-24
寸法(幅W×奥行D)(mm)40×32
最大板厚(mm)(SS400)4~6、(SUS304)4
本体と油圧ポンプを一体化
用途携帯式電動油圧パンチャ
最大奥行(mm)25
穴あけ時間(秒)4(片道)
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)305
キャブタイヤコード(m)2.4(1.25mm23芯)
最大板厚(mm)(SS400)6、(SUS材)4
最大出力(kN)114(11.6tf)
タイプ丸穴・長穴用軽量タイプ
付属品EポンチΦ15(本体装着)/1個、EダイスΦ15A/1個、EダイスΦ15B(本体装着)/1個、サブハンドル/1個、六角棒スパナ4mm、2.5mm/各1本、スパナ8mm、10×12mm/各1本、補充用オイル/1個、工具箱/1個
質量(kg)7
電流(A)3.2
穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ15×6
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
溝形鋼対応、丸穴・長穴用汎用タイプです。
本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮します。
フトコロ(mm)55
穴あけ時間(秒)2(片道)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)670(定格)
コード長さ(m)2.4
最大板厚(mm)(SS400)6、(SUS材)4
最大出力(kN)147[15]
タイプ溝形鋼対応丸穴・長穴用汎用タイプ
付属品ELポンチΦ18(本体装着)/1個、ELダイスΦ18A/1個、ELダイスΦ18B(本体装着)/1個、六角棒スパナ3mm/1本、六角棒スパナ4mm/1本、六角棒スパナ5mm/1本、スパナ10×12mm/1本、スタンドAss'y/1set、サイドハンドル/1個、補充用オイル/1個、工具箱/1箱
質量(kg)14
トラスコ品番337-7385
電流(A)7
穴あけ能力(mm)(ステンレス)t4×Φ19、(鉄)t6×Φ19
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
関連キーワード