特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,475件中 1,361~1,400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FOMS-B FRP樹脂製 引込計器盤ボックス 日東工業

    FOMS-B FRP樹脂製 引込計器盤ボックス

    日東工業
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    12日以内出荷
    材質FRP樹脂扉形式2段扉
  • 電子機器用ケース ECNシリーズ 日東工業

    電子機器用ケース ECNシリーズ

    日東工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    プリント基板を内蔵する電子回路を収納するケースです。 ベース(アルミ製)が上下方向に移動できます。 上カバーがはずれますので、内部機器の組立・点検が容易です。 上カバーが突き出し式ですのでパネル面が見易くなっています。 前面・後面は同一パネルです。
    材質アルミ板厚(mm)前面・後面パネル:2、ベース:1.5塗装色オリーブ塗装7.5Y3/1
  • ユニットケース・MCAタイプ 日東工業

    ユニットケース・MCAタイプ

    日東工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    取手とフレームが一体になり、Rを基調としたデザインです。 制御・操作装置や測定・検査機器収納にご利用ください。 ねじによる組立式で加工・点検が容易です。 デスクトップタイプまたはラックマウントタイプとして使用可能です。
    材質アルミ外形寸法W(mm)429板厚(mm)前面・後面パネル、ベース:2塗装色ライトグレー塗装(3.8G6.7/0.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 山型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK用) 日東工業

    山型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK用)

    日東工業
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1セット(2本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質鉄t2.3塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 換気扇付パネル(FS用) 日東工業

    換気扇付パネル(FS用)

    日東工業
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    翌日出荷
    主に背面側フレーム上部に取付けて、排熱用としてご利用ください。 背面板の上部スリット位置にも取付け可能です。
    仕様AC100V(電源プラグコード付)□120換気扇・低騒音タイプ×3コ材質パネル鉄t1.0外形寸法D(mm)59外形寸法H(mm)149塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • マウントレール(B形) (D)FR用 日東工業

    マウントレール(B形) (D)FR用

    日東工業
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1セット(2本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質アルミ型材塗装色アルマイト
  • スライドレール 日東工業

    スライドレール

    日東工業
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1セット(2本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質鉄表面処理クロメートめっき外形寸法W(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型レール(AH用) 日東工業

    L型レール(AH用)

    日東工業
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(2本)
    翌日出荷
    前後マウントアングルに引掛けて取付けできます。 前後マウントアングル間690~840mmに取付可能です。
    適合機種AHシリーズ全機種材質鉄t2.3質量(kg)3外形寸法D(mm)595~762塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
  • FANシャシ 日東工業

    FANシャシ

    日東工業
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    換気扇の位置を前後に移動、固定できます。
    付属品付属ねじなし種別AC100V用材質パネル〔鉄t2.3〕、ボデー〔鉄t1.6〕定格周波数(Hz)50/60塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 分電盤ユニット 日東工業

    分電盤ユニット

    日東工業
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    幅18mmのブレーカ(プチスリム)を搭載しています。 一次側プラグイン、二次側速結端子のねじレス構造です。 前面透明保護カバー付です。
    質量(kg)6材質(本体)鉄t1.2、t1.6タイプ横一列単系統プチスリムタイプ規格EIA深さ(mm)105呼称5U縦(mm)221横(mm)482.5分岐ブレーカ容量PN2P20A
  • ジョイント式コンセントバー(FS用) 日東工業

    ジョイント式コンセントバー(FS用)

    日東工業
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    色サテングレー定格電圧(V)AC125コンセント個数8定格電流(A)15コンセント仕様2PE付抜け止めダブルコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 連結金具セット(D)ARC用 日東工業

    連結金具セット(D)ARC用

    日東工業
    ¥5,598税込¥6,158
    1セット
    4日以内出荷
    適合機種(D)ARC全機種セット内容連結金具8コ、六角ボルト4コ、フランジ付ナット4コ、ねじ×16コ質量(kg)0.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連結金具セット 日東工業

    連結金具セット

    日東工業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 余長収納ユニット 日東工業

    余長収納ユニット

    日東工業
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    材質鉄t1.0、t1.6ダクト:ABS樹脂質量(kg)2.1外形寸法D(mm)371.6外形寸法W(mm)482.5外形寸法H(mm)44呼称1U塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁面固定金具 日東工業

    壁面固定金具

    日東工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    適合機種FEシリーズ(組替仕様・天井板アイボルト取付用タイプ)、FSH、FSB、(D)ARC、(D)FR材質鉄t3.2質量(kg)1.1外形寸法D(mm)200外形寸法W(mm)70外形寸法H(mm)80塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐震マット 日東工業

    耐震マット

    日東工業
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    材質ポリウレタン質量(kg)0.05色青RoHS指令(10物質対応)対応許容質量(kg)30(4隅に使用)
  • 固定テープ 日東工業

    固定テープ

    日東工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    仕様はく離強度 4.41N/cm、粘着テープ付材質ナイロン質量(kg)0.05色ブラック外形寸法L(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束テープ(ストラップタイプ) 日東工業

    結束テープ(ストラップタイプ)

    日東工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    材質ナイロンポリプロピレン色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • レベルキャスター 日東工業

    レベルキャスター

    日東工業
    ¥55,980税込¥61,578
    1セット(4個)
    翌日出荷
    仕様レベルフット付(ねじ加工により、(D)FR-CRBにも取付可能)質量(kg)1.72外形寸法H(mm)120許容質量(kg)120/1コ
  • ブラケット 日東工業

    ブラケット

    日東工業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(2本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質アルミt3.0塗装色アルマイト
  • バンドクランプ(AH用) 日東工業

    バンドクランプ(AH用)

    日東工業
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット
    4日以内出荷
    適合AHシリーズ全機種材質ナイロン質量(kg)0.1外形寸法L(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルトレイ(連結用) 日東工業

    ケーブルトレイ(連結用)

    日東工業
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    翌日出荷
    適合機種FS(FSS、FSST、FSH、-2ME1を除く W=700用) (FSG、FS□-8□Jを除く W=800用)材質正面パネル 鉄t1.0トレイ本体 鉄t1.6質量(kg)0.9外形寸法D(mm)97.7外形寸法W(mm)655外形寸法H(mm)44塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルダクト(FS用) 日東工業

    ケーブルダクト(FS用)

    日東工業
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    4日以内出荷
    適合機種FSS・FEET・FSG・FSH・2ME・MSを除く W=700用FS□-8□Jを除く W=800用材質鉄t1.0、t1.6ダクト:ABS樹脂質量(kg)0.8外形寸法D(mm)105外形寸法W(mm)55外形寸法H(mm)399収納本数(本)約63本塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • EZナット(AH用) 日東工業

    EZナット(AH用)

    日東工業
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット
    4日以内出荷
    フレームにはめ込むことでオプションが取付可能です。 ナットサポートによりナットの滑りを防止します。
    適合M5適合機種AHシリーズ全機種セット内容ナット30コ、ナットサポート30コ材質(ナット)鉄(ナットサポート)PP質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤シャシ 日東工業

    盤シャシ

    日東工業
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質鉄t2.3外形寸法D(mm)30外形寸法W(mm)480塗装色ペールホワイト
  • 重量用スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付) 日東工業

    重量用スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付)

    日東工業
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
    セット内容重量用スライド式台板1コ、山型レール2本、スライドレール2本材質重量用スライド式台板、山型レール:鉄 t2.3規格EIA外形寸法W(mm)422外形寸法H(mm)43.5呼称1URoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)100
  • 換気パネル(フィルタ付)・アルミ製 日東工業

    換気パネル(フィルタ付)・アルミ製

    日東工業
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    再生可能なフィルタ付
    規格JIS表面処理アルマイト外形寸法W(mm)480RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転キーボードユニット(山型レール・スライドレール付) 日東工業

    回転キーボードユニット(山型レール・スライドレール付)

    日東工業
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    翌日出荷
    19型ラックへテンキー付キーボードを収納する際に! スライドの際にケーブルを保護するケーブルサポートがついています。 ホールドラッチによりスライド台の飛び出しを防止します。 収納可能なキーボード寸法は、W470mm×H50mm×D240mm以内です。 2Uのスペースに収納する事ができます。
    材質キーボードテーブル:アルミ t1.5山型レール、ブラケット:鉄 t1.6スライド台、ケーブルサポート:鉄 t1.2質量(kg)6規格EIA外形寸法D(mm)348外形寸法W(mm)480外形寸法H(mm)88呼称2U塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)5
  • ワンタッチフィラーパネル 日東工業

    ワンタッチフィラーパネル

    日東工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    機器排熱の回り込み防止にご利用ください。 取付ねじやゲージナットは不要です。 難燃性樹脂を採用しています。(UL94 5VB)
    適合機種AH・FS-2MF・-ME・FSS、FSST、FSG、FSH、FLS、FLM、DARC-2ME材質PC+ABS樹脂質量(kg)1.2規格EIA呼称1U塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニットウインドウ 日東工業

    ユニットウインドウ

    日東工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質パネル:アルミt2.0パネル本体:鉄t1.6パネル枠:鉄t1.2ウインドウ:スモークアクリルt5.0外形寸法D(mm)37外形寸法H(mm)200塗装色ブラック
  • パネルシャシ 日東工業

    パネルシャシ

    日東工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌日出荷
    試験装置・測定装置等を形成するシステムラックの回路ユニット部品取付板に。
    材質前面パネル(アルミt3.0)ベース(アルミt2.0)側板(鉄t1.2)規格JIS外形寸法W(mm)480塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
  • テーブル 日東工業

    テーブル

    日東工業
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    翌日出荷
    テーブルの表面はポリエステル樹脂加工が施され色彩はクリーム色です。 フレーム及び取手にはアルミ型材を使用していますので、ラック本体にマッチします。 使用時には後部が上がらない様、固定金具(2コ)が付属されています。
    付属品付属ねじなし表面処理前面パネル:アルマイト外形寸法D(mm)364.6RoHS指令(10物質対応)対応材質(テーブル)本体:化粧シート付木版15mm
  • 制御シャシ 日東工業

    制御シャシ

    日東工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌日出荷
    材質鉄t2.3外形寸法D(mm)230塗装色ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド式台板 日東工業

    スライド式台板

    日東工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質鉄t1.6外形寸法W(mm)428外形寸法H(mm)26塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定式テーブル(A形) 日東工業

    固定式テーブル(A形)

    日東工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    材質鉄t1.6質量(kg)3.3規格JIS外形寸法D(mm)300外形寸法W(mm)484外形寸法H(mm)99塗装色ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)30
  • ケーブル引込みパネル 日東工業

    ケーブル引込みパネル

    日東工業
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    LAN配線等のツイストペアケーブル、光コードをラック内に引き込む場合に。 開口部に電線保護材が施されています。
    仕様エッジング付規格EIA外形寸法D(mm)15外形寸法W(mm)482.5塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • RDK-AHA フリーアクセスフロア用基台 日東工業

    RDK-AHA フリーアクセスフロア用基台

    日東工業
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ウィスカ対策に対応 許容荷重(静荷重)1350kgです。 耐震荷重(1000gal)1200kgです。 レベル調整機能付です。
    材質鉄t3.2塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • TK 協約形端子台 日東工業

    TK 協約形端子台

    日東工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    用途分電盤用の協約サイズの端子台です。仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600
  • TBZ 固定式ブレーカ用端子台(直締端子形) 日東工業

    TBZ 固定式ブレーカ用端子台(直締端子形)

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    4日以内出荷
    電線を直締めできます。締付状態のわかる透明端子カバー付です。 仮設工事・実験盤等にご使用ください。
    付属品ジョイントバー、取付ねじ、木ねじ取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ