特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,475件中 1,401~1,440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BP36 低圧バーホルダ 日東工業

    BP36 低圧バーホルダ

    日東工業
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1セット(6個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品取付ねじ材質ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
  • BP26 ブラインド(ブレーカスペース用) 日東工業

    BP26 ブラインド(ブレーカスペース用)

    日東工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(100個)
    翌々日出荷
    用途分岐ブレーカスペース用としてご利用ください。 協約形取付台にワンタッチで取付可能です。(BP26-1K) 安全ブレーカ取付用ねじで取付けしてください。(BP26-1C)材質ABS色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • FX パイプ掛金具 日東工業

    FX パイプ掛金具

    日東工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    適合Φ50mm用セット内容金具2本、取付ねじ付材質鉄表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • SZ ステンレスキャビネットスタンド 日東工業

    SZ ステンレスキャビネットスタンド

    日東工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット(2個)
    翌日出荷
    衛生管理上ステンレス製品の利用が多い食品製造工場・クリーンルーム等に適しています。 アンカーを内側でも外側でも設置可能なリバーシブルタイプです。 フカサ200、250用は清掃し易さを考慮した中央部がオープンな形状です。
    付属品キャビネット取付用ねじ付セット内容2コ入材質ステンレス表面処理ミラー仕上(塗装なし)寸法B(mm)150寸法C(mm)40板厚(mm)3材質(ヘッド)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • BDS-A 盤用スペースダクト 日東工業

    BDS-A 盤用スペースダクト

    日東工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。 前面パネルの取外しが簡単にでき、配線作業や保守・点検が容易です。 上下左右面にねじ等の突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。
    付属品キャビネット取付用ねじ付材質鉄板厚(mm)ボデー:1.6、前面パネル:1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZA-F 基台 日東工業

    ZA-F 基台

    日東工業
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    OAフロア配線用に基台下部(前面)がカットされています。 前面パネル付きですので、通常の基台としてもご利用できます。
    付属品キャビネット取付用ねじ付種別フリーアクセスフロア用材質鉄寸法B(mm)100板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)RoHS指令(10物質対応)対応
  • H キャビネット用ハンドル 防水ハンドル 日東工業

    H キャビネット用ハンドル 防水ハンドル

    日東工業
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    4日以内出荷
    回転方向時計回り・反時計回り
  • H キャビネット用イカリ形キー付ハンドル(屋内用)(鍵付) 日東工業

    H キャビネット用イカリ形キー付ハンドル(屋内用)(鍵付)

    日東工業
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    5日以内出荷
    種別イカリ形キー付ハンドル(屋内用)回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回りRoHS指令(10物質対応)対応
  • H キャビネット用ハンドル ステンレス防水平面ハンドル 日東工業

    H キャビネット用ハンドル ステンレス防水平面ハンドル

    日東工業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    翌々日出荷
    防水平面ハンドル(H-85(S)、H-87(S))と同じ取付穴・ロッド棒寸法なため、既設キャビネットのハンドル変更が容易です。 シリンダー錠はセキュリティ性の高いTAK80です。 材質は腐食に強いSUS316を使用しています。
    セット内容ハンドル1コ、止め金 1コ、キーNo. TAK80 2コ材質SUS316回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回りキー番号No.TAK80RoHS指令(10物質対応)対応
  • H キャビネット用ハンドル 笹形ハンドル 日東工業

    H キャビネット用ハンドル 笹形ハンドル

    日東工業
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    回転方向(開けるとき)反時計回りRoHS指令(10物質対応)対応
  • BP14 ケーブルブッシング 日東工業

    BP14 ケーブルブッシング

    日東工業
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ケーブルの入線・出線が簡単に行えます。
    材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • BP11-F パッキン(防油形) 日東工業

    BP11-F パッキン(防油形)

    日東工業
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    4日以内出荷
    扉等の防水・防塵・防油用にご利用ください。 屋内専用です。
    材質NBR色黒長さL(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP11 小扉(屋内用) 日東工業

    BP11 小扉(屋内用)

    日東工業
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    制御盤等の点検、操作に便利です。
    材質ポリカーポネート
  • BP53-S スリットチューブ 日東工業

    BP53-S スリットチューブ

    日東工業
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    電線の保護と結束が同時に行なえます。 軽く柔軟の上、延長方向にスリット加工が施されており、通線用工具を使用して素早く通線が行えます。
    材質ポリプロピレン色黒RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、柔軟性
  • BP51-S 低圧電線サポータ 日東工業

    BP51-S 低圧電線サポータ

    日東工業
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    材質ABS色ライトベージュ束線径(Φmm)(最大)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホーム分電盤 中継用アース端子 日東工業

    ホーム分電盤 中継用アース端子

    日東工業
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    複数のアースを一括する場合にご利用ください。
    セット内容10コ入
  • ホーム分電盤 セパレータ 日東工業

    ホーム分電盤 セパレータ

    日東工業
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    付属機器取付スペースに取付可能。 別系統の電源の引込開閉器を取付ける場合にご利用ください。
    仕様セパレータ・HMD用
  • AZM ポールスタンド 日東工業

    AZM ポールスタンド

    日東工業
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌日出荷
    べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。 軽量のため持ち運びが容易です。 屋内・屋外兼用でご利用いただけます。 電線外部引出口が設けてあります。
    仕様ボックスソケットACH-42付質量(kg)6.5塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(ポール)厚鋼管42材質(ベース)アルミ鋳造物製ポール径(Φmm)47.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP11-MT パッキン用マスキングテープ(CL・CF・CN用) 日東工業

    BP11-MT パッキン用マスキングテープ(CL・CF・CN用)

    日東工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1巻
    4日以内出荷
    CL、CF、CN、RULキャビネット塗替え塗装時のパッキンマスキング用としてご使用ください。
    幅(mm)23長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネットCL・CF・CN用
  • CSX-M コントロールステーション用鉄製基板 日東工業

    CSX-M コントロールステーション用鉄製基板

    日東工業
    ¥479~税込¥527~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛鋼板板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • CSX-H ヒンジ 日東工業

    CSX-H ヒンジ

    日東工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    適合機種キャストボックスCSE用、コントロールステーションボックスCSH用セット内容2コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • CSX-B ブラインドキャップ 日東工業

    CSX-B ブラインドキャップ

    日東工業
    ¥789~税込¥868~
    1個
    4日以内出荷
    不用な押ボタン取付穴を確実にふさぎます。 パッキン拡張方式をとっていますので、防塵・防水性能が確実です。
    材質クロロプレンゴム色白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • CSX-R ルーフ 日東工業

    CSX-R ルーフ

    日東工業
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ルーフはコントロールステーションを屋外に設置する場合や、飛散する切削油、切粉等によって操作面が汚れたり、傷んだりするのを防護するときに使用します。 アルミ製ですから耐候性に優れています。
    材質アルミ板厚(mm)4塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)
  • ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用) 日東工業

    ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用)

    日東工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷
    キャストボックスを屋外でご使用の場合はSルーフを使用し、水抜き穴を設けることをお奨めします。
    材質アルミ板厚(mm)2塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)RoHS指令(10物質対応)対応
  • THX-B 木製基板 日東工業

    THX-B 木製基板

    日東工業
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌日出荷
    小型機器(HUB・メディアコンバータ・光接続箱(SPS・SPHシリーズ))の取付けにご利用ください。
    仕様取付ねじ付適合THD-A、THD-A-DF、THD-A-BF、THD-K、THR、THR-D、ATHR(-D)用板厚(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • FCX-Z□E7・FCX-Z□J7 部分ラックマウントセット(FZシリーズ用) 日東工業

    FCX-Z□E7・FCX-Z□J7 部分ラックマウントセット(FZシリーズ用)

    日東工業
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    11日以内出荷
    マウントレール、マウントアングル、レール取付アダプタ、重量用レールD、スライドレールWがセットになっています。 (※適合キャビネットがヨコ600の場合、スライドレールWは含まれていません。) 天井固定型です。 マウントレールは25mmピッチで前後に移動できます。また、ヨコ800mmの場合、左右に50mmまで25mmピッチで移動できます。 標準マウント高さ(H)は約700mmで15U取付け可能です。(レールを含めた使用スペースは高さ約750mm) パネル取付穴ピッチはEIA規格(19型)に準拠しています。 マウントレール、マウントアングルにはほとんどのラックオプションが取付け可能です。
    材質(マウントレール、マウントアングル)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (レール取付アダプタ)鉄 2.3mm/クロメートめっき (重量用レールD)鉄 3.2mm/クロメートめっき (スライドレールW)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • FCX-ZBS システムレールブラケット(FZシリーズ用) 日東工業

    FCX-ZBS システムレールブラケット(FZシリーズ用)

    日東工業
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット
    4日以内出荷
    システムレールAF2間にシステムレールAF1を組付ける際に利用できます。
    材質鉄(クロメートめっき)質量(kg)0.5板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネットFC21-Z□AF2
  • FCX-ZT 鉄製基板セット(FZシリーズ用) 日東工業

    FCX-ZT 鉄製基板セット(FZシリーズ用)

    日東工業
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    11日以内出荷
    鉄製基板、基板取付金具、システムレールAF1、スライドレールD、基板レール、スライドブッシュがセットになっています。 鉄製基板は25mmピッチで前後に移動できます。 (扉までの最小有効スペース:約150mm) 後ろのフレーム枠内に収めることが可能です。 基板レールにスライドさせて簡単に取付け可能です。
    材質(鉄製基板)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (基板取付金具)鉄 3.2mm/クロメートめっき (スライドレールD、基板レール、システムレールAF1)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mm (スライドブッシュ)樹脂製タイプ(鉄製基板)1枚板RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg/枚)300kg/枚
  • FCX-SZ□ZA ステンレス基台(FZシリーズ用) 屋外用 日東工業

    FCX-SZ□ZA ステンレス基台(FZシリーズ用) 屋外用

    日東工業
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    11日以内出荷
    キャビネットとの接続部は耐震を十分に考慮した剛体設計ですので、安心してご利用いただけます。
    材質ステンレス板厚(mm)3塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • FCX-Z□ZA 基台(FZシリーズ用)屋内用 日東工業

    FCX-Z□ZA 基台(FZシリーズ用)屋内用

    日東工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    キャビネットとの接続部は耐震を十分に考慮した剛体設計ですので、安心してご利用いただけます。
    材質鉄板厚(mm)3.5、4.5塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • EX-1Z 自立用基台 日東工業

    EX-1Z 自立用基台

    日東工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    配線作業に便利な開口穴が設けてあります。
    材質鉄寸法B(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • PA L型取付金具セット 日東工業

    PA L型取付金具セット

    日東工業
    ¥8,298税込¥9,128
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    仕様六角ボルト、平面金、バネ座金材質鉄表面処理クロメートめっき板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • PD用アルミパネル 日東工業

    PD用アルミパネル

    日東工業
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • (OPHE)屋外盤用熱交換器 日東工業

    (OPHE)屋外盤用熱交換器

    日東工業
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    5日以内出荷
    屋外キャビネットで使用可能な盤用熱交換器・屋外フードカバーとセットにより防塵、防水性能はIP55です。・フードカバーと本体を一体取り付けすることにより取り付け作業が容易です。・放熱方式は屋外に適したアルミパイプ式を採用しています。
    用途側面取付型付属品パッキン・シーリング材・取付ねじ・取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)キャビネット内85以下/キャビネット外95以下IP等級IP55(カテゴリー2)
  • 光接続箱 SPHR R15専用・屋外樹脂タイプ 日東工業

    光接続箱 SPHR R15専用・屋外樹脂タイプ

    日東工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    R15光ファイバ専用の樹脂製コンパクトタイプ。16心以下用(融着+コネクタ接続は8心以下)
    用途・プレ配線仕様のため作業時間を短縮できます。(融着接続+コネクタ接続タイプ)。・ 防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。・ ドロップケーブル・インドアケーブルおよび各種光ファイバの接続が可能です。・ セキュリティ対策として南京錠による施錠が可能です。 (南京錠は別途ご用命ください)。・ 光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用で付属品補強熱スリーブ(単身用40mm、4心テープ用40mm)、保護チューブ(180mm)、カバー固定ねじ、結束バンド、ナット、壁面取付ねじ、ねじパッキン材質PC+ABS樹脂外形寸法(mm)深さ36塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋内・屋外兼用クリップ数ケーブルクランプ数Φ12以下:2RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー2.0、ボデー2.0外形寸法縦(mm)200IP等級IPX3外形寸法横(mm)120
  • ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ 日東工業

    ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ

    日東工業
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
    環境にやさしいノンフロンクーラーがさらに小型、高効率に・COP(成績係数)が業界最高レベルの1.35以上を実現しています。(一般的な電子クーラーの場合COP0.5)・高信頼性の電子冷却素子(ベルチェ素子)を採用しています。・省ドレンタイプです。(キャビネット内33℃以上でノンドレン)・キャビネット内温度を最適に管理可能です。・運転、警報が一目で判断できるLEDランプ表示付です。・キャビネット内温度異常警報付です。・メンテナンスじき通知機能付です。
    用途側面取付型・警報機能付付属品取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、端子台コネクター、排水ホース質量(kg)4.5規格IP規格:IP5X(カテゴリー2)定格電圧(V)(単相)AC100-240使用温度(℃)0~+50定格電流(A)0.37/0.2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力37A塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)騒音レベル(dB(A))約59設置場所屋内用温度設定範囲(℃)+37~50冷却能力(W)50警報温度設定範囲(℃)+42~+55寸法(横×縦×深さ)(mm)190×210×166
  • 盤用除湿器(パネルドライ) 日東工業

    盤用除湿器(パネルドライ)

    日東工業
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    翌日出荷
    キャビネット内機器の湿気によるトラブルを防止。・ワイドレンジの入力電圧(AC100~240V)に対応可能です。【高機能】。・湿度センサによるON・OFF自動運転機能付です。・キャビネット内湿度異常を知らせる警報表示・警報接点付。 (85%RH以上で警報)です。・低温時の霜付防止機能付です。
    用途盤用除湿器付属品取付ねじ、排水ホース(1M)、ホースクランプ、端子カバー、取扱説明書質量(kg)1色色彩:ライトベージュ塗装(5Y7/1)寸法100×155(180)×57(ヨコ×タテ×フカサ)定格電圧(V)(単相)AC100~240使用温度(℃)ー10~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)12設定湿度(%)なし(連続運転)RoHS指令(10物質対応)対応除湿能力(mL/h)4.5適合容積(m3)1.4
  • PHE-C-B 薄型盤用熱交換機(Cタイプ) 日東工業

    PHE-C-B 薄型盤用熱交換機(Cタイプ)

    日東工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    薄さを重視したコンパクトタイプ。放熱方式はプレート方式を採用しています。ファンは取り外しが可能なため、メンテナンスが容易です。
    用途側面取付型(キャビネット内・内側取付用)樹脂羽ファンタイプ付属品パッキン、取付ねじ、取扱説明書質量(kg)5.2摘要サーモスタットは内蔵していません定格電圧(V)単相:AC200定格電流(A)0.21/0.23定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)32/31寸法(縦×横×深さ)(mm)720(7フランジ含む縦50)×200×50塗装色ライトベージュ(5Y7/1)起動電流(A)0.38/0.31RoHS指令(10物質対応)対応定格能力(W/K)13/15
  • NE-Sサーキットブレーカ(汎用形) 日東工業

    NE-Sサーキットブレーカ(汎用形)

    日東工業
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    3日以内出荷から65日以内出荷
    サーキットブレーカ
    用途汎用形規格JIS C 8201-2-1 Ann1,Ann2,IEC 60947-2耐電圧定格インパルス/8kW保護機能過負荷・短絡保護端子構造バー端子M12過電流引きはずし方式熱動一可調整電磁逆接続可適用電線断面積(mm2)max.325
  • NX53 スリム3Pブレーカ部品 日東工業

    NX53 スリム3Pブレーカ部品

    日東工業
    ¥419税込¥461
    1個
    17日以内出荷
    NX53 3P50A用
    用途取付金具