特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,475件中 1,441~1,475件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業

    単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ

    日東工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    分散型電源システム用
    用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用ください質量(kg)単体:0.49規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2フレームサイズAF:60定格電流(A)60保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護過電流引出方法完全電磁式端子構造圧着端子用M6定格遮断容量(kA)AC100/200V:5定格感度電流(mA)30適合電線max.22極数・素子数3P3E定格使用電圧(V)AC100/200寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78動作時間(s)0.1以内
  • 防水平面ハンドル キー組替 日東工業

    防水平面ハンドル キー組替

    日東工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    16日以内出荷
    キー NTA707
    用途鍵違い対応品
  • プラグインユニット付きサーキットブレーカ 日東工業

    プラグインユニット付きサーキットブレーカ

    日東工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    7日以内出荷
    付属品端子カバー仕様●フレームサイズAF:100●相切替・電圧切替:相:切替可能・電圧:切替可能●過電流引外し方法:完全電磁式質量(kg)0.44規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)100適合電線(mm2)max.60保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:圧着端子用M8、電源側:プラグイン端子極数・素子数2P2E適合圧着端子R5.5-8~CB60-8定格遮断容量(kA)(200VAC)5
  • プラグインユニット付漏電ブレーカ PSタイプ 日東工業

    プラグインユニット付漏電ブレーカ PSタイプ

    日東工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    6日以内出荷
    仕様アンペアフレーム:50AF適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格電圧(V)使用:AC100-200両用構造端子電源側:プラグイン端子、端子電源側:圧着端子用M5定格電流(A)(基準周囲温度40℃)20保護機能漏電・過負荷・短絡モータ保護兼用高速形定格感度電流(mA)30高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS:5、JIS:5
  • ブラインドHPJ 日東工業

    ブラインドHPJ

    日東工業
    ¥319税込¥351
    1個
    21日以内出荷
    用途ブラインドHPJ
  • 屋外用熱対策自立キャビネット・ルーバー付 日東工業

    屋外用熱対策自立キャビネット・ルーバー付

    日東工業
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    12日以内出荷
    屋外での発熱機器収納に
    用途・両側面、扉面の3面に換気口を設け、放熱効果を高めています。・ルーバー部は金網がついています。・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・屋根の傾斜方向が変更可能です。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用熱対策自立キャビネット・遮光版付タイプ 日東工業

    屋外用熱対策自立キャビネット・遮光版付タイプ

    日東工業
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    12日以内出荷
    両側面、扉面、背面の遮光版で屋外での直射日光による内部温度上昇を抑制
    用途・遮光板に換気口を設け、放熱効果を高めています。・機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・屋根の傾斜方向が変更可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用熱対策自立キャビネット・ルーバー・遮光版付タイプ 日東工業

    屋外用熱対策自立キャビネット・ルーバー・遮光版付タイプ

    日東工業
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    12日以内出荷
    両側面、扉面、背面の遮光版で屋外での直射日光による内部温度上昇を抑制
    用途・放熱用換気口付の自立キャビネットです。・遮光板に換気口を設け、放熱効果を高めています。・ルーバー部は遮光板で覆われていますので雨が入りにくい構造です。また、金網が付いています。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • OE-BC 屋外用自立制御盤キャビネット 日東工業

    OE-BC 屋外用自立制御盤キャビネット

    日東工業
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    10日以内出荷
    屋外用熱対策自立キャビネット
    用途屋外用質量(kg)152有効深さ(mm)474縦(mm)1369(アイボルト含)基板寸法(mm)(鉄製)620×1120RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉外形寸法縦(mm)1321寸法(横×縦×深さ)(mm)790×1321×585グリーンマーク認定
  • NE53CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業

    NE53CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカ

    日東工業
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    6日以内出荷
    I saver(協約型プラグイン分電盤)用分岐ブレーカ
    用途サーキットブレーカ容量(kW)(適用電動)7.5切替方式(相・電圧)不可定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)32保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子定格遮断容量(kA)5(AC200V)過電流引きはずし方式完全電磁式極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50適用電線断面積(mm2)max 22
  • OE-BC 屋外用自立制御盤キャビネット 日東工業

    OE-BC 屋外用自立制御盤キャビネット

    日東工業
    ¥189,000税込¥207,900
    1台
    10日以内出荷
    自立制御盤キャビネット
    用途屋外用質量(kg)116有効深さ(mm)474縦(mm)1569(アイボルト含)基板寸法(mm)(鉄製)580×1280RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉外形寸法縦(mm)1521(屋根含む)寸法(横×縦×深さ)(mm)700×1400×500
  • OE-B 屋外用自立制御盤キャビネット 日東工業

    OE-B 屋外用自立制御盤キャビネット

    日東工業
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    10日以内出荷
    自立制御盤キャビネット
    用途屋外用質量(kg)116有効深さ(mm)474縦(mm)1569(アイボルト含)基板寸法(mm)(鉄製)580×1280RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉外形寸法縦(mm)1521(屋根含む)寸法(横×縦×深さ)(mm)700×1400×500
  • OE-BC 屋外用自立制御盤キャビネット 日東工業

    OE-BC 屋外用自立制御盤キャビネット

    日東工業
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    10日以内出荷
    自立制御盤キャビネット
    用途屋外用質量(kg)145有効深さ(mm)474縦(mm)2069(アイボルト含)基板寸法(mm)(鉄製)580×1780RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉外形寸法縦(mm)2021(屋根含む)寸法(横×縦×深さ)(mm)700×1900×500
  • OE-BC 屋外用自立制御盤キャビネット 日東工業

    OE-BC 屋外用自立制御盤キャビネット

    日東工業
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    10日以内出荷
    自立制御盤キャビネット
    用途屋外用質量(kg)145有効深さ(mm)474縦(mm)2069(アイボルト含)基板寸法(mm)(鉄製)580×1780RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉外形寸法縦(mm)2021(屋根含む)寸法(横×縦×深さ)(mm)700×1900×500
  • プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ 日東工業

    プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ

    日東工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    6日以内出荷
    アイセーバ(協約形プラグイン)用分岐ブレーカ
    定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)10(基準周囲温度40℃)外形寸法横50×縦146×深さ80保護機能過負荷・短絡モータ保護兼用(モータブレーカ)端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子定格遮断容量(kA)5(JIS AC 200V)過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50
  • プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ 日東工業

    プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ

    日東工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    6日以内出荷
    アイセーバ(協約形プラグイン)用分岐ブレーカ
    適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)5(基準周囲温度40℃)外形寸法横50×縦146×深さ80保護機能過負荷・短絡モータ保護兼用(モータブレーカ)端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子定格遮断容量(kA)5(JIS AC 200V)過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50
  • NE52C32A-P サーキットブレーカ 日東工業

    NE52C32A-P サーキットブレーカ

    日東工業
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    6日以内出荷
    モーターブレーカ
    用途過負荷、短絡、モーター保護兼用質量(kg)単体:0.3定格電流(A)32端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)5(AC200V)過電流引きはずし方式完全電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50適用電線断面積(mm2)22
  • NE52CXPSプラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業

    NE52CXPSプラグインユニット付サーキットブレーカ

    日東工業
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    8日以内出荷
    NE52CXPSプラグインタイプ
    用途サーキットブレーカ 2Pタイプ付属品端子カバー仕様相:切替可能・電圧:切替可能質量(kg)0.38(単体)備考モーターの始動条件が、全負荷電流の600%で2秒以内、始動突入電流750%以下に使用可能です。規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250方式過電流引き外し方法:完全電磁式定格電流(A)20保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造電源側:プラグイン端子 負荷側:線押さえ端子M5適合電線max.22極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50定格遮断容量(kA)(200VAC)5
  • 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形 日東工業

    単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形

    日東工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    6日以内出荷
    ホーム分電盤専用ブレーカになります
    用途単3中性線欠相保護付仕様アンペアフレーム:60AF質量(kg)0.46規格JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2定格電流(A)60適合電線(mm2)22保護機能漏電・過負荷・短絡端子構造圧着端子用 M8定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)定格感度電流(mA)30極数・素子数3P2E定格使用電圧(V)AC100/200
  • NE-CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカー 日東工業

    NE-CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカー

    日東工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    5日以内出荷
    プラグインユニット付サーキットブレーカ
    用途I SAVER用分岐ブレーカ切替方式相・切替可能 / 電圧・切替可能フレーム【AF】100定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)75適合電線(mm2)max・60保護機能過負荷・短絡・モーター保護権用端子構造【電源側】プラグイン端子【負荷側】圧着端子用 M8過電流引きはずし方式完全電磁式極数・素子数2P2E適合圧着端子R5.5-8~CB60-8定格遮断容量(kA)(200VAC)5
  • 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形 日東工業

    単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形

    日東工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    5日以内出荷
    ホーム分電盤専用ブレーカになります
    用途単3中性線欠相保護付質量(kg)単体質量:0.45規格JIS C 8201-2-2 Ann2/JIS C 8222 Ann2定格電流(A)20定格電流(max)50アンペアフレーム保護機能漏電・過負荷・短絡端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5定格感度電流(mA)完全電磁式極数・素子数3P2E適用電線断面積(mm2)22定格使用電圧(V)AC100/200
  • NE104SU サーキットブレーカ(汎用型) 日東工業

    NE104SU サーキットブレーカ(汎用型)

    日東工業
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    5日以内出荷
    サーキットブレーカ(4P3E)
    用途汎用型質量(kg)単体1.3規格JIS C 8201-2-1 Ann1,Ann2,IEC 60947-2フレーム100AF定格絶縁電圧(V)AC800外寸法(縦×横×深さ)(mm)120×130×95.5定格電流(A)60適合電線(mm2)Max 60保護機能過負荷・短絡保護端子構造圧着端子用 M8定格インパルス耐電圧(kV)8定格遮断容量(kA)AC690V (6) AC500V (22) AC440V (25) AC415V (36) AC380V (36) AC200/400 (50)極数・素子数4P3E引外し方式熱電ー電磁
  • NE-SU サーキットブレーカ(汎用型)2Pタイプ 日東工業

    NE-SU サーキットブレーカ(汎用型)2Pタイプ

    日東工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    5日以内出荷
    サーキットブレーカ
    用途汎用型 2Pタイプ定格電流(A)100適合電線(mm2)最大接続可能:60端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱電ー電磁カバー色グレーブルー極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-8~CR60-8
  • GE-CXPHプラグインユニット付漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業

    GE-CXPHプラグインユニット付漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品

    日東工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    PHタイプ
    用途i power・Bタイプ用分岐ブレーカ適合相線式:3Φ3W 1Φ3W 1Φ2W寸法外径:75×252×(142×52)(ヨコ×タテ×フカサ)適合規格JIS C8201-2-2 Ann2フレームアンペア:60AF定格電流(A)60保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用動作時間0.1以内定格感度電流(mA)高速型 :100過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可(太陽光発電システムなど系統連結用に限り逆接続可能型として使用可能です)端子(負荷側)圧着端子用 M6、(電源側)プラグイン端子極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-6~CB22-6S定格使用電圧(AC V)100-200両用定格遮断容量(kA)(100VAC)5定格遮断容量(kA)(200VAC)5
  • NK58WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(協約形)AL付(警報スイッチ) 日東工業

    NK58WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(協約形)AL付(警報スイッチ)

    日東工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    16日以内出荷
    警報スイッチ A(AL)付
    用途ブレーカがトリップ動作したときのみ、電気的に表示するスイッチです。カバーブレーカ:白色電圧定格不足過:AC120、欠相保護機能 定格操作:AC135容量定格遮断:5(KA JIS(Icu) AC100/200V)寸法外径:75×98×78(60)(ヨコ×タテ×フカサ)適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 JIS C 8211 Ann2方式過電流引外し:完全電磁式定格電流(A)40保護機能過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用相線式単相三線端子構造線押え端子 M5逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(V)100/200(単3)(AC)定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
  • 分散型電源システム用単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ 日東工業

    分散型電源システム用単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ

    日東工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
    用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用下さい。仕様【アンペアフレーム】50AF適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2保護機能漏電・過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)【JIS(Icu)】(AC100/200)5定格電圧 AC V100/200(単3)定格感度電流(mA)【高速形】30逆接続内線規程、系統連系型小出力太陽光発電設備などの配線の逆接続可能です。極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78動作時間(s)0.1以内引外し方式【過電流】完全電磁式定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】AC135定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
  • FSPオープンタイプ 2ME(前後マウントアングル仕様) 日東工業

    FSPオープンタイプ 2ME(前後マウントアングル仕様)

    日東工業
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    15日以内出荷
    ネットワーク EIA規格 19インチ。側面・背面などをなくした、フレーム枠のみのオープンタイプ。前後マウントアングルEIAケージナット用タイプ(-2ME)
    材質鉄質量(kg)61色ペールホワイト色(10YR8.5/0.5)外径(mm)698×2200×579(ヨコ×タテ×フカサ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル取付有効スペース(EIA タテ)46Uグリーンマーク認定
  • 汎用形サーキットブレーカ 日東工業

    汎用形サーキットブレーカ

    日東工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    5日以内出荷
    汎用型
    用途サーキットブレーカ モデルチェンジ品
  • PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品 日東工業

    PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品

    日東工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    6日以内出荷
    漏電警報付プラグインスリムサーキットブレーカ
    用途アイセーバー用分岐ブレーカ外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
  • 屋外用熱機器収納キャビネット 日東工業

    屋外用熱機器収納キャビネット

    日東工業
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
  • IPD i unit(中・高容量用プラグイン内装ユニット(アイパワータイプ))入線用オプションパーツ・拡張バー 日東工業

    IPD i unit(中・高容量用プラグイン内装ユニット(アイパワータイプ))入線用オプションパーツ・拡張バー

    日東工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台(3個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    セット内容3本入材質本体:銅表面処理光沢すずめっき
  • 高気密プラボックス・プラボ 日東工業

    高気密プラボックス・プラボ

    日東工業
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    5日以内出荷
    仕様屋内・屋外兼用材質本体:PC+ABS色本体:ライトベージュ(5Y7/1)タイプ木製基板タイプ規格IP65適合基板寸法(mm)(木製基板)15扉形式片扉
  • 光接続箱・SPEシリーズ(自立型)引出し式・高密度タイプ 日東工業

    光接続箱・SPEシリーズ(自立型)引出し式・高密度タイプ

    日東工業
    ¥2,798,000~税込¥3,077,800~
    1個
    11日以内出荷
    色ペールホワイト保護等級無
  • 光接続箱・SPEシリーズ(自立型)引出し式・スタンダードタイプ 日東工業

    光接続箱・SPEシリーズ(自立型)引出し式・スタンダードタイプ

    日東工業
    ¥1,498,000~税込¥1,647,800~
    1個
    11日以内出荷
    色ペールホワイト保護等級無