58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X 仕様パッキン付 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドルスナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式片開 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

日東工業RA型制御盤ボックス
エコ商品
防水平面ハンドル付です(施錠ができます)。 キャビネットは水切構造で、防水、防じんパッキン付です。 接地端子は、公共建築工事標準仕様です。 塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
保護等級IP54(カテゴリー2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X 仕様パッキン付 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドルスナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式片開 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板)木製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
5,188 税込5,707
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級IP44 扉開閉方式片開 設置場所屋外 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

材質 ハンドルIPハンドル・コーナータイプ 保護等級IP65 扉開閉方式片扉 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製1.6mm キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

材質 保護等級IP66 扉開閉方式片扉・ねじ止めドアタイプ 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製 1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

材質 保護等級IP66 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6 扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

日東工業情報分電盤用ボックス
エコ商品
外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。 施工場所により、露出・半埋込のいずれの施工も可能です。
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5) 縦(mm)325 深さ(mm)124 形状露出・半埋込共用型 材質(本体)ポリスチレン樹脂 板厚(mm)(ボックス)2.5~3.5 難燃性V-1 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 取付基板木製基板9mm
1個
8,188 税込9,007
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様屋内・屋外兼用 材質本体:FRP 本体:クリーム塗装(2.5Y9/1) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様露出・半埋込共用型 材質ポリスチレン樹脂 難燃性 ホワイトN9.5 タイププラスチック製・ドア付 深さ(mm)124 縦(mm)325(309)(半埋込寸法) 取付基板木製基板(9mm) ボックス板厚(mm)2.5~3.5
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B) 材質 規格CA(CA-G04) 保護等級IP3X 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー:1.2、ボデー:1.2 扉形式カバー:ねじ止め
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

日東工業プラボックス
エコ商品
シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。
奥行(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質ステンレス(SUS304) ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級IP44 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1 扉形式片扉
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

材質 保護等級IP66 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6 扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

安全性の高い二重絶縁構造です。 制御盤、リレー盤、端子盤に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似) 材質ポリカーポネート樹脂 保護等級IP67 カバーねじ止め式 板厚(mm)(ボックス)カバー:2.5~4、ボデー:2.5~3.5 設置場所屋内 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

施工性の向上と豊富なバリエーションで使い易さを追求! 接地端子の変更により、接地作業性が向上します。 キャビネット背面の取付穴加工スペースが広くなります。 カバー取付けナットの着脱が容易になります。
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 保護等級IP2XD 扉開閉方式カバー・ねじ止め(ローレットねじ) 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

日東工業PCコネクタBOX
制御盤などに収納されたPLC(シーケンサ)などとのデータ通信用中継コネクタBOXです。 前面カバーを閉じた状態でIP55の性能を有し、盤内への埃や水の浸入を防ぎます。 不意な電源プラグの抜け防止に、抜止型コンセントを採用しています。 制御盤などの扉を開けることなく試運転調整が可能です。
材質本体/前面カバー:アルミニウム合金 シルバー塗装、データパネル:鋼板 t1.2 電気亜鉛めっき三価クロメート処理 クリア塗装仕上 寸法(縦×横)(mm)69×159.5 コンセント仕様(AC)2P+E 15A 125V 抜止型 黒色
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業KL ターミナルボックス
エコ商品
塗装色ライトグレー レザートーン塗装 材質 保護等級IP66 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式カバー・ねじ止め
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

日東工業ステンレスSCF形ボックス
エコ商品
ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広くなっています。カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザインです。カバー止めねじは脱落防止構造です。
塗装色ミラー仕上(塗装なし) 材質ステンレス(SUS304) 保護等級IP65 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1.2 扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ 取付基板鉄製1.6mm
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

日東工業CL型ボックス
開閉が容易なコーナーハンドルです(密閉力が強く南京錠での施錠も可能)。 発泡ウレタンパッキン採用により安定した高気密性を維持します。 ボディーコーナー合わせ部は全溶接です。 塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
保護等級IP65
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日東工業CF型ボックス
エコ商品
仕様屋内用 材質本体:鉄 質量(kg)6.2 規格IP66 有効深さ(mm)103 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(鉄製基板)(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)1.6 キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6 扉形式(カバー)4点ねじ止めタイプ
1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2 保護等級IP44 扉開閉方式片開 設置場所屋外 塗装粉体塗装 材質(基板)木製 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

日東工業TEターミナルBOX
エコ商品
仕様屋内用 材質本体:鉄 質量(kg)5 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 規格IP3X 有効深さ(mm)106 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)レール取付バー キャビネット板厚(mm)カバー1.2、ボデー1.2 扉形式(カバー)ねじ止め
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷


日東工業EBコガタBOX
エコ商品
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)400×200×80 有効深さ(mm)65 基板寸法(縦×横)(mm)385×175 保護等級IP66 ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

日東工業プラボックス 屋根付
エコ商品
シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法(縦A×横B×深さC)(mm)100×100×100 ライトベージュ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

日東工業EB コントロールボックス
エコ商品
保護等級IP66 材質 ハンドル(ダブルビット)カムロック、プラスチック製 塗装色ライトグレー レザートーン塗装 扉開閉方式片扉 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
8,698 税込9,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。ハンドルを扉コーナーに配置することで、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。
塗装色ミラー仕上(塗装なし) 材質ステンレス(SUS304) ハンドルIPハンドル・コーナータイプ 保護等級IP65 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2 扉形式片扉 取付基板鉄製1.6mm
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


キャビネット板厚(mm)カバー:3.0又は4.0ボデー:3.0(6.0)又は5.0(6.0) 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質アルミ鋳造製 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式カバーをボトル締め
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホーム分電盤の追加仕様時にご利用いただけます。
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5) 材質(本体)ポリスチレン樹脂 難燃性(自己消火性)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

有効深さ(mm)65 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質 保護等級IP54 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー:1.2ボデー:1.2 扉形式カバー・ねじ止め
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質にステンレス(SUS304)を使用しています。 パッキン付で防水形のステンレス製プルボックスです。
仕様屋内・屋外兼用 材質本体:ステンレス 本体:塗装なし 規格IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー1.5、ボデー1.5
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日東工業CH型ボックス 横長タイプ
エコ商品
限られたスペースを有効に利用できる横長の小型キャビネットです。 リモートⅠ/Oや端子台など、デバイスレベル機器の収納に適しています。 ハンドルはドライバーで開閉可能な小型ハンドルを採用しています。 扉は下開きで、扉を支えるステー付です。
仕様屋内用 材質本体:鉄 質量(kg)6.6 本体:ライトベージュ(5Y7/1) タイプCH形ボックス・横長タイプ 規格IP4X 有効深さ(mm)103 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(鉄製基板)1.6 キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.2 扉形式片扉(下開き)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

保護等級IP54 材質 ハンドルスナップラッチドア付タイプ(ステンレス) (小)ヨコ寸法400mm以下 (大)ヨコ寸法500mm以上 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 扉開閉方式片扉 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質はステンレス(SUS304)ミラー仕上げを使用しています。 開閉が容易なコーナーハンドルです(密閉力が強く南京錠での施錠も可能)。 防水・防じんパッキン付です。 屋内・屋外兼用タイプです。
保護等級IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オープンフィールドネットワーク向けの小型キャビネット! 限られたスペースを有効に利用できる、横長の小型キャビネットです。 リモートⅠ/Oや端子台など、デバイスレベル機器の収納に最適です。 ハンドルはドライバーで開閉可能な、小型ハンドルを採用しています。
ライトベージュ 仕様防塵パッキン付 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドル小型ハンドル 保護等級IP4X 塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1) 扉開閉方式片開(下開き) 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製
1面
6,798 税込7,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)