5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
情報・通信機器を搭載したサーバラックへの電源供給用ラック(電源ラック)に分電盤ユニットを搭載することにより、従来の壁掛け盤と比べて短い距離で効率よく配線ができ、島ごとの電源管理が行えます。 さまざまな機種バリエーションにより用途・目的に応じて自由に選定・組合わせが可能です。 既設の19インチラックへの搭載が可能です。 スリム・協約形プラグイン分電盤「i saver」を搭載しています。 標準仕様以外の個別仕様品も承りますのでご用命ください。 本体には入出線用の開口部を設けています。 保守点検時の銅バーへの直接接触防止用に保護プレートを設けています。 分岐回路用のアース端子バーを標準装備しています。 プラグインスリムブレーカを採用することにより、容量変更・相切替・回路増設が容易になります。 また、工事による停電時間の削減が可能です。 背面には電線支持バーを装備しています。
材質本体:鉄 本体:ペールホワイト(10YR8.5/0.5) 板厚(mm)1.2、1.6 分岐内容PNX52T 2P 20A
1台
79,980 税込87,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ 端子構造ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm) 付属品端子カバー・木ねじ 周囲温度(℃)25 寸法A(mm)32 寸法B(mm)70 寸法C(mm)38 寸法D(mm)54.5 質量(kg)0.1 フレーム(AF)30
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ホーム分電盤専用ブレーカになります
用途単3中性線欠相保護付 質量(kg)単体0.45 規格JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2 定格電流(A)50 適合電線(mm2)22 保護機能漏電・過負荷・短絡 端子構造線押え端子 M5 定格遮断容量(kA)5(AC100/200V) 定格感度電流(mA)完全電磁式 極数・素子数3P2E 定格使用電圧(AC V)100/200 アンペア50AF
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ホーム分電盤専用ブレーカになります
用途単3中性線欠相保護付 質量(kg)単体質量:0.45 規格JIS C 8201-2-2 Ann2/JIS C 8222 Ann2 定格電流(A)20 定格電流(max)50アンペアフレーム 保護機能漏電・過負荷・短絡 端子構造線押え端子 M5 定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5 定格感度電流(mA)完全電磁式 極数・素子数3P2E 適用電線断面積(mm2)22 定格使用電圧(V)AC100/200
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

一種耐熱形、防爆用として使用できます。
用途分電盤・制御盤の1次、2次送り用端子、プルボックス、ジャンクションボックス等に収納して電力線の接続・分岐に。 取付方式直付け 結線方式ネジ 構造組合せ型 仕様IECレール取付:不可 定格絶縁電圧(V)600 使用周囲温度(℃)-20~90 材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂 耐熱区分一種耐熱端子台
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)