カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(86)
  • IDEC(和泉電気)(82)
  • DiodesZetex(67)
  • エムオースプレーイング(38)
  • RS PRO(34)
  • AMPHENOL(33)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • KTC(18)
  • SMC(16)
  • ブルーメイト(16)
  • 修理(14)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
  • ホンダ(10)
  • フエニックス・コンタクト(9)
  • イスカル(8)
  • コガネイ(8)
  • ニッタ(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「02pn」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーカー 日東工業

    ブレーカー

    日東工業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • 固定式光パッチパネル 日東工業

    固定式光パッチパネル

    日東工業
    66,980税込73,678
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    パッチ機能に特化した低コストタイプです。(融着トレーなし) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 コードリールにより、光コードの余長処理が容易に行えます。また、2Uタイプはコードリールが段積み式です。 ブラケットの移動が可能です。(前:50mm、100mm) コネクタ接続部はSCタイプのアダプタが付いています。(シングルモード、マルチモード兼用です。割りスリーブはジルコニアセラミック製です。)
    付属品結束バンド材質本体:アルミ、カバー:合成樹脂、ブラケット:鉄、コードリール:合成樹脂本体:ブラック塗装(N1)板厚(mm)(ユニット本体)1.5、(ブラケット)2.3RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSC(2連式)
  • ホーム分電盤 日東工業

    ホーム分電盤

    日東工業
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
  • スライド式光パッチパネル 日東工業

    スライド式光パッチパネル

    日東工業
    85,980税込94,578
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ユニットが引出し式になっています。 パッチ機能に特化した低コストタイプです。(融着トレーなし) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 コードリールにより、光コードの余長処理が容易に行えます。また、2Uタイプはコードリールが段積み式です。 ブラケットの移動が可能です。(前:50mm、100mm) コネクタ接続部はSCタイプのアダプタが付いています。(シングルモード、マルチモード兼用です。割りスリーブはジルコニアセラミック製です。)
    付属品コードリール、結束バンド、スパイラルチューブ材質本体:アルミ、カバー:合成樹脂、ブラケット:鉄、コードリール:合成樹脂、引出しユニット:アルミ本体:ブラック塗装(N1)板厚(mm)(ユニット本体・引出しユニット)1.5、(ブラケット)2.3RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSC(2連式)
  • 機能追加ユニット分岐増設ユニット 日東工業

    機能追加ユニット分岐増設ユニット

    日東工業
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    質量(kg)1.5ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付深さ(mm)124(30)(半埋込寸法)縦(mm)325(309)(半埋込寸法)横(mm)172(156)(半埋込寸法)盤定格(A)60適合キャビネットFPCD-1主幹TB 2P 60A
  • マネージメントトレー 日東工業

    マネージメントトレー

    日東工業
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途スプライスユニットの二次側配線保護用外形寸法W(mm)395RoHS指令(10物質対応)対応
  • HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ 日東工業

    HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ

    日東工業
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スチール製 ドア付ホーム分電盤
    用途埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。深さ(mm)95縦(mm)320塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類30A(30AF):GP38SN 3P 30A F30(2E) / 30A :GK58WNX 3P 30A F30(2E) / 40A :GK58WNX 3P 40A F30(2E) / 50A :GK58WNX 3P 50A F30(2E) / 60A :GK68WNX 3P 60A F30(2E) / 75A :GK108WNX 3P 75A F30(2E) / 100A:GK108WNX 3P 100A F30(2E)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E) / PN32TA 2P 20A(2E),プチスリム(ブレーカ)
  • HMD-N HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 日東工業

    HMD-N HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付

    日東工業
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    横型分電盤
    用途付属機器取付スペース付塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
  • HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式) 日東工業

    HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式)

    日東工業
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    WHMスペース付
    用途単相3線式質量(kg)8.1クリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(横×縦)(mm)500×320端子【速結アース】5連分岐回路数【100V 2P1E20A】5、【100V 2P2E20A】1、【+予備スペース】6+0盤定格(A)24主幹容量(A)30(30F)主幹30A:GP38SN 3P 30A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
  • HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ 日東工業

    HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ

    日東工業
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    HMD3N 主幹サーキットブレーカ
    塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
  • HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式) 日東工業

    HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式)

    日東工業
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    WHMスペース付
    用途単相3線式クリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(横×縦)(mm)650×320主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
  • HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式) 日東工業

    HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式)

    日東工業
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    WHMスペース付
    用途単相3線式質量(kg)8クリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(横×縦)(mm)500×320端子【速結アース】5連分岐回路数【100V 2P1E20A】3、【100V 2P2E20A】1、【+予備スペース】4+2盤定格(A)24主幹容量(A)30(30F)主幹30A:GP38SN 3P 30A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
  • HMD2WL HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相2線式) 日東工業

    HMD2WL HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相2線式)

    日東工業
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スチール製・ドア付・WHNスペース付
    用途単相2線式・露出、埋込共用型横(mm)500端子【連結アース】5連盤定格(A)24主幹容量(A)30(30F)主幹GP31S 2P 30A F30(1E)主幹ブレーカ種類漏電ブレーカー分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1(1E)
  • 分電盤ユニット 日東工業

    分電盤ユニット

    日東工業
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    幅18mmのブレーカ(プチスリム)を搭載しています。 一次側プラグイン、二次側速結端子のねじレス構造です。 前面透明保護カバー付です。
    質量(kg)6材質(本体)鉄t1.2、t1.6タイプ横一列単系統プチスリムタイプ規格EIA深さ(mm)105呼称5U縦(mm)221横(mm)482.5分岐ブレーカ容量PN2P20A
  • プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業

    プチセーバ標準電灯分電盤

    日東工業
    43,980税込48,378
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • 基本タイプ 漏電 日東工業

    基本タイプ 漏電

    日東工業
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    プラグイン小型高性能電灯分電盤
    用途基本タイプ適合分岐2P2E:6寸法外径:400×800×120(ヨコ×タテ×フカサ)塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)ブレーカGK108NA3P100AF100(主幹ブレーカ100A 協約型)、分岐:PN 2P 20A分岐回路数30予備回路数6適合キャビネットB12-48C主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(小型高性能ブレーカ)
  • プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業

    プチセーバ標準電灯分電盤

    日東工業
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    プラグイン小型高性能電灯分電盤
    用途基本タイプ適合分岐2P2E:6寸法外径:400×800×120(ヨコ×タテ×フカサ)塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)ブレーカGK108NA3P100AF100(主幹ブレーカ100A 協約型)、分岐:PN 2P 20A分岐回路数28予備回路数8適合キャビネットB12-48C主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(小型高性能ブレーカ)
  • 基本タイプ 漏電 日東工業

    基本タイプ 漏電

    日東工業
    45,980税込50,578
    1台
    5日以内出荷
    プラグイン小型高性能電灯分電盤
    用途基本タイプ仕様主幹ブレーカ60A 協約型:GK68WNX3P60AF100、分岐2P2E:2塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)ブレーカ分岐:PN 2P 20A分岐回路数10予備回路数0適合キャビネットB12-45寸法(横×縦×深さ)(mm)外径:400×500×120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(小型高性能ブレーカ)
  • プチセーバ電灯・動力分電盤 日東工業

    プチセーバ電灯・動力分電盤

    日東工業
    109,800税込120,780
    1台
    7日以内出荷
    種類標準分電盤深さ(mm)160
  • テナント用・プチセーバ電灯分電盤 日東工業

    テナント用・プチセーバ電灯分電盤

    日東工業
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    種類標準分電盤深さ(mm)200横(mm)500分岐ブレーカ種類小型高性能ブレーカ分岐ブレーカ容量PN2P20A
  • HMD-N HMDタイプ横型分電盤 電子式WHM付 日東工業

    HMD-N HMDタイプ横型分電盤 電子式WHM付

    日東工業
    86,980税込95,678
    1台
    11日以内出荷
    ・スチール製、ドア付・電力量計(発信装置付)を実装しています・自動検針システムによる課金用途だけでなく、データロガーなどとの組合せによる省エネルギー対策用にも適しています
    用途電子式WHM付塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)