カテゴリ
- 制御機器(7)
- 電気材料(7)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(2)
- サンエス(921)
- マキシンコー(46)
- SMC(31)
- CCS(シーシーエス)(19)
- ナブテスコサービス(10)
- ダルトン(9)
- イマオコーポレーション(8)
- omron(オムロン)(8)
- 椿本チエイン(8)
- CATEYE(キャットアイ)(8)
- azbil(旧:山武)(7)
- BUFFALO(バッファロー)(6)
- アズワン(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- ローヤル電機(5)
- イースタン工業(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 理研計器(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「100-rd」の検索結果

RD98-100 スライド式スプライスユニット・高密度タイプ
日東工業¥279,800税込¥307,7801個3日以内出荷ラック内での光ファイバ接続用に、100心以下用。・コードプレ配線仕様用途・ユニット本体がアルミ製のため軽量です。・機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。・ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能です。(前:50mm、100mm)・2Uサイズで100心接続が可能です。・丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。(FRP製テンションメンバも固定可能:別途お問い合わせください。)・ケーブルクランプはΦ21まで対応可能です。・光ケーブルは背面から4本(増設により最大6本)、側面から4本の入線が可能です。・光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。付属品補強熱スリーブ(4心テープ用40mm)・保護チューブ(6色1m)・結束バンド・結束テープ・結束テープ用ベース・ケーブル径調整ゴム材質ユニット本体:アルミ(t1.5)、ブラケット:鉄(t2.3)、マネージメントトレー:鉄(t1.0)、カバー・融着トレー・ケーブルガイド:合成樹脂、マネージメントパネル:合成樹脂(ダークスモーク)質量(kg)5.1規格EIA規格呼称2U塗装色ブラック色(N1)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数100心外形寸法(横×縦×深さ)(mm)482.6×88×542.1ファイバータイプSMアダプタタイプSC入出線数(入線)ケーブル:4入出線数(出線)コード:100
RD81 コンセントバー100V・20Aタイプ
日東工業¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷サーバーラック用のコンセントバー用途・負荷容量は2000Wまでお使いいただけます・通電表示のLEDを標準装備しております色ブラック定格電圧(V)AC125定格電流(A)合計20コンセント仕様2P E付抜け止めコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
RD81 コンセントバー100V・20Aタイプ
日東工業¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷サーバーラック用のコンセントバー用途・負荷容量は2000Wまでお使いいただけます・通電表示のLEDを標準装備しております色ブラック定格電圧(V)AC125定格電流(A)合計20コンセント仕様2P E付抜け止めコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
RD81 コンセントバー100V・15Aタイプ
日東工業¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷サーバーラック用のコンセントバー用途・負荷容量は1500Wまでお使いいただけます ・通電表示のLEDを標準装備しております質量(kg)1.9色ブラック定格電圧(V)AC125定格電流(A)合計15コンセント仕様2P E付抜け止めコンセントケーブル2P Eプラグ VCT3mケーブル付コンセント24口RoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(横×縦×深さ)(mm)46×1,395×28.5
RD81 コンセントバー100V・15Aタイプ
日東工業¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷サーバーラック用のコンセントバー用途・負荷容量は1500Wまでお使いいただけます ・通電表示のLEDを標準装備しております色ブラック定格電圧(V)AC125定格電流(A)合計15コンセント仕様2P E付抜け止めコンセントケーブル2P Eプラグ VCT3mケーブル付RoHS指令(10物質対応)対応![[RD81] コンセントバー 100V・20Aタイプ 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86508951-260819-02.jpg)
[RD81] コンセントバー 100V・20Aタイプ
日東工業¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷サーバラック用のコンセントバー。負荷容量は2000Wまでお使いいただけます。通電表示のLEDを標準装備しております。大和電器株式会社製仕様電源プラグケーブル付色ブラック定格電圧(V)AC125定格電流(A)20タイプ、合計/20コンセント仕様2P E付抜け止めコンセント入数(個)1ケーブル種類NEMA L5-20 VCT3mケーブル付![[RD81] コンセントバー 100V・15Aタイプ 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86506205-260819-02.jpg)
[RD81] コンセントバー 100V・15Aタイプ
日東工業¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷サーバラック用のコンセントバー。負荷容量は1500Wまでお使いいただけます。通電表示のLEDを標準装備しております。大和電器株式会社製仕様電源プラグケーブル付色ブラック定格電圧(V)AC125定格電流(A)15タイプ、合計/15コンセント仕様2P E付抜け止めコンセント入数(個)1ケーブル種類2P Eプラグ VCT3mケーブル付
スライド式余長収納ユニット
日東工業¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷上部に機器がある場合でもユニットを引き出すことにより余長の収納作業ができます。 ブラケットの移動により、ユニット位置の変更が可能です。 (前:50mm、後:50・100mm)前面にコードガイド(RD96-1PK)が取付可能です。 搭載可能質量3kgです。材質本体:鉄質量(kg)3.3色本体:ブラック規格(EIA規格)19インチ板厚(mm)1、1.2、2.3呼称1URoHS指令(10物質対応)対応
フィルタ
日東工業¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷交換用フィルタ用途RD41、RD42の交換用としても使用出来ます。適合水洗で再利用可能材質ポリエステル色白寸法(横×縦×厚さ)(mm)1000×500×4防塵防水性能51
スライド式スプライスユニット・高密度タイプ
日東工業¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。 ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能です。(前:50mm、100mm) 2Uサイズで100心接続が可能です。 丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。 ーブルクランプはΦ21mmまで対応可能です。 光ケーブルは背面から4本(増設により最大6本)、側面から4本の入線が可能です。 光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。仕様4心テープセット内容補強熱スリーブ(4心テープ用40mm)、保護チューブ(6色1m)、結束バンド、結束テープ、結束テープ用ベース、ケーブル径調整ゴム質量(kg)4.3色本体:ブラック塗装(N1)呼称2URoHS指令(10物質対応)対応接続台数100心アダプタタイプSC(シンプレックス)入出線数(入線)(ケーブル)4入出線数(出線)(コード)100
RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ
日東工業¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷フィルターカセット(RD43)および換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルターとしてご利用ください。 水洗いで再利用が可能です。摘要水洗いで再利用可能RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横A×縦B×深さC)(mm)1000×500×4除塵率(%)51







![[RD81] コンセントバー 100V・20Aタイプ 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86508951-260819-02.jpg)
![[RD81] コンセントバー 100V・15Aタイプ 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86506205-260819-02.jpg)