カテゴリ
- 制御機器(59)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- Panasonic(パナソニック)(373)
- 河村電器産業(164)
- テンパール工業(142)
- 内外電機(33)
- 富士電機(14)
- 三菱電機(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(3)
- SMC(2)
- 日立産機システム(2)
- ハーティング(2)
- 三信船舶電具(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- Tiertime(2)
- ORing(2)
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
- オーム電機(1)
- omron(オムロン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2p2e 20a」の検索結果

安全ブレーカー
日東工業(29件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷付属品端子カバー、木ねじ定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)寸法A(mm)32寸法D(mm)53.5寸法B(mm)70寸法C(mm)36.2端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8定格遮断容量(kA)1.5基準周囲温度(℃)25過電流引きはずし方式熱動逆接続可極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
NE-C サーキットブレーカ(協約形)
日東工業(27件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から3日以内出荷仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から7日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ
日東工業¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷付属品取付金具寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥9,498税込¥10,4481個翌々日出荷寸法C(mm)68接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品
日東工業¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷プラグインスリムサーキットブレーカ用途アイセーバー用分岐ブレーカ外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形
日東工業(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷から4日以内出荷定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
PG プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護用瞬時付)
日東工業(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から5日以内出荷寸法A(mm)18寸法D(mm)54.5寸法C(mm)44保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用相線式1Φ2W高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可フレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品
日東工業¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷プラグインスリムサーキットブレーカ漏電ブレーカ用途アイセーバー用分岐ブレーカ極数2P2E外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン定格電圧 AC V100/200
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から5日以内出荷寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
GP・GN JIS互換性形漏電ブレーカ
日東工業(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から4日以内出荷寸法D(mm)56寸法C(mm)39.5高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8逆接続可フレーム(AF)30
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形
日東工業¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から5日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式裏面形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 漏電表示付
日東工業¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から6日以内出荷付属品取付金具質量(kg)0.16寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8漏電表示方式電子式、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
HCD形ホーム分電盤(ドア付)
日東工業¥17,980~税込¥19,778~1個翌日出荷から5日以内出荷仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能スタンダード主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
電源プラグケーブル(コード)
日東工業¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷用途電源サブラック入力端子用やコンセントバーの電源ケーブル(コード)に定格電圧(V)AC250RoHS指令(10物質対応)対応
IH対応
日東工業¥22,980~税込¥25,278~1個翌日出荷から5日以内出荷仕様露出・半埋込共用型、オール電化対応、住宅用分電盤規格適合品色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能IH対応主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
手動切替機能付重要負荷分電盤
日東工業¥25,980~税込¥28,578~1個翌日出荷から5日以内出荷仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付連結数5連(連結アース端子)開閉器(ブレーカ)手動切替開閉器:30A
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形
日東工業¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷から7日以内出荷接続方式埋込形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
非常用一次送り回路付(ドア付)
日東工業¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から5日以内出荷仕様露出・半埋込共用型、特定用途別、住宅用分電盤規格適合品色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能非常用一次送り回路付予備スペース2極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
非常用一次送り2回路付(ドアなし)
日東工業¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷仕様露出・半埋込共用型、特定用途別、住宅用分電盤規格適合品色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドアなし機能非常用一次送り2回路付予備スペース2極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ
日東工業¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷から5日以内出荷スチール製 ドア付ホーム分電盤用途埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。深さ(mm)95縦(mm)320塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類30A(30AF):GP38SN 3P 30A F30(2E) / 30A :GK58WNX 3P 30A F30(2E) / 40A :GK58WNX 3P 40A F30(2E) / 50A :GK58WNX 3P 50A F30(2E) / 60A :GK68WNX 3P 60A F30(2E) / 75A :GK108WNX 3P 75A F30(2E) / 100A:GK108WNX 3P 100A F30(2E)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E) / PN32TA 2P 20A(2E),プチスリム(ブレーカ)
太陽光+エコキュート+IH対応
日東工業¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から5日以内出荷仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応、住宅用分電盤規格適合品色ホワイトN9.5摘要太陽光発電システム30A、エコキュート20Aタイププラスチック製・ドア付機能太陽光発電システム+エコキュート+IH対応連結数10連(連結アース端子)予備スペース3主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ
日東工業¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷から6日以内出荷HMD3N 主幹サーキットブレーカ塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式)
日東工業¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷WHMスペース付用途単相3線式質量(kg)8.1色クリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(横×縦)(mm)500×320端子【速結アース】5連分岐回路数【100V 2P1E20A】5、【100V 2P2E20A】1、【+予備スペース】6+0盤定格(A)24主幹容量(A)30(30F)主幹30A:GP38SN 3P 30A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式)
日東工業¥44,980~税込¥49,478~1台3日以内出荷から6日以内出荷WHMスペース付用途単相3線式色クリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(横×縦)(mm)650×320主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式)
日東工業¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷WHMスペース付用途単相3線式質量(kg)8色クリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(横×縦)(mm)500×320端子【速結アース】5連分岐回路数【100V 2P1E20A】3、【100V 2P2E20A】1、【+予備スペース】4+2盤定格(A)24主幹容量(A)30(30F)主幹30A:GP38SN 3P 30A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
HMD-N HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付
日東工業¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷横型分電盤用途付属機器取付スペース付塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
HMDタイプ分電盤
日東工業¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷スチール製ホーム分電盤用途テナントや商業施設向けにセキュリティ性を向上させたHMDタイプ仕様●2P1E20A:10●2P2E20A:4●箱体材質:鋼板(一部 アルミ・樹脂)●速結アース端子:10質量(kg)7.7スペース2深さ(mm)95縦(mm)400横(mm)320塗装色クリーム色(2.5Y9/1)日塗工(L22-90B)分岐回路数14盤定格(A)40主幹容量(A)50主幹ELB3P50AF50AF30
HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤
日東工業¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷ポータブル電源をつないで照明やコンセントが使用可能なホーム分電盤 ・蓄電池などの非常用電源設備が普及しにくいマンションやアパートにも施工可能です。 ・ライフスタイルに合わせてバッテリー容量など使用するポータブル電源を自由に選択可能です。 ・定置用蓄電池で行う蓄電池・パソコンの取付作業や屋外から屋内への配線作業などの電気工事が不要です。用途ポータブル電源用手動切替盤の機種の選定1外部電源の中性点に設置工事が不要な場合:HCD2DS3-22BM1PTを選定 2外部電源の中性点に設置工事が必要な場合:HCD2DS3-22BE1PTを選定寸法(mm)280(半埋込:264)色ホワイト色(N9.5)電流(A)手動切替開閉器:30定格電圧(V)100定格電流(A)外部電源用インレット:15ブレーカ外部電源用:サーキットブレーカ15A相線式単相2線式アース端子5連関連部品HP-PT ポータブル電源用手動切替盤・オプション・ケーブル定格容量(W)外部電源用インレット:1500分岐回路数100V 2P1E20A:2、100V 2P1E20A:0、分岐回路数+予備スペース:2+2盤定格(A)30
HMD2WL HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相2線式)
日東工業¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷から6日以内出荷スチール製・ドア付・WHNスペース付用途単相2線式・露出、埋込共用型横(mm)500端子【連結アース】5連盤定格(A)24主幹容量(A)30(30F)主幹GP31S 2P 30A F30(1E)主幹ブレーカ種類漏電ブレーカー分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1(1E)
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形
日東工業¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷から7日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式埋込形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ
日東工業¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷から21日以内出荷付属品端子カバー定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)80寸法B(mm)146寸法C(mm)62保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2

































![[CB] 安全ブレーカ 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86507036-260819-02.jpg)