カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • SMC(252)
  • ニッセイ(36)
  • CKD(33)
  • ABB(32)
  • イチグチ(28)
  • PISCO(ピスコ)(25)
  • 椿本チエイン(22)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • SAMTEC(17)
  • ニッサン(16)
  • KANA(片山チエン)(12)
  • Nikon(ニコン)(12)
  • RIDGID(日本エマソン)(12)
  • トヨタ(10)
  • エスコ(9)
  • Canon(9)
  • 富士変速機(9)
  • バンドー化学(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af40」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業

    GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品

    日東工業
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
    用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
  • GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業

    GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形

    日東工業
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    翌々日出荷
    寸法C(mm)68接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形 日東工業

    GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形

    日東工業(3件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
  • ブレーカー 日東工業

    ブレーカー

    日東工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • 主幹リードバー (階段型) 日東工業

    主幹リードバー (階段型)

    日東工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。 主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
    付属品取付ねじ付仕様配線用材質主幹リードバー:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業

    GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200(単3)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格動作過電圧(V)AC135定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
  • ジョイントバー 日東工業

    ジョイントバー

    日東工業
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1台ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業

    GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形

    日東工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    接続方式埋込形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • GE-WC 分散型電源システム用漏電ブレーカ 日東工業

    GE-WC 分散型電源システム用漏電ブレーカ

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ質量(kg)0.52定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法A(mm)75寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~2.6、2~22定格遮断容量(kA)2.5(AC100、AC200)過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
  • GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形) 日東工業

    GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)

    日東工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    定格電圧(V)AC100/200接続方式さし込形
  • [HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業

    [HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式]

    日東工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。
    仕様露出・埋込共用型色クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付入数1主幹30A(30AF)/GP38SN 3P 30A F30(2E)、30A/GK58WNX 3P 30A F30(2E)、40A/GK58WNX 3P 40A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)、75A/GK108WNX 3P 75A F30(2E)、100A/GK108WNX 3P 100A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)
  • 感震機能付・単3中性線欠相保護付、漏電ブレーカ 日東工業

    感震機能付・単3中性線欠相保護付、漏電ブレーカ

    日東工業
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷
    感震機能付、単3中性線欠相保護付、漏電ブレーカ・震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。・ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース、省配線、省施工に貢献します。
    仕様【遮断時間】3分/1分/即時切替極数3P定格電流(A)40表示【感震遮断】地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度【震度5強相当】250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作/80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作リセット無電圧a接点定格感度電流(mA)F30警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA極数・素子数3P2E警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅
  • HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ 日東工業

    HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ

    日東工業
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スチール製 ドア付ホーム分電盤
    用途埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。深さ(mm)95縦(mm)320塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類30A(30AF):GP38SN 3P 30A F30(2E) / 30A :GK58WNX 3P 30A F30(2E) / 40A :GK58WNX 3P 40A F30(2E) / 50A :GK58WNX 3P 50A F30(2E) / 60A :GK68WNX 3P 60A F30(2E) / 75A :GK108WNX 3P 75A F30(2E) / 100A:GK108WNX 3P 100A F30(2E)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E) / PN32TA 2P 20A(2E),プチスリム(ブレーカ)
  • 感震・分散型中性線欠相保護スリム3P漏電 日東工業

    感震・分散型中性線欠相保護スリム3P漏電

    日東工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    質量(kg)0.41定格電圧(V)AC100/200(単3)定格遮断容量(kA)5極数・素子数3P3Eフレーム(AF)50
  • NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業

    NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形

    日東工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式埋込形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • 感震機能付漏電ブレーカー 日東工業

    感震機能付漏電ブレーカー

    日東工業
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷
    震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。 ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。
    仕様【遮断時間】3分/1分/即時切替定格電圧(V)AC100/AC200(単3)表示【警報】ブザー:鳴動・ランプ:赤点滅、【感電遮断】感震機能により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度【動作】震度5強相当(250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作)リセット【入力】無電圧a接点 DC5V 0.1A定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30警報出力ブザーが鳴動、ランプが赤点滅する間警報を出力オープンコレクタ DC30V 20mA極数・素子数3P3E
  • GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形) 日東工業

    GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形)

    日東工業
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
  • GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形) 日東工業

    GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)

    日東工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    接続方式さし込形
  • GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業

    GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ

    日東工業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    4日以内出荷から21日以内出荷
    付属品端子カバー定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)80寸法B(mm)146寸法C(mm)62保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
  • GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業

    GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形

    日東工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    接続方式裏面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • 分散型電源システム用単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ 日東工業

    分散型電源システム用単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ

    日東工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
    用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用下さい。仕様アンペアフレーム:50AF電圧(V)定格不足過:AC120適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2定格電流(A)(基本周囲温度40℃)40保護機能漏電・過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形定格感度電流(mA)30過電流引出方法完全電磁式端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)JIS(Icu)AC100/200:5逆接続内線規程、系統連系型小出力太陽光発電設備などの配線の逆接続可能です。極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(AC V)100/200(単3)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78動作時間(s)0.1以内定格動作過電圧(V)欠相保護機能:AC135定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
  • GE-PSプラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業

    GE-PSプラグインユニット付漏電ブレーカ

    日東工業
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    5日以内出荷
    プラグインユニット付協約形漏電ブレーカ
    付属品端子カバー質量(kg)0.38規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格絶縁電圧(V)AC100-200定格電流(A)40適合電線(mm2)(60℃CABLE)max.22機能【相切替・電圧切替】相:切替可能、電圧:切替可能保護機能漏電、過負荷、短絡、モーター保護兼用端子構造(電源側)プラグイン端子、(負荷側)線押え端子 M5定格遮断容量(kA)(AC200V・AC100V)5定格感度電流(mA)30動作時間s以内0.1過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50
  • 感震機能付スリム3P漏電ブレーカ 日東工業

    感震機能付スリム3P漏電ブレーカ

    日東工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
  • GK58WNX 単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業

    GK58WNX 単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ

    日東工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    6日以内出荷
    協約形
    定格絶縁電圧(V)AC100/200定格電流(A)40適合電線(mm2)~22保護機能漏電・過負荷・短絡・単三中性線欠相保護端子構造線押え端子 M5外観ホワイト色定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5定格感度電流(mA)100逆接続不可極数・素子数3P2Eフレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内引外し方式【過電流】完全電磁式