カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • 東海キャスター(6)
  • 東洋技研(6)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • EPSON(2)
  • CKD(2)
  • スーパーツール(2)
  • ワルター(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニューストロング販売(1)
  • KSフィルター(1)
  • クリエイティア(1)
  • TENKOU(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-58-40」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 日東工業

    NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ

    日東工業
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業

    GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ

    日東工業(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200(単3)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格動作過電圧(V)AC135定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
  • NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 日東工業

    NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ

    日東工業
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ 日東工業

    HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ

    日東工業
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スチール製 ドア付ホーム分電盤
    用途埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。深さ(mm)95縦(mm)320塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類30A(30AF):GP38SN 3P 30A F30(2E) / 30A :GK58WNX 3P 30A F30(2E) / 40A :GK58WNX 3P 40A F30(2E) / 50A :GK58WNX 3P 50A F30(2E) / 60A :GK68WNX 3P 60A F30(2E) / 75A :GK108WNX 3P 75A F30(2E) / 100A:GK108WNX 3P 100A F30(2E)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E) / PN32TA 2P 20A(2E),プチスリム(ブレーカ)
  • HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ 日東工業

    HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ

    日東工業
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    HMD3N 主幹サーキットブレーカ
    塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
  • HMD-N HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 日東工業

    HMD-N HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付

    日東工業
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    横型分電盤
    用途付属機器取付スペース付塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
  • 感震機能付・単3中性線欠相保護付、漏電ブレーカ 日東工業

    感震機能付・単3中性線欠相保護付、漏電ブレーカ

    日東工業
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    感震機能付、単3中性線欠相保護付、漏電ブレーカ・震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。・ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース、省配線、省施工に貢献します。
    仕様【遮断時間】3分/1分/即時切替極数3P定格電流(A)40表示【感震遮断】地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度【震度5強相当】250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作/80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作リセット無電圧a接点定格感度電流(mA)F30警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA極数・素子数3P2E警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅
  • NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ 日東工業

    NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ

    日東工業
    8,798税込9,678
    1個
    6日以内出荷
    単3中性線欠相保護付
    用途サーキットブレーカ(協約型)仕様【過電流引外し方式】完全電磁式その他【アンペアフレーム】50AF【定格不足過電圧 AC】120適合規格JIS C 8211 Ann2 / JIS C 8201-2-1 Ann2定格電流(A)40(基準周囲温度40℃)保護機能過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)JIS(ICU) (AC100/200V):5逆接続不可極数・素子数3P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(AC V)100/200(単3)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78(60)定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】135定格過電圧動作時間(秒)~0.5
  • GK58WNX 単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業

    GK58WNX 単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ

    日東工業
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    協約形
    定格絶縁電圧(V)AC100/200定格電流(A)40適合電線(mm2)~22保護機能漏電・過負荷・短絡・単三中性線欠相保護端子構造線押え端子 M5外観ホワイト色定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5定格感度電流(mA)100逆接続不可極数・素子数3P2Eフレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内引外し方式【過電流】完全電磁式
  • NK58WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(協約形)AL付(警報スイッチ) 日東工業

    NK58WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(協約形)AL付(警報スイッチ)

    日東工業
    11,980税込13,178
    1台
    16日以内出荷
    警報スイッチ A(AL)付
    用途ブレーカがトリップ動作したときのみ、電気的に表示するスイッチです。カバーブレーカ:白色電圧定格不足過:AC120、欠相保護機能 定格操作:AC135容量定格遮断:5(KA JIS(Icu) AC100/200V)寸法外径:75×98×78(60)(ヨコ×タテ×フカサ)適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 JIS C 8211 Ann2方式過電流引外し:完全電磁式定格電流(A)40保護機能過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用相線式単相三線端子構造線押え端子 M5逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(V)100/200(単3)(AC)定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
電源(制御機器)カテゴリ