カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • 三菱電機(4)
  • テンパール工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pn31ta2p1e」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NE-C サーキットブレーカ(協約形) 日東工業NE-C サーキットブレーカ(協約形)日東工業(27件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
PG プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護用瞬時付) 日東工業PG プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護用瞬時付)日東工業(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法A(mm)18寸法D(mm)54.5寸法C(mm)44保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用相線式1Φ2W高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可フレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
安全ブレーカー 日東工業安全ブレーカー日東工業(29件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
極数・素子数2P2E定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)付属品端子カバー、木ねじ寸法A(mm)32寸法D(mm)53.5寸法B(mm)70寸法C(mm)36.2端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8定格遮断容量(kA)1.5基準周囲温度(℃)25過電流引きはずし方式熱動逆接続フレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ 日東工業NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ日東工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
付属品取付金具寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50
HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ 日東工業HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ日東工業
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
スチール製 ドア付ホーム分電盤
用途埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。深さ(mm)95縦(mm)320塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類30A(30AF):GP38SN 3P 30A F30(2E) / 30A :GK58WNX 3P 30A F30(2E) / 40A :GK58WNX 3P 40A F30(2E) / 50A :GK58WNX 3P 50A F30(2E) / 60A :GK68WNX 3P 60A F30(2E) / 75A :GK108WNX 3P 75A F30(2E) / 100A:GK108WNX 3P 100A F30(2E)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E) / PN32TA 2P 20A(2E),プチスリム(ブレーカ)
HMD2WL HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相2線式) 日東工業HMD2WL HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相2線式)日東工業
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
スチール製・ドア付・WHNスペース付
用途単相2線式・露出、埋込共用型横(mm)500端子【連結アース】5連盤定格(A)24主幹容量(A)30(30F)主幹GP31S 2P 30A F30(1E)主幹ブレーカ種類漏電ブレーカー分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1(1E)
HMD-N HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 日東工業HMD-N HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付日東工業
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
横型分電盤
用途付属機器取付スペース付塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式) 日東工業HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式)日東工業
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
WHMスペース付
用途単相3線式質量(kg)8.1クリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(横×縦)(mm)500×320端子【速結アース】5連分岐回路数【100V 2P1E20A】5、【100V 2P2E20A】1、【+予備スペース】6+0盤定格(A)24主幹容量(A)30(30F)主幹30A:GP38SN 3P 30A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ 日東工業HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ日東工業
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
HMD3N 主幹サーキットブレーカ
塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式) 日東工業HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式)日東工業
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
WHMスペース付
用途単相3線式クリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(横×縦)(mm)650×320主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式) 日東工業HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式)日東工業
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
WHMスペース付
用途単相3線式質量(kg)8クリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(横×縦)(mm)500×320端子【速結アース】5連分岐回路数【100V 2P1E20A】3、【100V 2P2E20A】1、【+予備スペース】4+2盤定格(A)24主幹容量(A)30(30F)主幹30A:GP38SN 3P 30A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
HMD-N HMDタイプ横型分電盤 電子式WHM付 日東工業HMD-N HMDタイプ横型分電盤 電子式WHM付日東工業
86,980税込95,678
1台
11日以内出荷
・スチール製、ドア付・電力量計(発信装置付)を実装しています・自動検針システムによる課金用途だけでなく、データロガーなどとの組合せによる省エネルギー対策用にも適しています
用途電子式WHM付塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
電源(制御機器)カテゴリ