絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,609)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: ODELIC(オーデリック)のすべての商品
特価

ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥8,098税込¥8,9081台5日以内出荷身近な紙コップのほっとする形をあかりに。くるりとしたフチの仕上げに愛着を感じるデザインです種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)140寸法(mm)出:167質量(kg)0.6高さ(mm)208材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)4.4ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
調光・調色リモコン
ODELIC(オーデリック)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷シーリングライト専用主な機能かんたんタイマー、ON・OFFタイマー、チャンネル切替3ch仕様壁付ホルダー:付き再生紙使用マーク適合
SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から92日以内出荷SOLID LINE SLIMカバー樹脂(乳白)電圧(V)100本体アルミ取付場所天井専用色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否可調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
埋込型LEDベースライト
ODELIC(オーデリック)¥25,980~税込¥28,578~1台欠品中照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト。天井と同化しながら均一な拡散光を提供します。傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~45°)。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です光源色昼白色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)5000演色指数(Ra)94カバー鋼(オフホワイト)LED寿命(時間)40000調光方式段調光スイッチ壁:全灯→エコ点灯→常夜灯仕様調光器不可再生紙使用マーク適合
LED電球ダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥2,598~税込¥2,858~1台5日以内出荷LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました。ランプ交換可能なので、メンテナンスの不安を解消します定格寿命(時間)40000ランプの種類LED調光方式位相制御調光率(%)5~100枠鋼調光の可否可再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ユニバーサルダウンライト 非調光
ODELIC(オーデリック)¥4,498~税込¥4,948~1台5日以内出荷メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせますランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)演色指数(Ra)94枠樹脂反射板鋼取付必要高(mm)80質量(kg)0.4調光の可否否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55傾斜天井配光角度(°)0~30配光角度(°)114定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 非調光
ODELIC(オーデリック)¥3,198~税込¥3,518~1台5日以内出荷メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせますランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)演色指数(Ra)94枠樹脂調光の可否否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
小型LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷から5日以内出荷天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します仕様調光器:不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)0.4直径(Φmm)130高さ(mm)40タイプLED一体型取付方式グローブ:グローブ回転消費電力(W)7.3ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)8(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 人感センサー付
ODELIC(オーデリック)¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷から92日以内出荷ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。付属品送り用端子台材質ポリカーボネート/アクリル(乳白)取付軒下専用備考センサー機能連動可能定格電圧(V)100構造防雨型センサー人感センサー ON-OFF型平均演色評価数(Ra)94LED交換不可エコロジー商品省エネ
高演色LED ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥6,298~税込¥6,928~1台5日以内出荷上下にやわらかな光を放つ、モノトーンのコンパクトブラケット。さまざまな空間にコーディネートしやすいデザインです。肌とくらしに美しい光。衣・食・住のすべてが色鮮やかに。仕様調光器:不可種別ブラケットライト材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)125寸法(mm)(出)80質量(kg)0.6取付グローブ:グローブ引掛式高さ(mm)119構造密閉型平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台エコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ(G13口金) 40形
ODELIC(オーデリック)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から5日以内出荷適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)種別40形長さ(mm)1198形状直管区分高演色備考片側給電・片側配線径(Φmm)26.7(29.3)電圧(V)100-242口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ40形平均寿命(時間)40000給電方式片側給電電球の種類直管形LEDランプ入数(本)1エコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ(R17d口金) 110形
ODELIC(オーデリック)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から92日以内出荷長さ(mm)2367備考片側給電・片側配線径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)電圧(V)100-242口金R17d(※RX17dソケットにも使用できます。)平均演色評価数(Ra)83大きさ110形ランプの種類直管形LEDランプ(R17d口金)平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1エコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ(G13口金) 20形
ODELIC(オーデリック)¥9,498~税込¥10,448~1本4日以内出荷から5日以内出荷適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)長さ(mm)580区分高演色備考片側給電・片側配線径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)電圧(V)100-242口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ20形ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1エコロジー商品省エネ
LED電球ビーム球形
ODELIC(オーデリック)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷長さ(mm)131区分屋内・屋外用、150Wクラス、ワイド径(Φmm)ランプ:121電力(W)ランプ:14.1口金E26平均演色評価数(Ra)80ランプの種類LED電球ビーム球形入力電流(A)0.25入数(個)1平均寿命(時間)40000調光方式非調光エコロジー商品省エネ
オーデリック LED エクステリア 人感センサー付スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯 人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 住宅、店舗のあらゆる外構をカバーする、市場のスタンダードシリーズです種別LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.8W・6W×2(E11)長さ(mm)135幅(mm)Φ77カバー強化ガラス(透明)質量(kg)1.5材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W×2灯相当回転角度(°)200別売品番【ランプ】278E・278F・278AN・278BN・278AW・278BW・278AL・278BL・278CN・278DN・278CW・278DW・278CL・278DL・298P・298R調光の可否不可人感センサーON-OFF型エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 丸形 Φ140
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷高演色照明R15クラス2種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)Φ140質量(kg)0.5取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)68取付方式グローブ:ねじ込式構造防雨・防湿型定格消費電力(W)4.5ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)9(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 軒下取付専用
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 軒下取付専用のポーチライト 高演色照明R15クラス2材質グローブ:アクリル(乳白)長さ(mm)230幅(mm)190質量(kg)0.8高さ(mm)121取付方式クローブ:ねじ込式構造防雨型定格消費電力(W)6.5ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)16(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置天井面取付、軒下取付専用調光の可否不可人感センサーモード切替型可動範囲(°)センサー部:全方向20エコロジー商品省エネ
LED浴室灯
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981個欠品中昼白色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具100W相当。仕様調光器の使用不可材質アクリル(乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)7.9全光束(Lm)700色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥5,398税込¥5,9381台3日以内出荷から90日以内出荷水面が放つ美しいゆらめきをイメージしたあかり。ガラスのような上質な樹脂セードがファサードを彩ります。仕様調光器:不可寸法(mm)出:167質量(kg)0.6取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型グローブ種別脱着:ねじ込式幅(Φmm)155ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥5,298税込¥5,8281台3日以内出荷葉に滴る雫の艶めき。奥深い透明感が美しいあかりです。厚いレンズ状のアクリルセードが、光を溜めた雫のような表情を生み出しています。仕様調光器:不可幅(mm)150寸法(mm)出:97質量(kg)0.6高さ(mm)125材質(本体)アクリル(透明・乳白)種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造上部開放グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥9,798~税込¥10,778~1台3日以内出荷単純な円錐の造形にモノトーンのマットな質感。そのデザインに説明を必要としない、ペンダント照明を代表するアイコンです。仕様調光器:不可電圧(V)100ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ホワイトギア スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥6,598税込¥7,2581台5日以内出荷種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(透明)長さ(mm)125質量(kg)0.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカストタイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)5.6首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)75光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9配光角度(°)36明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)調光率(%)連続調光100-1・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売配光タイプワイドエコロジー商品省エネ
ミニマム-エス スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥9,398税込¥10,3381台5日以内出荷高演色R15にバージョンアップ。ミニマムサイズに隠された驚きの実力種別器具:LED一体型長さ(mm)87質量(kg)0.3取付レール取付専用材質(本体)アルミタイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)5.4首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)45材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
置き型ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷から10日以内出荷樹脂外郭構造。コンパクトなキューブデザインの置き型ガーデンライトです。アプローチやテラスなど多様な演出にお使いいただけます種別器具:LED一体型幅(mm)□100質量(kg)1高さ(mm)100材質(本体)樹脂消費電力(W)6.6構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(内面ケシ)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)94.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94定格光束(Lm)623
ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥6,998税込¥7,6981台欠品中種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)寸法(mm)出:109質量(kg)0.7材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)6.5構造防雨型センサー対応型(別売)ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥9,198税込¥10,1181台5日以内出荷種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)寸法(mm)出:100質量(kg)0.6取付ねじ込式材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)190材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台5日以内出荷100ミリ角キューブシリーズの上下配光タイプです。コンパクトサイズを活かした多灯のリズミカルな演出もおすすめです種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□103質量(kg)0.7材質(本体)ステンレス電圧(V)100消費電力(W)6.6構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷仕様セード:可動型(最大可動角150度)寸法(mm)出:158色乳白高さ(mm)75電圧(V)100ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル光源寿命40000時間演色指数(Ra)94材質(反射板)アルミ(白色)調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥11,980~税込¥13,178~1台5日以内出荷優美なガラスグローブが生み出す落ち着いた佇まい。クラシカルの定番スタイルです種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:ガラス(乳白)幅(mm)200寸法(mm)出:272質量(kg)1.1色真鍮ブロンズメッキ取付化粧ネジ式高さ(mm)325材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LED器具・セットセット品光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面調色の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷蒸気機関への憧憬を込めたスチームパンク。独特の存在感を放ちます種別器具:LEDフィラメント形4.2W(E26)No.271C幅(mm)250寸法(mm)出:305質量(kg)0.8高さ(mm)238材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)4.2ランプLED色温度(K)2400光源色電球色光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80調光率(%)連続調光100~5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥6,298税込¥6,9281台5日以内出荷LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94枠鋼調光の可否否配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
コンパクトLEDダウンライトΦ75
ODELIC(オーデリック)¥4,998税込¥5,4981台欠品中狭小スペースにおけるディスプレイ演出の自由度を高める抜群の省スペース&省施工性。埋込高14mmの超薄型ボディの中に、電源装置と電源専用端子を内蔵していますカバーアクリル(乳白)質量(kg)0.1消費電力(W)3.7構造電源内蔵定格寿命(時間)40000ランプの種類LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)4(100V)配光角度(°)95明るさ白熱灯器具40Wクラス演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)75枠アルミダイカスト調光の可否否配光タイプ拡散取付必要高(mm)14取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
LEDハイコーンダウンライトΦ100 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥2,998~税込¥3,298~1台5日以内出荷光源が奥に位置したハイコーンタイプ。まぶしさを抑えた快適な心地よい空間設計におすすめです。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます埋込穴(Φmm)100光源色電球色ランプの種類高演色LED色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94枠鋼カバー樹脂(乳白)取付必要高(mm)80質量(kg)0.3調光の可否否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)67定格寿命(時間)50000LEDLED一体型再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDベースダウンライト LC調光
ODELIC(オーデリック)¥3,598~税込¥3,958~1台5日以内出荷リニューアルに最適カバー樹脂(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型調光方式位相制御演色指数(Ra)94調光率(%)1~100枠鋼調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDベースダウンライトΦ100 LC調光
ODELIC(オーデリック)¥4,198税込¥4,6181台5日以内出荷カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.3消費電力(W)8.3構造高気密SBランプの種類高演色LED皮相電力(VA)13(100V)配光角度(°)100明るさ白熱灯器具100Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100枠鋼傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25