特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,965件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラケットライト コーナー灯 ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト コーナー灯

    ODELIC(オーデリック)
    3,298税込3,628
    1台
    5日以内出荷
    使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン。お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです
    種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)142寸法(mm)出:141質量(kg)0.5取付化粧ネジ式高さ(mm)117電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    6,998税込7,698
    1台
    5日以内出荷
    スイッチ付。上下部フレアカットルーバー付き
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)124寸法(mm)出:123質量(kg)0.5高さ(mm)128電圧(V)100消費電力(W)4.4スイッチ点灯→消灯ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 小型ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    小型ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    5,598税込6,158
    1台
    5日以内出荷
    帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付き器具です
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)90寸法(mm)出:123質量(kg)0.4高さ(mm)115電圧(V)100消費電力(W)4.4ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当位置開放部:上下部演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    8,798税込9,678
    1台
    5日以内出荷
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)154寸法(mm)出:135質量(kg)0.3高さ(mm)139電圧(V)100消費電力(W)5.2ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)64.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当位置開放部:上部演色指数(Ra)94定格光束(Lm)335調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    優美なガラスグローブが生み出す落ち着いた佇まい。クラシカルの定番スタイルです
    種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:ガラス(乳白)幅(mm)200寸法(mm)出:272質量(kg)1.1真鍮ブロンズメッキ取付化粧ネジ式高さ(mm)325材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LED器具・セットセット品光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    氷に透ける光が空間に幻想的な印象を与えます
    種別器具:LED一体型材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)幅(mm)□115寸法(mm)出:85質量(kg)1.1取付化粧ネジ式電圧(V)100消費電力(W)4.5構造密閉型ランプ高演色LED光源寿命50000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1台
    欠品中
    透明アクリルのエッジにきらめく光と艶やかなモノトーン。モダン・ラグジュアリーの世界観をつくります
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質セード:アクリル(透明)質量(kg)0.5取付レール取付専用高さ(mm)296材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)4.4全高(mm)814~1414ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)100光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    身近な”紙コップ”のほっとするかたちをあかりにしました。くるりとしたフチの仕上げに愛着を感じるデザインです
    種別器具:LED電球ボール球形12W(E26)材質セード:鋼質量(kg)1.6取付引掛シーリング高さ(mm)180電圧(V)100消費電力(W)12全高(mm)985-1785ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)380光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)20明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    温かみのある艶仕上げを施したファクトリースタイルの定番ペンダントです
    種別器具:LED電球ボール球形12W(E26)材質セード:鋼質量(kg)1.3取付引掛シーリング高さ(mm)215電圧(V)100消費電力(W)12全高(mm)1020-1820ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)350光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)20明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    温かみのある大らかなフォルムとマットな質感。北欧テイスト香るシンプルな鋼板ペンダントです
    種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質セード:鋼質量(kg)0.7取付レール取付専用高さ(mm)243電圧(V)100消費電力(W)5全高(mm)651-1251ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)350光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    かっちりとした透明板ガラスを黒枠が引き締めるステンドデザイン。レトロな雰囲気漂う定番スタイルのあかりです
    種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)材質セード:ステンドグラス質量(kg)1.2マットブラック色取付引掛シーリング高さ(mm)220材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.2ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    卓越した職人技から生み出される、歪みのない形状と輝きが美しいペンダント
    種別器具:LED一体型材質グローブ:真鍮質量(kg)0.6取付直付専用高さ(mm)113電圧(V)100消費電力(W)5.4全高(mm)646-1146ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700幅(Φmm)120光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93定格光束(Lm)527調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55迄/パーツ付きエコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施すことで表現。透明感とやわらかな表情を合わせ持つひかりです
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)質量(kg)0.8取付引掛シーリング高さ(mm)256電圧(V)100消費電力(W)4.4全高(mm)565~1365ランプ高演色LED幅(Φmm)80光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    45,980税込50,578
    1台
    5日以内出荷
    装飾を抑えたクラシカルなデザイン。静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
    材質グローブ:ガラス(ケシ)真鍮ブロンズメッキ材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    37,980税込41,778
    1台
    欠品中
    草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリア。くすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います
    材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付モカブラウン色古味材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)73.7光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    カットガラスのようなきらめきとケシ仕上げのやわらかな光のコンビネーションが魅力です
    材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)ホワイトブロンズメッキ高さ(mm)188材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • アタッチメント型センサー ODELIC(オーデリック)

    アタッチメント型センサー

    ODELIC(オーデリック)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    エクステリア専用の別売センサーです。器具にすっきり納まります
    仕様連続点灯:設定可能構造防雨型センサー人感センサーモード切替型(タイマー付)取付面位置壁面取付専用再生紙使用マーク適合
  • 人感センサー 屋内用 ODELIC(オーデリック)

    人感センサー 屋内用

    ODELIC(オーデリック)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
    仕様調光器:不可幅(mm)Φ100オフホワイト色高さ(mm)34材質(本体)樹脂取付方式直付型周波数(Hz)50・60共用センサー人感センサーON-OFF型再生紙使用マーク適合
  • 竿縁天井対応アダプター ODELIC(オーデリック)

    竿縁天井対応アダプター

    ODELIC(オーデリック)
    3,698税込4,068
    1個
    92日以内出荷
    竿縁天井の和室に、シーリングライトの取り付けができるようにするためのアダプターです
    幅(mm)Φ262質量(kg)0.6高さ(mm)64材質(本体)適合種別取付寸法がΦ212、Φ265、Φ446、Φ450~Φ550、□450、□500 かつクイックAまたは簡易取付A取付のシーリングライト再生紙使用マーク適合
  • 誘導灯 吊り具 ODELIC(オーデリック)

    誘導灯 吊り具

    ODELIC(オーデリック)
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
    白色材質(本体)再生紙使用マーク適合
  • ランプ落下防止ホルダー ODELIC(オーデリック)

    ランプ落下防止ホルダー

    ODELIC(オーデリック)
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    特注対応にて高さ変更可能です
    仕様ホルダー受け:冷間圧延鋼板ホルダーステンレス鋼再生紙使用マーク適合
  • 別売点検用リモコン ODELIC(オーデリック)

    別売点検用リモコン

    ODELIC(オーデリック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様専用器具:非常用照明器具用再生紙使用マーク適合
  • 電源ケーブル ODELIC(オーデリック)

    電源ケーブル

    ODELIC(オーデリック)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)1000構造防雨型再生紙使用マーク適合
  • エンドキャップ 接着剤セット ODELIC(オーデリック)

    エンドキャップ 接着剤セット

    ODELIC(オーデリック)
    629税込692
    1個(2個)
    5日以内出荷
    フレキシブルラインを現場でカットした時の端末処理には必ずご使用ください
    仕様接着剤(g):5再生紙使用マーク適合
  • 取付レール ODELIC(オーデリック)

    取付レール

    ODELIC(オーデリック)
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます
    長さ(mm)1000質量(kg)0.1材質(本体)アルミ再生紙使用マーク適合
  • 電源装置 ODELIC(オーデリック)

    電源装置

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)アルミ構造防雨型出力電圧(V)DC24コネクタ付き取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光範囲連続調光・100-5%・PWM再生紙使用マーク適合
  • ハンガー Φ9ボルト吊用 ODELIC(オーデリック)

    ハンガー Φ9ボルト吊用

    ODELIC(オーデリック)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    市販のΦ9吊ボルトにライティングダクトレールを取り付ける場合に使用
    仕様アース付きレール:使用可能再生紙使用マーク適合
  • フィードインキャップ埋込用 ODELIC(オーデリック)

    フィードインキャップ埋込用

    ODELIC(オーデリック)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    埋込レール端から電源引込み時に使用
    極性再生紙使用マーク適合
  • 別売電源装置 屋内用 ODELIC(オーデリック)

    別売電源装置 屋内用

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    幅(mm)65調光範囲連続調光100-1%・PWM再生紙使用マーク適合
  • LED器具接続用電線 ODELIC(オーデリック)

    LED器具接続用電線

    ODELIC(オーデリック)
    949税込1,044
    1個
    欠品中
    仕様2芯平行線:Φ0.8長さ(mm)10000再生紙使用マーク適合
  • ポール用取付バンド ODELIC(オーデリック)

    ポール用取付バンド

    ODELIC(オーデリック)
    2,398税込2,638
    1個(2本)ほか
    5日以内出荷
    再生紙使用マーク適合
  • 投光器用1灯用ポールトップ ODELIC(オーデリック)

    投光器用1灯用ポールトップ

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様ポール挿入寸法(mm):Φ89.1×120質量(kg)1.9材質(本体)鋼管(錆止め塗装)構造防雨型適合ポール径(Φmm)Φ89.1再生紙使用マーク適合
  • 片側遮光アタッチメント ODELIC(オーデリック)

    片側遮光アタッチメント

    ODELIC(オーデリック)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    公害対策に有効なアタッチメント
    幅(mm)Φ198質量(kg)0.1材質(本体)樹脂出しろ(mm)70再生紙使用マーク適合
  • 交換用セード ODELIC(オーデリック)

    交換用セード

    ODELIC(オーデリック)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    破れてしまった時や汚れてしまった場合の交換用セードです
    再生紙使用マーク適合
  • ペンダント用衝突防止パーツ 2灯連結用 ODELIC(オーデリック)

    ペンダント用衝突防止パーツ 2灯連結用

    ODELIC(オーデリック)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    地震など大きな揺れがあった時などに、多灯使いのペンダントどうしの衝突による破損を防止するパーツです。ガラスや陶器製グローブの小型ペンダントに最適です。見た目も目立たず、簡単に取り付けできます
    仕様シリコンリング大(コード用):2個付、シリコンリング小(ワイヤー用):2個付長さ(mm)740幅(mm)Φ3質量(kg)0.1ワイヤーステンレス再生紙使用マーク適合
  • Bluetooth別置形停電検知装置 ODELIC(オーデリック)

    Bluetooth別置形停電検知装置

    ODELIC(オーデリック)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    住宅用非常灯付照明専用
    幅(mm)72コンセント差込型高さ(mm)50出しろ(mm)20再生紙使用マーク適合
  • 電動昇降機 ODELIC(オーデリック)

    電動昇降機

    ODELIC(オーデリック)
    94,980税込104,478
    1個
    5日以内出荷
    リモコン操作もしくは壁スイッチ操作で照明器具を点灯消灯・昇降できます。吹き抜けや高天井取付時のランプ交換や清掃に大変便利です
    オフホワイト色材質(本体)化粧板埋め込み深さ(mm)232再生紙使用マーク適合
  • 直付型ベースライト10形 トラフ型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト10形 トラフ型1灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)0.8取付直付型/トラフ型1灯用タイプ400lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)3本体ランプ直管形LED3W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×382×84色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)136.6皮相電力(VA)7/4/6(100V/200V/242V)色(本体)光束(Lm)410LED寿命(時間)40000明るさFL10W相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 逆富士型幅広2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 逆富士型幅広2灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)3.6取付直付型/逆富士型(幅広)2灯用電圧(V)100/200/242本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×1254×83ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 逆富士型2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 逆富士型2灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷から9日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)2.9取付直付型/逆富士型2灯用電圧(V)100/200/242本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×75ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ