2,072件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キッチンライト ODELIC(オーデリック)

    キッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1台
    90日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたスリムなキッチンベースライト。多様な設置場所に対応する定番品です。
    仕様調光器:不可長さ(mm)345幅(mm)80質量(kg)0.6取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)種類器具:LED一体型消費電力(W)3定格電圧(V)100色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)147光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)4明るさFL10W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94定格光束(Lm)441調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    手軽に間接光を楽しめるキューブ型のブラケット。木製家具などとの調和に配慮したウッドタイプです。
    仕様調光器:不可幅(mm)□125寸法(mm)出:75質量(kg)0.5タイプ上下部フレアカットルーバー付種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    さまざまなインテリアに合わせやすいシンプルな布フレーム。ナチュラルなぬくもりを感じるあかりです。
    仕様調光器:不可幅(mm)130寸法(mm)出:123質量(kg)0.5高さ(mm)137種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造上下部開放ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    人気のシュガーパインを模した五枚葉のフェイクグリーン。
    仕様調光器:不可幅(mm)180寸法(mm)出:139質量(kg)0.6高さ(mm)180材質(本体)鋼線(マットホワイト色)/フェイクグリーン付種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形5.2W(E17)電圧(V)100消費電力(W)5.2色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)50.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)264調光率(%)連続調光100-5・調色エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    8,498税込9,348
    1台
    3日以内出荷
    仕様調光器:別売電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    モノトーンのミニマルなデザインが、洗礼された空間を静かに彩ります。
    仕様調光器:不可幅(mm)□75寸法(mm)出:90質量(kg)0.3取付壁面取付専用種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6.6構造上下部開放色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    工場用照明をイメージしたフォルムは、無骨でいながらも洗練された現代のインダストリアルなインテリアスタイルによく似合います。
    仕様調光器:不可長さ(mm)192幅(mm)134質量(kg)1.1取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)111種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4構造防雨型色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式材質(カバー)ガラス(透明・リブ入)ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75.5光源寿命40000時間取付方向縦向き・横向き皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)302調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    たゆたう水面ときらめきの表情。光と影の心地よさが空間に広がります。
    仕様調光器:不可寸法(mm)出:115質量(kg)0.7材質(本体)ガラス(透明)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4構造密閉型色温度(K)2700グローブ種別脱着:バネ式幅(Φmm)130ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)372調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    格子状のパターンで綾をなす2重の糸玉。ほどよい抜け感とやさしいきらめきが空間を彩ります。
    仕様調光器:不可質量(kg)0.4種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6.8色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)7明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    異なる節目の表情が美しいヒノキの間伐材を使ったシンプルなセード。自然の木の温かみそのままを感じさせるあかりです。木目の色ムラや節目からの光漏れ、節目の数・形に個体差がありますが、自然素材独自の風合いとしてお楽しみください。
    仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付電圧(V)100色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    水面の美しいゆらめきをイメージしたあかり。高い透明感をもつセードから放たれる光がインテリアに彩ります。ガラスのような透明感をもつアクリル樹脂セード
    仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付質量(kg)0.8高さ(mm)139種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5グローブ種別脱着:化粧ネジ式幅(Φmm)155ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    仕様調光器:別売種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御
  • 住宅用非常灯付シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    住宅用非常灯付シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    安心・便利なもしものあかり。シーリングライトが停電時に非常点灯。自動点灯で暗闇を回避できる、安心で便利な住宅用非常灯付照明です。
    仕様自己点検機能付、電池内蔵形、調光器:不可取付クイックA種類器具:LED一体型電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)(メインLED/非常用LED)2700~6500/5000電池交換:BB-03050グローブ種別脱着:グローブ回転Aランプの種類高演色LED光源色(メインLED/非常用LED)電球色~昼光色/昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94非常灯評定番号住宅用:AH1-003調光率(%)連続調光100-1・調色傾斜天井取付角度(°)可能:45迄エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    葉に滴る雫の艶めき。レンズ効果に再現された奥深い透明感が美しいあかりです。厚いレンズ状のアクリル枠が、光を溜めた雫のような表情を生み出します。
    仕様調光器:不可質量(kg)2.7取付クイックA高さ(mm)124種類器具:LED一体型電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:グローブ回転A幅(Φmm)599材質(カバー)アクリル(透明・乳白色プリント)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色材質(枠)アクリル(透明)光源寿命40000時間リモコン演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・調色傾斜天井取付角度(°)可能:45迄エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    華やかなカッティングを施したアクリルセードのきらめき。小ぶりなサイズ感ながら空間を明るく華やかに演出します。
    仕様調光器:別売材質セード:アクリル(乳白・透明)取付簡易取付A高さ(mm)141材質(本体)鋼(クロームメッキ)種類器具:LED一体型電圧(V)100色温度(K)2700グローブ種別脱着:ねじ込式ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト。空間や目的に合わせてお選びいただけます
    用途キッチン種別器具:LED一体型長さ(mm)607質量(kg)1.2白色材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100消費電力(W)10ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11、(200V)11、(242V)12明るさHf16W高出力相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    6,698税込7,368
    1台
    5日以内出荷
    種別器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26)質量(kg)0.2真鍮古味取付傾斜天井:可能(90°迄)高さ(mm)185材質(本体)鋼・樹脂(真鍮古味)電圧(V)100消費電力(W)4.2ランプLED色温度(K)2400幅(Φmm)95光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)350調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用エコロジー商品省エネ
  • 誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)

    誘導灯器具

    ODELIC(オーデリック)
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
    仕様通路誘導灯:C級避難口、天井吊上げ:可能(吊り具別売)、充電モニター付き白色高さ(mm)164材質(本体)樹脂(白色)タイプ器具:LED一体型等級C級定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)143電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置壁面・天井面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型

    ODELIC(オーデリック)
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    電源内蔵型で驚きの細さ
    仕様送り可能台数:20台種別器具:LED一体型長さ(mm)600幅(mm)25質量(kg)0.3高さ(mm)19材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)3ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型

    ODELIC(オーデリック)
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷
    電源内蔵型で驚きの細さ
    仕様送り可能台数:20台種別器具:LED一体型長さ(mm)900幅(mm)25質量(kg)0.4高さ(mm)19材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)4.5ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型

    ODELIC(オーデリック)
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷
    電源内蔵型で驚きの細さ
    仕様送り可能台数:15台種別器具:LED一体型長さ(mm)600幅(mm)25質量(kg)0.3高さ(mm)19材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)6.3ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型

    ODELIC(オーデリック)
    6,998税込7,698
    1台
    5日以内出荷
    電源内蔵型で驚きの細さ
    仕様送り可能台数:15台種別器具:LED一体型長さ(mm)900幅(mm)25質量(kg)0.4高さ(mm)19材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)9.6ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 薄型タイプ ODELIC(オーデリック)

    間接照明 薄型タイプ

    ODELIC(オーデリック)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    幕板を設けない造作におすすめ「簡易幕板付」タイプ
    種別器具:LED一体型長さ(mm)900、(取付部含む)940質量(kg)0.7オフホワイト色材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)11.3ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スタンダードタイプ

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    種別器具:LED一体型長さ(mm)1200、(取付部含む)1240質量(kg)0.9オフホワイト色材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)15ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • ミニマム スポットライト ODELIC(オーデリック)

    ミニマム スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    徹底的にコンパクトサイズを目指したデザイン
    種別器具:LED一体型長さ(mm)90質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)15首振角度(°)85光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)28明るさJR12V-50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93取付面位置天井面取付専用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    種別器具:LED一体型長さ(mm)130質量(kg)1.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)33首振角度(°)90ランプLED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)34明るさCDM-T35W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)83取付面位置天井面取付専用調光の可否エコロジー商品省エネ
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    9,898税込10,888
    1台
    5日以内出荷
    高演色R15タイプの交換型スポットライト。存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
    種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)長さ(mm)50質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)樹脂タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)6.3首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    高演色R15タイプの交換型スポットライト。存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
    種別器具:LED電球フラット形8W(GX53-1)長さ(mm)50質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)樹脂タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)8首振角度(°)90ランプ高演色LED器具・セットセット品色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否不可配光タイプ拡散配光調色の可否エコロジー商品省エネ
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    6,398税込7,038
    1台
    5日以内出荷
    裏方の存在が光を変える
    種別器具:LED一体型材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)92質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)6.6首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700幅(Φmm)75光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    裏方の存在が光を変える
    種別器具:LED一体型材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)92質量(kg)0.4取付レール取付専用タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)6.8首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)75光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)7明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
  • 波佐見焼 スポットライト ODELIC(オーデリック)

    波佐見焼 スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    欠品中
    種別器具:LED一体型材質グローブ:波佐見焼(白色)長さ(mm)128質量(kg)0.7材質(本体)鋼(黒色)電圧(V)100消費電力(W)6.8首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)65.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)7配光角度(°)90明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)330演色指数(Ra)94定格光束(Lm)447取付面位置壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
  • ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック)

    ホワイトギア スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    6,598税込7,258
    1台
    5日以内出荷
    種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(透明)長さ(mm)125質量(kg)0.5材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)5.6首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)75光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9配光角度(°)36明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)調光率(%)連続調光100-1・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプワイドエコロジー商品省エネ
  • ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック)

    ホワイトギア スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    シーンに合わせて電球色と昼白色を簡単に切り替える光色切替調光スポットライト。いずれの光色も、高演色R15の高い演色性が対象を美しく表現します
    種別器具:LED一体型長さ(mm)170質量(kg)0.6取付レール取付専用タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)8.4首振角度(°)90機能光色メモリー機能付ランプ高演色LED色温度(K)2700~5000幅(Φmm)80光源色電球色/昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)75.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9配光角度(°)48明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)定格光束(Lm)632取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否切替:連続調光100-1%・位相制御(光色は調光した明るさで切替可能)配光タイプワイドエコロジー商品省エネ
  • ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック)

    ホワイトギア スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    際立つ高演色R15の光。調光・調色スポットライト
    種別器具:LED一体型長さ(mm)170質量(kg)0.7電圧(V)100消費電力(W)8.5首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)80光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)84.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13配光角度(°)48明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)定格光束(Lm)721調光率(%)連続調光100-1・調色取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプワイドエコロジー商品省エネ
  • ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック)

    ホワイトギア スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    9,598税込10,558
    1台
    5日以内出荷
    対象を美しく引き立てる光。高演色R15のホワイトギア・ミニ
    種別器具:LED一体型長さ(mm)108質量(kg)0.5材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)5.4首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)50材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • ミニマム-エス スポットライト ODELIC(オーデリック)

    ミニマム-エス スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    調光・調色コントロールが可能な超小型高演色スポットライト
    種別器具:LED一体型長さ(mm)102質量(kg)0.4取付レール取付専用材質(本体)アルミタイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)6.2首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)45光源色電球色~昼光色材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)調光率(%)連続調光100-1・調色取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 人感センサーエクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)

    人感センサーエクステリアスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト。小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です。点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散
    種別器具:LED一体型質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)12構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型首振角度(°)135ランプLED材質(カバー)強化ガラス(ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14明るさビーム球150W相当回転角度(°)350調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリアスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    オールマイティのデザインとパワー。住宅及び店舗に広く適するビーム球150Wクラス。COBの光を専用レンズで制御した美しい光を提供します
    種別器具:LED一体型質量(kg)2.3材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)11構造防雨型首振角度(°)145ランプLED材質(カバー)強化ガラス・透明材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)明るさビーム球150W相当(ダイクロハロゲン(JDR)100Wクラス同等)回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • エクステリアスクエアライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリアスクエアライト

    ODELIC(オーデリック)
    86,980税込95,678
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
    種別器具:LED一体型質量(kg)5.2材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)130ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)240材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)134/134/136キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯400Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
  • ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    景観に溶け込む、石を模したあかり。自然感じるお庭に最適です。お好きな角度にコロンと置いてください
    種別器具:LED一体型幅(mm)188質量(kg)2.9高さ(mm)170材質(本体)アルミ鋳物消費電力(W)5構造防雨型・二重絶縁構造ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)54光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)270