16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル。素材の趣そのものが意匠として映えるあかりです。ヴィンテージ感を醸し出すラフな風合いに仕上げた木製パネル。
仕様調光器:不可 幅(mm)□125 寸法(mm)出:75 質量(kg)0.5 材質(本体)木材(ウォールナット色古味) タイプ上下部グレアカットルーバー付 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 グローブ種別脱着:グローブ引掛式 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル。素材の趣そのものが意匠として映えるあかりです。ヴィンテージ感を醸し出すラフな風合いに仕上げた木製パネル。
仕様調光器:不可 幅(mm)□125 寸法(mm)出:75 質量(kg)0.5 材質(本体)木材(ウォールナット色古味) タイプ上下部グレアカットルーバー付 種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)6 色温度(K)2700~6500 グローブ種別脱着:グローブ引掛式 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)25 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)150 調光率(%)連続調光100-1・調色
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
天然材と陶器のモノトーンカラーを調和させたナチュラル&シックなあかり。細部に上質感が漂います
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 質量(kg)0.7 取付レール取付専用 高さ(mm)142 材質(本体)陶器 電圧(V)100 消費電力(W)5 全高(mm)680~1280 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)150 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
天然材と陶器のモノトーンカラーを調和させたナチュラル&シックなあかり。細部に上質感が漂います
種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1) 質量(kg)0.7 取付レール取付専用 高さ(mm)142 材質(本体)陶器 電圧(V)100 消費電力(W)6.3 全高(mm)680~1280 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)150 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リアルウッドで仕上げたシンプルな六角リング。その凛とした佇まいは上質な空間に静かな調和をもたらします。
仕様調光器:不可 適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627 種別シャンデリア 幅(mm)1300 質量(kg)7.6 取付(本体取付)簡易取付A 高さ(mm)67 区分省エネ法区分:II 全高(mm)800-2500 定格消費電力(W)38 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700~6500 材質(カバー)アクリル(乳白) ランプの種類LED一体型 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)78.4 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)39(100V) リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 入数1台 光色電球色~昼光色 調光方式連続調光 100-1%・調色 定格光束(Lm)2980 適用畳数~8畳
1台
329,800 税込362,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
インテリアのアクセントとして壁面を彩るあかりのプレート。単体でも複数台でも、お好みのレイアウトでおたのしみいただけます
種別器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)4.5 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 幅(Φmm)200 光源色電球色 光源寿命50000時間 皮相電力(VA)(100V)9 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル。シンプルな仕立てにより際立つ、素材の趣そのものが存在感を魅せるあかりです
種別器具:LED一体型 長さ(mm)1284 幅(mm)160 質量(kg)4.5 ウォールナット色古味 取付簡易取付A 高さ(mm)93 材質(本体)木材 電圧(V)100 消費電力(W)16 全高(mm)631~1631 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.5 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)16 明るさFL40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1160 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)45迄
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル。シンプルな仕立てにより際立つ、素材の趣そのものが存在感を魅せるあかりです
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)No.271C 幅(mm)□50 質量(kg)0.4 ウォールナット色古味 取付レール取付専用 高さ(mm)160 材質(本体)木材 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 全高(mm)736-1336 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2400 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具30W灯相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)350 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル。素材の趣そのものが意匠として映えるあかりです
種別器具:LED一体型 寸法(mm)出:79 ウォールナット色古味 取付プッシュ式 高さ(mm)110 材質(本体)木材 電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・天井・傾斜面 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル。シンプルな仕立てにより際立つ、素材の趣そのものが存在感を魅せるあかりです
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)No.271C 幅(mm)□50 質量(kg)0.4 ウォールナット色古味 取付引掛シーリング 高さ(mm)160 材質(本体)木材 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 全高(mm)527-1327 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2400 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具30W灯相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)350 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
クリアガラスの透明感と天然木のあたたかさを合わせ持ったシンプルな佇まい。レンズで制御された落ち着いた光を直下へ届けます
種別器具:LED一体型 材質セード:ガラス(透明) 質量(kg)0.6 取付直付専用 高さ(mm)286 材質(本体)木材 電圧(V)100 消費電力(W)5.4 全高(mm)819~1319 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 幅(Φmm)75 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)549 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売 傾斜天井取付角度(°)55
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル。素材の趣そのものが意匠として映えるあかりです
種別器具:LED一体型 寸法(mm)出:79 ウォールナット色古味 取付プッシュ式 高さ(mm)110 材質(本体)木材 電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1・調色 取付面位置壁・天井・傾斜面 調光の可否調光:可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
エコ商品
無骨さの中に温もりを感じられる、古材のような風合いを表現した木製フレーム。シンプルな仕立てにより、素材の趣そのものが際立つあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)2.2 直径(Φmm)593 高さ(mm)112 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 色(本体)ウォールナット色古味 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 演色指数(Ra)94 木材 傾斜天井取付角度(°)~45 再生紙使用マーク適合
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)住宅用非常灯付LEDシーリングライト
エコ商品
無骨さの中に温もりを感じられる、古材のような風合いを表現した木製フレーム。シンプルな仕立てにより、素材の趣そのものが際立つあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED+非常用LED タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 木材 カバーアクリル(乳白) 高さ(mm)112 質量(kg)2.2 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 仕様調光器不可 傾斜天井取付角度(°)~45 直径(Φmm)593 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 色(本体)ウォールナット色古味 再生紙使用マーク適合
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
クリアガラスの透明感と天然木のあたたかさを合わせ持ったシンプルな佇まい。レンズで制御された落ち着いた光を直下へ届けます
種別器具:LED一体型 材質セード:ガラス(透明) 質量(kg)0.6 取付直付専用 高さ(mm)286 材質(本体)木材 電圧(V)100 消費電力(W)6.2 全高(mm)819~1319 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)75 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)87.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)541 調光率(%)連続100-1・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)55
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
エコ商品
無骨さの中に温もりを感じられる、古材のような風合いを表現した木製フレーム。シンプルな仕立てにより、素材の趣そのものが際立つあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)2.2 直径(Φmm)593 高さ(mm)112 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 色(本体)ウォールナット色古味 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 演色指数(Ra)94 木材 傾斜天井取付角度(°)~45 再生紙使用マーク適合
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)