種別器具:LED一体型
幅(mm)107
色白
高さ(mm)50
材質(本体)ポリカーボネート
定格電圧(V)100
ランプLED
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・棚下面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
超小型ボディが提供する上質な光。建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
長さ(mm)100
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
構造防雨型
幅(Φmm)53
材質(カバー)強化ガラス(透明)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)83
くつろぎを照らすもの。プライベート空間にこそ光の贅沢を。肌が直接触れるバスルームには高品質の素材と安全性が求められます。高演色LEDによる高品質な光と割れにくい素材による安全性。要求を満足するバスルームライトがくつろぎの時間を演出します。
仕様調光器:不可
種別浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト)
材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)Φ140
質量(kg)0.6
取付グローブ:ねじ込式
高さ(mm)168
材質(本体)樹脂(オフホワイト色)
構造防湿型
角度(°)傾斜天井対応:90
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
明るさ白熱灯器具60W相当
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
キッチン空間をすっきり魅せる薄型デザイン
種別器具:LED一体型
色オフホワイト
材質(本体)樹脂
定格電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
取付面位置棚下面専用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
受け継がれた記憶の中に残る憧憬に応えて現代に甦ったのは、かつて昭和の家庭や町で目にしたかたちです
取付引掛シーリング
電圧(V)100
スイッチ付(点灯→消灯)
コード収納フレンジ付
各種建材に納まりの良い100mmサイズのプレーンなキューブデザイン。エントランスの袖壁や門塀への堀込施工なども考慮した着脱方式を採用しています
種別器具:LED一体型
幅(mm)□100
寸法(mm)出:138
質量(kg)0.4
色マットシルバー
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)6.6
構造防雨型
センサー人感センサーモード切替型
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
100ミリ角キューブシリーズの上下配光タイプです。コンパクトサイズを活かした多灯のリズミカルな演出もおすすめです
種別器具:LED一体型
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)□103
質量(kg)0.7
材質(本体)ステンレス
電圧(V)100
消費電力(W)6.6
構造防雨型
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
温かみのある艶仕上げを施したファクトリースタイルの定番ペンダントです
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質セード:鋼
質量(kg)0.7
取付レール取付専用
高さ(mm)181
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
全高(mm)719-1319
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)220
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
乳白ケシガラスの真球ペンダント。和洋を問わず調和する、定番のあかりです
材質セード:ガラス(乳白ケシ)
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)55迄
白木枠のベーシックな意匠。簡素な和のあかりが和風建築に調和します
仕様調光器不可
タイプLED電球一般形7.2W(E26)
消費電力(W)7.2
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)12(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
枠白木
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質グローブ:樹脂
質量(kg)0.5
高さ(mm)400
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
スイッチ中間:点灯→消
コード長さ(m)1.5
ランプ高演色LED
幅(Φmm)170
材質(カバー)樹脂シート(和紙入)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
優美なガラスグローブが生み出す落ち着いた佇まい。クラシカルの定番スタイルです
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質セード:ガラス(乳白)
幅(mm)200
寸法(mm)出:272
質量(kg)1.1
色真鍮ブロンズメッキ
取付化粧ネジ式
高さ(mm)325
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
大正浪漫を彩った和洋折衷スタイル。その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません
材質セード:ガラス(乳白)鋳物飾付
色黒色メタリック
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
仕様調光器不可
材質セード:セード:樹脂(オフホワイト・透明ケシ)
質量(kg)0.4
直径(Φmm)140
高さ(mm)163
タイプLED電球一般形7.2W(E26)
消費電力(W)7.2
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)12(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)~45
再生紙使用マーク適合
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質セード:布張り
色白色
材質(本体)磁器
消費電力(W)7.2
スイッチ点灯→常夜灯→消
コード長さ(m)1.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
電球の種類高演色LED
調光の可否調光:不可、調光器:不可
ランプ交換型でセンサー付。ニューノーマル時代の新提案。スイッチ操作が不要な赤外線センサーの搭載と安心のランプ交換型を両立させた新提案。単品でも、通常のダウンライトと連動させても。人感センサーON-OFF型の機能を非調光タイプに連動させることができます。長い廊下と腕センサー付き器具を両端に配置し、センサー機能を途中の器具に連動させることも可能です
仕様調光器不可、センサー機能連動可能
質量(kg)0.4
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
枠ポリカーボネート
調光の可否否
取付必要高(mm)75
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
モノトーンで構成した和洋折衷のステンドグラス。大正浪漫を彷彿させるノスタルジックなあかりです
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質セード:ステンドグラス
幅(mm)134
質量(kg)1.3
色乳白・透明
取付引掛シーリング
高さ(mm)284
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
全高(mm)593-1393
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質セード:和紙
質量(kg)0.4
取付引掛シーリング
高さ(mm)300
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
全高(mm)1105-1905
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)300
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
仕様調光器不可
カバーガラス(乳白)
質量(kg)1
直径(Φmm)210
高さ(mm)229
タイプLED電球一般形7.2W(E26)
消費電力(W)7.2
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)12(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
枠鋼(黒色メタリック)
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
仕様調光器不可
材質セード:ステンドグラス
質量(kg)0.9
直径(Φmm)160
高さ(mm)172
タイプLED電球一般形8.4W(E26)
取付方式クイック
消費電力(W)7.2
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)12(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
アルミダイカストの本体に美しいアクリルの肉厚成型。ソリッドなデザインの中に万能型のスペックを揃えています
高演色照明R15クラス2
幅(mm)Φ145
質量(kg)1
取付傾斜天井取付:可能(~90°)
高さ(mm)80
構造防雨型
定格消費電力(W)7.3
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)12(100V)
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面、天井面、傾斜面取付可能
調光の可否不可
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
幅(mm)□188
質量(kg)1
高さ(mm)350
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
スイッチ点灯→常夜灯→消
コード長さ(m)1.5
ランプ高演色LED
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質セード:布張り
質量(kg)4.5
高さ(mm)1457
材質(本体)鋼(ホワイトブロンズメッキ)
消費電力(W)7.2
スイッチフット:点灯→消
コード長さ(m)2.5
幅(Φmm)382
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
電球の種類高演色
調光の可否調光:不可、調光器:不可
優美なガラスグローブが生み出す落ち着いた佇まい。クラシカルの定番スタイルです
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質セード:ガラス(ケシ)
幅(mm)141
寸法(mm)出:268
質量(kg)1.3
色真鍮ブロンズメッキ
高さ(mm)224
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
材質セード:白木・樹脂シート(和紙入)
取付引掛シーリング
電圧(V)100
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質セード:布張り
質量(kg)1.7
色黒色ハンマートン
高さ(mm)430
材質(本体)鋼
消費電力(W)7.2
スイッチ中間:点灯→消
コード長さ(m)1.5
幅(Φmm)320
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
電球の種類高演色LED
調光の可否調光:不可、調光器:不可
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質セード:ガラス(乳白ケシ)
幅(mm)224
寸法(mm)出:292
質量(kg)1
色黒
高さ(mm)221
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
EXTERIOR SPOT LIGHT +ACCENT(エクステリアスポットライト プラスアクセント)。光の意匠を小型ボディにプラス。点灯感を強調したデザイン。対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。
仕様人感センサー付、防雨型、調光器不可
種別エクステリアスポットライト プラスアクセント 人感センサー付
長さ(mm)120
幅(mm)Φ53
質量(kg)1
材質(本体)アルミダイカスト
定格消費電力(W)5.6
首振95°
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)12(100V)
入数1台
光色電球色
明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当
回転角度(°)360
グリーン購入法適合
配光タイプワイド配光(43°)
人感センサーON-OFF型
EXTERIOR SPOT LIGHT +ACCENT(エクステリアスポットライト プラスアクセント)。光の意匠を小型ボディにプラス。点灯感を強調したデザイン。対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可
長さ(mm)120
幅(mm)Φ53
質量(kg)1.1
材質(本体)アルミダイカスト
定格消費電力(W)8
首振95°
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)12(100V)
入数1台
光色電球色
明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当
回転角度(°)360
配光タイプワイド配光(43°)
MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)。超小型ボディが提供する上質な光。建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様人感センサー付、防雨型、調光器不可
種別ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付
長さ(mm)100
幅(mm)Φ53
材質(本体)アルミダイカスト
首振95°
平均演色評価数(Ra)94
材質(カバー)強化ガラス(透明)
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
配光タイプワイド配光(42°)
人感センサーON-OFF型
仕様装飾:カバー
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
幅(mm)□218
質量(kg)5.8
高さ(mm)632
材質(本体)けやき(拭き漆塗り)
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
スイッチ中間:点灯→消
コード長さ(m)1.5
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
インテリアを選ばないシンプルな真球グローブのスタンド
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)
色オフホワイト
材質(本体)鋼
スイッチ中間:点灯→消
コード長さ(m)2.5
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
電球の種類高演色LED
調光の可否調光:不可、調光器:不可
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)
幅(mm)280
寸法(mm)出:142
質量(kg)1.3
取付化粧ネジ式
高さ(mm)120
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
構造密閉型
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)。超小型ボディが提供する上質な光。建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可
種別ミニマルエクステリアスポットライト 顔識別カメラ付
長さ(mm)100
幅(mm)Φ53
材質(本体)アルミダイカスト
首振95°
平均演色評価数(Ra)94
材質(カバー)強化ガラス(透明)
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
回転角度(°)200
配光タイプワイド配光(42°)
井桁に組んだ木枠の素朴な意匠。店舗などの和空間を引き立てるあかりです
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
取付引掛シーリング
材質(本体)白木
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
ヒゴの隙間から漏れるやわらかな和紙の表情。竹細工を懐古させる伝統的な意匠のあかりです
材質セード:樹脂シート(和紙入)
取付引掛シーリング
材質(本体)樹脂ヒゴ
電圧(V)100
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
竹の素朴な味わいに昔ながらの日本の風情を映した意匠。和の店舗空間などの雰囲気づくりにおすすめのあかりです
種別器具:LED電球一般7.2W(E26)
取付引掛シーリング
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質セード:ガラス(ケシ・部分透明)
幅(mm)100
寸法(mm)出:157
質量(kg)1
色ホワイトブロンズメッキ
高さ(mm)245
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
取付方向上・下向き可能
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
温もりのあるヴィンテージ感。レトロスタイルのインテリアにふさわしく、ワイピング仕上げの鋼板がメリハリのきいた雰囲気ある光を作ります
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質セード:鋼
質量(kg)1
取付引掛シーリング
高さ(mm)226
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
全高(mm)1031-1831
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)247
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
民芸塗りの風合いと金網模様を組み合わせた意匠。どこか懐かしさを感じさせるあかりです
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質グローブ:樹脂シート(和紙入・金網模様入)
幅(mm)□200
質量(kg)0.7
取付引掛シーリング
高さ(mm)252
材質(本体)杉(民芸塗)
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
全高(mm)560-1060
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
関連キーワード
1
2
次へ