準個体電池安心ハンディファン
難燃性の準固体バッテリーを採用した安心安全なハンディファンです。安全性が高く、超寿命、充放電サイクルが多い優れた特性をもつバッテリーで、衝撃に強く夏の暑さにも強い。日傘にクリップで挟んで、ストラップで首から下げて、デスクではスタンドを立てて、と用途に併せて使い分けられる3WAY。風量3段階調節可能、シンプルで大人可愛い3色展開です。
- 付属品
- 充電用ケーブル(A-C)、クリップ、ネックストラップ、取扱説明書、保証書
- 材質
- ABS
- 質量(g)
- 120(クリップ除く)
- 消費電力(W)
- 約5
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 71×33×116(クリップ除く)
- 入力
- USB-C 5V1A(Max) 5V1A
- グリップ最大径(Φmm)
- 約18
- バッテリー電圧(V)
- 3.7
- 動作/保管温度(℃)
- 0~40/-10~45
- 保護機能
- 過電圧保護、過電流保護、過充電保護、過放電保護、短絡保護、温度保護
- 充電時間(時間)
- 約3
- バッテリー容量(mAh)
- 2000
- 使用時間(時間)
- 弱:5、中:3、強:1.5
- バッテリー容量(Wh)
- 7.4
- 内容量
- 1台
冷房用品 の新着商品
カテゴリ


































