361件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PD30W type-Cミニキューブコンセント充電器 WH エアージェイ

    PD30W type-Cミニキューブコンセント充電器 WH

    エアージェイ
    2,498税込2,748
    1台
    6日以内出荷
    超小さいのに超絶パワフル!次世代パワー半導体GaNチップ搭載!従来のシリコン半導体に比べ優れた耐圧性で電力損失と発熱量が少なく、小型化高効率化を実現しました。超ミニサイズキューブ型PD30W対応の家庭用コンセント充電器です。別売りまたはお手持ちのUSBケーブルを使用してiPhone、スマートフォン、タブレットなどがご使用いただけます。※PD急速充電にはPDに対応した端末とケーブルが必要です。熱に強い耐熱PC素材を使用し、火災を防ぐトラッキング防止プラグ採用。安全性を強化したPES技術基準適合商品です。
    材質PCホワイト質量(g)39出力PD5V/3A、9V/3A、15V/2A、20V/1.5A(30W Max)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×35.18×28.5入力AC100V~240V 1A 50-60Hz
  • iPhone15Pro用耐衝撃スマホリング付きクリアケース エアージェイ

    iPhone15Pro用耐衝撃スマホリング付きクリアケース

    エアージェイ
    2,709税込2,980
    1個
    6日以内出荷
    アクリル+TPUの二重構造で衝撃から全方位をガードするバックカバーケース。ケース背面には落下防止スマホリング採用。動画視聴に便利なスタンドとしても利用できます。パッケージも収納ポーチや簡易防滴ケースとしてご使用いただけるエコパッケージです。ワイヤレス充電をする際はケースから外してください。
    ブラックタイプケース型対応機種iPhone15Pro特性耐衝撃、リング付グリーン購入法適合
  • モバイルバッテリーSlim & Powerful 10000mA WH エアージェイ

    モバイルバッテリーSlim & Powerful 10000mA WH

    エアージェイ
    3,619税込3,981
    1台
    4日以内出荷
    薄型なのに大容量!iPhone14Proなら約2回の充電が可能な10000mAhモバイルバッテリーです。持ちやすくかさばらず外出時の持ち運びもすっきり。パススルー機能搭載で、本商品の充電をしながら同時にスマートフォンの充電も可能です。。USB-A×2、Type-C×1ポート搭載で3台同時充電も可能です。
    付属品USB-C to Cケーブル(約25cm)、取扱説明書、保証書仕様●パススルー時入出力:5V2A(10W)Max●本体充電時間(時間):4.5~5材質ABSホワイト質量(g)224出力合計:5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、USB-C:5V/3A(15W)Max (単ポート使用時)、USB-A 1/2:5V/3A(15W)Max (単ポート使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×17×140.5入力USB-C:5V/3A(15W)Max、microUSB:5V2A(10W)Max内蔵電池1260110リチウムイオンバッテリー 10000mAh(37Wh)バッテリー容量(mAh)10000USBポート数3個口給電端子USB-A
  • 横型5000mA モバイルバッテリーTYPE-C PD BK エアージェイ

    横型5000mA モバイルバッテリーTYPE-C PD BK

    エアージェイ
    3,164税込3,480
    1台
    6日以内出荷
    コンパクトで超軽量!直挿しタイプだから外出時に超便利。PD対応USB-Cポート搭載で、2台同時充電も可能。。パススルー機能搭載で、1つのコンセントから本製品とスマホ同時充電が可能です。。過充電、過電流、過放電、過電圧、加熱、過電力と多重保護システム搭載で安心安全にご使用いただけます。
    材質ABSブラック質量(g)106出力USB-Cポート:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(20W)(PD3.0/QC3.0)、USB-Cコネクター:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)(QC3.0)、パススルー時:5V2A(最大)、同時充電:5V2A(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×46×27(ケーブル含まず)入力USB-C:5V/3A,9V/2A(18W)(PD3.0)、USB-A:5V2A(10W)内蔵電池217000リチウムイオンバッテリー5000mAh(18.5Wh)バッテリー容量(mAh)5000充電端子USB-C給電端子USB-C
  • 強化コネクターふわふわケーブルA to C エアージェイ

    強化コネクターふわふわケーブルA to C

    エアージェイ
    1,164税込1,280
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    超やわらかなのにめちゃ強い!シリコン素材の柔らかく断線に強いType-A to Type-Cケーブル。折れやすいコネクター端子根本部分を亜鉛合金で徹底強化。しなやかさと耐久性を高次元で両立!ケーブル屈曲耐久テスト10000回をクリアしています。
    材質シリコン(ケーブル)、TPE(コネクター)、亜鉛合金(根本短資)規格USB2.0出力5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(QC3.0/最大18W)コネクタ形状Type-A(オス)/Type-C(オス)対応機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器ケーブル種類やわらか/耐久性
  • Bluetoothワイヤレスイヤホン COLON WH エアージェイ

    Bluetoothワイヤレスイヤホン COLON WH

    エアージェイ
    2,982税込3,280
    1組
    5日以内出荷
    自動ペアリングで使い方簡単!コロンと可愛い超小型軽量ワイヤレスイヤホンです。。一度の充電で5時間連続再生、ケースバッテリーと併用することで最大16時間の再生が可能です。。高音質・低遅延AAC対応で、高音から低音までバランスの取れた高品質サウンドが楽しめます。。イヤーピースは耳孔にフィットするシリコン製。
    付属品イヤホン本体(L/R)、充電ケース、イヤーピース(S/M/L)、USB AtoC充電ケーブル、取扱説明書、保証書仕様●ドライバユニット:ダイナミック型●充電器:充電ポート:USB-C、入力電圧:5V300mA(充電ケース)●再生周波数帯域:20Hz~20kHz●再生時間(中音量):連続通話:イヤホン約4、ケース併用最大12(単体の約4時間+約4時間×充電ケースで2回充電+0.5回分の約40分)、音楽再生:イヤホン約5、ケース併用約16(単体の約5時間+5時間×充電ケース2回充電+0.5回の約1時間)、待ち受け最大25時間●周波数帯域:2.4GHzホワイト質量(g)イヤホン:約3×2、ケース:約19接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン(片耳):13.8×21×24、充電ケース:36.3×28.5×35.9バッテリー容量(mAh)イヤホン:30×2、充電ケース:200(ケース充電約1.5時間)BluetoothBluetooth Ver5.3、通信距離:見通し15m以内イヤホン形状カナル型対応コーデックAAC/SBC対応プロファイルA2DR/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HFP/SPP/SMP/ATT/GAP/GATT/RFCOMM/SDP
  • PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C USBポート付き エアージェイ

    PD20W対応AC充電器直付けTYPE-C USBポート付き

    エアージェイ
    2,798税込3,078
    1台
    6日以内出荷
    USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。おりたたみプラグ採用キューブ型で場所を取りません。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速パワフル充電が可能です。表裏を気にせず使えるUSB-Cリバーシブルコネクタです。2台同時充電可能なType-Aコネクタ付き
    仕様●出力USB-Aポート:DC5V3A(Max)●出力USB-C:DC5V3A、9V2.22A、12V1.67A(PD20W Max)●出力コネクター+ポート:DC5V3A(Max)●安心安全:PES認証品、トラッキング防止プラグ材質PC寸法(mm)幅39×奥行38×高さ39ホワイト質量(g)91.5ケーブル長(m)1.5入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(Max)RoHS指令(10物質対応)対応
  • くねくねケーブルCtoC エアージェイ

    くねくねケーブルCtoC

    エアージェイ
    1,146税込1,261
    1本
    6日以内出荷
    軽くてやわらかいシリコン素材を採用したくねくねケーブル。iPhone15にも対応したType-C⇔Type-Cケーブルです。しなやかで断線に強くソフトに曲がるので絡みにくい使い勝手の良い商品です。PD+60W急速充電に対応しています。充電および同期に対応しています。
    仕様●PD:対応(最大60W)●同期:480Mbps適合機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器材質ケーブル&コネクタ:TPE+シリコンホワイト出力5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A(最大60W)コネクタ形状USB-C(オス)/USB-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • GT-MOBILE リアルカーボンミニ財布 エアージェイ

    GT-MOBILE リアルカーボンミニ財布

    エアージェイ
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    美しく強い最高級リアルカーボン&本革を使用した高耐久、高耐摩耗な使いやすい薄型サイズの二つ折り財布。取り出しやすい小銭入れと札入れにカードポケットを6つ配した使い勝手の良い仕上がりです。
    仕様小銭入れ×1、札入れ×1、カードポケット×6材質リアルカーボン・本革・ポリエステル・ステンレス幅(mm)100高さ(mm)22質量(g)72.5種類二つ折り奥行(mm)87RoHS指令(10物質対応)対応
  • くねくねType-Cケーブル エアージェイ

    くねくねType-Cケーブル

    エアージェイ
    955税込1,051
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    軽くてやわらか!くねくねしなやかで断線に強く、ソフトに曲がって絡みにくいType-Cケーブルです。Quick Charge3.0対応
    仕様同期:480Mbps材質TPE+シリコン(ケーブル、コネクター部)ホワイトコネクタ形状USB-A(オス)- USB-C(オス)対応機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • iphone15pro用3D全面保護スーパークリアガラスパネル エアージェイ

    iphone15pro用3D全面保護スーパークリアガラスパネル

    エアージェイ
    1,619税込1,781
    1枚
    当日出荷
    圧倒的な透明感スーパークリアガラスパネルです。AGC(旭硝子)社製ガラスで透明度が高く写真や動画を色鮮やかに再現します。鋭利なものに当たっても傷つきにくい強硬度9H、しかも薄くて軽い。万が一割れても飛散防止の安全設計です。失敗しても貼り直しができる自己吸着シリコン採用&指紋や皮脂が付きにくく拭き取りも簡単仕様です。
    付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシール、アルコールシート仕様透過率:0.9材質表面:旭ガラス+PET、吸着面:シリコン寸法(mm)幅67.6×高さ143.57サイズ(inch)6.1対応機種6.1インチ2眼/3眼共通表面硬度9HRoHS指令(10物質対応)対応特性ガラスガラス厚(mm)0.25
  • PD30W対応USB+AC プレミアムハンディ電源タップ エアージェイ

    PD30W対応USB+AC プレミアムハンディ電源タップ

    エアージェイ
    3,198税込3,518
    1枚
    5日以内出荷
    テレワークや旅行・出張などにとにかく便利!USB-Aポート×2、USB-Cポート×1、ACコンセント×3個口を装備した手のひらサイズの電源タップです。火事を未然に防ぐトラッキング防止コンセント安全プラグを採用。PDに対応するスマホ・タブレットを最大30Wの急速充電します。USB-Aポート(1ポート単独)最大18Wの高出力で充電します。
    仕様●USB-A 1・2:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(18W) Max●USB-C:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(PD30W) Max材質本体:PC、コネクタ部:PVC・銅質量(g)88出力AC100V total1400WMax寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×28×86入力AC100V50/60Hz、15ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護キャップ付きUSB Type-Cツインケーブル1m WH エアージェイ

    保護キャップ付きUSB Type-Cツインケーブル1m WH

    エアージェイ
    999税込1,099
    1台
    5日以内出荷
    コネクターキャップ対で使用しない時にしっかり保護が出来、ホコリや劣化を防いで安全にご使用いただけます。 スマホとタブレットなどを同時充電できるマルチケーブルです。電源アダプターは付属しておりません。
    ホワイト出力同時充電時各5V/1.5A合計3A(最大)コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)/USB Type-C(オス)×2ケーブル長(cm)約100RoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電
  • iPhone14ProMax耐衝撃ハイブリッド背面ケース カーボン エアージェイ

    iPhone14ProMax耐衝撃ハイブリッド背面ケース カーボン

    エアージェイ
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    スタイリッシュスリムで守る耐衝撃ハイブリッドバックカバーケース。ポリカーボネート(PC)+TPUの2重構造で衝撃から全方位をガードするバックカバーケース。持ちやすさと極上のグリップ感を兼ね備えたデザインです。しいかも、ケースの上からでも確実なボタン操作を実現。カーボン調ブラックは透け感素材でシールなどを挟むとうっすらと見えます。
    仕様6.3インチ3Lens材質TPU・PCカーボンブラックタイプ背面ケース対応機種iPhone14ProMaxRoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃
  • 【+ECO】PD20W対応(USBX2,TYPE-CX1)AC充電器 エアージェイ

    【+ECO】PD20W対応(USBX2,TYPE-CX1)AC充電器

    エアージェイ
    2,798税込3,078
    1台
    6日以内出荷
    家庭用コンセントから充電できるUSB-Cポートを1つ、USB-Aポートを2つ備えた電源アダプターです。PowerDelivery3.0に対応するスマホやタブレットを高速充電可能です。本商品のご使用には別途各種ケーブルが必要です。折り畳みプラグ採用で、スッキリ収納でき携帯性もバツグン。自動で機器を見分けてかしこく充電できるSmartIC搭載です。
    材質PC/ABS質量(g)63電源(V)AC100~240(50/60Hz)0.5Aポート数Type-C×1、Type-A×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×27×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • Type-C to USB-A変換アダプター エアージェイ

    Type-C to USB-A変換アダプター

    エアージェイ
    999税込1,099
    1台
    6日以内出荷
    お手持ちのUSB-AケーブルをType-Cに変換できる充電専用のUSB変換アダプターです。アルミニウム製ボディ採用により丈夫で耐久性の高いUSB変換アダプターです。
    ケーブル(使用可能)Type-A to Type-Cケーブル、Type-A to Lightningケーブル、Type-A to microUSBケーブルRoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタ(使用可能)Type-Cポート搭載家庭用電源アダプターオス形状USB Type-Cメス形状USB-A
  • ペン先5mmスリムタッチペン エアージェイ

    ペン先5mmスリムタッチペン

    エアージェイ
    859税込945
    1本
    当日出荷
    ペン先を5mmで新設計!通常のタッチペンよりも優れた操作性でペン入力が楽々です。 スムースでストレスのないキータッチ操作やスライド操作、タップ操作やサイン、イラスト描画などが可能になったタッチペンです。 ペン先の東部にタッチペン特殊シリコン素材を採用。 静電気式タッチパネルのタブレット、スマートフォン全般の幅広いシーンでご利用可能です。
    対応機種静電気式タッチパネルのタブレット、スマートフォンなど先端径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体対応タッチパネル方式静電気式
  • 【+ECO】microUSBケーブル(充電・データ転送)1M エアージェイ

    【+ECO】microUSBケーブル(充電・データ転送)1M

    エアージェイ
    679税込747
    1台
    4日以内出荷
    簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ採用。 USB-A⇒microUSBのスタンダードケーブルです。 充電、データ通信にご使用いただけます。 ブラックまたはホワイト、それぞれ1mと2mがあります。お好みや用途に併せてお選びいただけます。
    ホワイト出力5V2A(最大)ケーブル長(m)1コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)、microUBS(オス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送
  • 乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池、ライトニングケーブル付) エアージェイ

    乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池、ライトニングケーブル付)

    エアージェイ
    2,598税込2,858
    1台
    6日以内出荷
    for iPhone&iPad ライトニングケーブルとアルカリ乾電池が付属した乾電池式緊急充電器です。ケーブルと電池が付属しているから、ご購入すぐにご使用いただけます。乾電池を交換することで何度でも使用可能。 緊急時や災害準備品としておススメ。 スイッチ&通電ブルーインジケーターランプ付きです。
    質量(g)35.5(電池除く)コネクタ形状Lghting寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×20×75使用電池単3アルカリ乾電池×4本ケーブル長(cm)10RoHS指令(10物質対応)対応充電出力電源(V)5/1A
  • 乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池TYPE-Cケーブル付き) エアージェイ

    乾電池式充電器(単3アルカリ乾電池TYPE-Cケーブル付き)

    エアージェイ
    1,798税込1,978
    1台
    6日以内出荷
    乾電池でスマホ充電 USB Type-Cコネクタ搭載スマートフォンの充電に便利なケーブル一体型乾電池式緊急充電器です。 アルカリ乾電池4本があらかじめセットされた商品だから、ご購入後すぐにご使用いただけます。また電池を交換することで何度でもしよう可能。便利です。 70cmのケーブル一体型で、充電器をポケットやカバンに入れて充電しながらの通話もOK。スイッチ&通電ブルーインジケーターランプ付きです。
    質量(g)約48.5(電池除く)コネクタ形状USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×20×75使用電池単3アルカリ乾電池×4本ケーブル長(cm)70RoHS指令(10物質対応)対応充電出力電源(V)5/1A
  • 【+ECO】アップル社認定、アップルウォッチ用充電器USB-Cケーブル エアージェイ

    【+ECO】アップル社認定、アップルウォッチ用充電器USB-Cケーブル

    エアージェイ
    4,298税込4,728
    1台
    6日以内出荷
    耐久性の高いメタルボディ&コネクターを採用、断線に強いメッシュケーブルを使用したAppleWatch磁気充電ケーブルです。 お手持ちまたは別売りのUSB-Cポート付き電源アダプターに挿してすぐに充電可能です。 ケーブル長は1mと2m、カラーはグレーとシルバーからお選びいただけます。
    材質(本体)亜鉛合金質量(g)約43出力(W)2.5コネクタ形状USB-C(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×11.7(磁気充電ドック)対応機種Apple Watch専用入力5V1A材質(ケーブル)網組ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応材質(コネクタ)アルミニウム
  • GT-MOBILE マグネット式車載ホルダー エアージェイ

    GT-MOBILE マグネット式車載ホルダー

    エアージェイ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    車のエアコンルーバーに簡単装着!片手でもスマホをしっかりホールドできるマグネットタイプの車載ホルダーです。 スマホの取付は付属のメタルプレートを背面に貼り付けてOK。 薄型プレートなので、スマホケースの内側に貼り付けることもできます。
    材質本体:アルミ合金、シリコン、鉄、マグネット/メタルプレート:鉄/保護シール:PET質量(g)約31.5取付方式エアコンルーバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:35×35×36、マグネットプレート:30×30×0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • TYPE-C AC充電器2.5m ストロングタイプ エアージェイ

    TYPE-C AC充電器2.5m ストロングタイプ

    エアージェイ
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。 ケーブルは強くしなやかな強化メッシュ採用。プラグ部分は断線に強いモールド加工形式で、高耐久性を実現しました。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応。
    材質本体:PC+ABS、ケーブル:PVC出力Type-C 5V2.4Aケーブル長(m)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35入力AC100-240VRoHS指令(10物質対応)対応
  • お稽古に便利!速度調整CDラジオ エアージェイ

    お稽古に便利!速度調整CDラジオ

    エアージェイ
    9,898税込10,888
    1台
    5日以内出荷
    聴きたい速さで楽しくお稽古が出来る!速度調節ができるCDラジオです。CDの再生速度が11段階に調節可能。音程を変えずに聴きたい速さを「50%~150%」の範囲で10%単位で選べるます。 語学学習で聞き取れない部分を遅くしたり、ダンスや楽器の練習で難しい箇所をゆっくりにする、英単語の反復練習なら速度アップして何度もなど、様々な学習シーンで効率よくご使用いただけます。 再生速度を変えても音程が変わらないので、ストレスになりません。AMFM(FMワイドバンド対応)ラジオも自動スキャン登録で視聴可能。 もちろん手動登録もOK。その他、スリープタイマー、外部音声入力、ヘッドフォン出力など欲しい機能を搭載しています。
    付属品本体、ACアダプター、取扱説明書(保証書付)材質ABS樹脂、PVC質量(kg)約1(乾電池含まず)本体:シルバー、スピーカーグリル:ブラック消費電力(W)約15電源AC100V50/60Hz、DC9V1A/乾電池:単2×6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)304×164×95機能時計:12/24切替、スリープタイマー:電源入り切り、CD機能:再生速度:11段階、プログラム、全曲/1曲リピート、A-Bリピート、ランダム/対応ディスク:オーディオCD、CD-R/RW/対応フォーマット:CD-DA、MP3、WMA電池寿命(時間)CD:約7、AM/FM:約12※使用条件により異なるスピーカーインピーダンス:8Ω、実用最大出力:1W+1W、ユニットサイズ:6.5cm、再生方式:ステレオ端子入力端子:音声Φ3.5mmステレオミニ、出力端子:Φ3.5mmステレオミニRoHS指令(10物質対応)対応
  • アップルウオッチスタンドアルミ エアージェイ

    アップルウオッチスタンドアルミ

    エアージェイ
    990税込1,089
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    お手持ちのAppleウォッチ純正充電器をセットして使用する充電スタンドです。AppleWatch全シリーズ対応で買い迷う心配もありません。上質で耐久性抜群のアルミニウム素材、シンプルでありながら個性的なデザインはインテリアのアクセントにもなりおススメです。充電しながらも快適で見やすい理想的な45度の角度に設計。すべり止め付きで大切なAppleWatchをしっかりホールドします。
    材質アルミニウム合金、PC質量(g)約60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×55×92対応機種Series1/2/3/4/5/6/SE の全シリーズ対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルコールチェッカー 5人対応モデル(マウスピースタイプ) エアージェイ

    アルコールチェッカー 5人対応モデル(マウスピースタイプ)

    エアージェイ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    呼気中のアルコール濃度をスピーディにチェックできるポータブルアルコールチェッカーです。 ボタンを押して息を吹くだけで計測ができます。マウスピースタイプ(咥えて息を吹くタイプ)で5個のマウスピースが付属していますので、会社でご使用いただくにも最適です。 暗闇でも見やすいバックライト付きで便利です。
    ブラック測定範囲0.0~1.9g/L寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×113×28使用電池単4×2(別売り)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマホ・デジカメ三脚 エアージェイ

    スマホ・デジカメ三脚

    エアージェイ(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    安定感と軽さを両立!5段階スライド式伸長三脚 目盛り(1)にすれば1kgまでのデジカメの使用が可能 防振EVAクッションがスマホを傷つけずにしっかり挟んで落下を防止! 伸縮して横幅80mmまでのスマホに対応 5段階スライド式三脚は1cm刻みでしっかり固定! スマホだけでなくコンパクトデジカメの使用も可能。※三脚固定ネジのあるデジタルカメラに対応 脚の先端にはラバー製滑り止め付き。安定して撮影できます。 360度回転
    用途スマホの落下防止と撮影時の安定感を重視した軽量スマホ用三脚です。材質PC、ABSブラック質量(g)約117脚長さ(mm)約100~150耐荷重(g)約300~約1000(三脚縮小時)RoHS指令(10物質対応)対応特性滑り止め再生紙使用マーク適合
  • アクティブタッチペン 乾電池タイプ エアージェイ

    アクティブタッチペン 乾電池タイプ

    エアージェイ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    ペン先は、滑らかで耐久性が高いポリアセタール(POM)素材。細くても強度があり、破損や摩耗が少なく、狙い通りの描画やタッチ操作が可能です。小型乾電池1本(付属)で稼働。電池交換により長く使用できます。青色LEDボタンで電源ON/OFFをお知らせ。 前後左右60°(計120°)まで傾けて使用できます。
    付属品27A 12Vアルカリ乾電池 1本付き材質本体/アルミ ペン先/ポリアセタール質量(g)16.25連続使用時間約7時間機能オートスリープ機能:約1分間使用しないと自動で電源がOFFになりますRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • iPhone 8/7/6s/6カバー エアージェイ

    iPhone 8/7/6s/6カバー

    エアージェイ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    使用するほどに味が出る上質な本革を使用した高級感溢れるケース。定番なブラックに加え、バーガンディー(ごく暗い紫みの赤)の落ち着いた色味が、洗練された大人の雰囲気を演出します。また表面に2本のラインがパンチング加工されていて、可愛げのあるデザインになっており、女性にもお勧めです。
    用途iPhone X /Xsケース仕様内側ポケット×3 マグネット無し材質本革+TPUバーガンディータイプ手帳型対応機種iPhone 8/7/6s/6メーカーマセラティRoHS指令(10物質対応)対応特性ポケット再生紙使用マーク適合
  • Apple Watchシャイニーフルカバーケース41mm エアージェイ

    Apple Watchシャイニーフルカバーケース41mm

    エアージェイ
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    控えめにきらめくシャンパンゴールドカラーが印象的なフルカバーケースです。マットな仕上がりで上品、肌馴染みもよくどんな シーンにも合わせられます。表面は硬度9Hの液晶保護ガラス仕様。不意な落下や衝撃からアップルウォッチを守ります。ケースを装着したまま充電も可能です。
    材質PC、ガラス質量(g)3.5シリーズ8/7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×10×42対応機種41mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 準個体安心卓上クリップファン2000mA WH エアージェイ

    準個体安心卓上クリップファン2000mA WH

    エアージェイ
    3,898税込4,288
    1台
    6日以内出荷
    難燃性の準固体バッテリーを搭載した3WAYクリップファン。半固体状のゲルを電解質として使用し、リチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で充放電サイクルが多いという優れた特徴を持ちます。卓上・クリップ・壁掛けで使えます。
    付属品充電用ケーブル(A-C)、取扱説明書、保証書材質ABS質量(g)約310±5消費電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×111×205入力USB-C 5V/500mA(Max)最大消費電力(W)3バッテリー電圧(V)3.7動作/保管温度(℃)-10~+50/-10~+45保護機能過電圧保護、過電流保護、過充電保護、過放電保護、短絡保護充電時間(時間)本体充電時間:約3-3.5バッテリー容量(mAh)2000使用時間(時間)風量1:5、2:3.5、3:3、4:2.5、5:2バッテリー容量(Wh)7.4
  • モバイルバッテリー 安心持ち運びポーチ エアージェイ

    モバイルバッテリー 安心持ち運びポーチ

    エアージェイ
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    モバイルバッテリーの異常発熱など万が一のトラブルに備える耐火耐熱難燃ポーチです。耐熱温度800℃、特殊4層構造で万一でも延焼を抑えます。災害時や緊急時のスマホ・貴重品の保護にも大活躍。機内や新幹線、バスなどでの持ち運び時もモバイルバッテリーを安全に収納可能です。
  • リール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器 エアージェイ

    リール式USB-Cケーブル内蔵コンセント充電器

    エアージェイ
    5,398税込5,938
    1台
    6日以内出荷
    リールで巻き取る便利なスマートデザインで、65W PD急速充電に対応したコンセント充電器です。USB-C×2、USB-A×1ポートを搭載し、3台同時充電も可能。リール式なので、必要な長さを引き出して使える長さ調節も便利。PSE技術基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体は発熱に強い耐熱PC素材です。
    質量(g)135出力【1ポート使用時】[USB-C1] DC5V/3A、9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A PPS:5-20V/3A (PD65W Max)[USB-C2] DC5V/3A、9V/3A,12V/3A、15V/3A,20V/3.25A PPS:5-20V/3A (PD65W Max) [USB-A] 5V3A,9V2A,12V1.5A (18W MAX)【2ポート使用時】[USB-C1+USB-C2] PD45W+18W 自動切替、(45W Max) DC5V/3A、9V/3A,12V/3A、15V/2.5A,20V/2.25A(18W Max) DC5V/2.4A、9V/2A,12V/1.5A [USB-C1+USB-A] 5V3A(Max) [USB-C2+USB-A] PD45W+QC18W(Max) [USB-C] DC5V/3A,9V/3A,12V/3A、15V/2.5A,20V/2.25A PPS:5-11V/3A (PD45W Max) [USB-A] DC5V/2.4A,9V/2A,12V/1.5A (18W Max)【3ポート使用時】[USB-C1] 5V1.5A(7.5W) [USB-C2] 45W [USB-A] 5V1.5A(7.5W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34.2×62×58.4入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A保証期間6ヶ月素材本体:PC、プラグ部:PVC・銅
  • 充電対応オーディオ変換アダプター 3.5 to Type-C DAC エアージェイ

    充電対応オーディオ変換アダプター 3.5 to Type-C DAC

    エアージェイ
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    スマホを充電しながらお手持ちの3.5mmプラグ有線イヤホンが使える便利な変換コネクターです。ボディ部分には高耐久アルミ製素材を採用しています。なお、本製品にはモバイルバッテリー等の電源、USBケーブル、イヤホンなどは付属しておりません。
    材質アルミニウム合金、PVC質量(g)20コネクタ形状USB-C(オス) → 3.5mmステレオミニプラグ(メス) - USB-C 充電端子(メス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46.2×7.8×22.7対応機種Type-C搭載のiPhone・スマートフォン・タブレット ※一部端末は端末側の仕様により使用できない場合がございます。※3.5mmイヤホンジャックがもともと搭載している機種は非対応となります。周波数48kHz/16bitバッテリー容量(mAh)10W(5V/2A)Max
  • iPhone  カメラレンズ全面保護ガラス エアージェイ

    iPhone カメラレンズ全面保護ガラス

    エアージェイ
    1,198税込1,318
    1枚
    6日以内出荷
    高光沢硬度9Hガラスパネルを採用した超高透明スーパークリアのカメラ保護ガラスパネルです。フラッシュ白飛び防止リングを採用、万が一にガラスが割れても破片が飛び散らない安全設計です。
    付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート材質表面:高アルミニウムガラス、アクリル、吸着面:シリコン寸法(幅W×高さH)(mm)22.7×64.3対応機種iPhone Air透過率(%)92表面硬度9Hパネル厚(mm)3.48(ガラス層0.3)
  • iPhone スーパークリア 液晶保護ガラスパネル エアージェイ

    iPhone スーパークリア 液晶保護ガラスパネル

    エアージェイ
    1,198税込1,318
    1枚
    6日以内出荷
    AGC(旭硝子)社製ガラスを使用、画面の反射、光の映り込みを防ぐアンチグレアタイプの液晶保護ガラスパネル。さらさらマットな質感で、滑るような快適な操作性を実現。パズルゲームや文字入力などに最適です。表面硬度9H強化ガラスで傷がつきにくく、指紋や皮脂が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる表面加工を施しています。失敗しても貼り直しができる自己吸着型シリコン採用、万が一ガラスパネルが割れても破片が飛び散らない安全設計です。
    付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート、ガイドシール材質表面:旭ガラス、アクリル、吸着面-AB接着剤寸法(幅W×高さH)(mm)66.9×145.1対応機種iPhone17Pro、iPhone16Pro透過率(%)93表面硬度9Hガラス厚(mm)0.33
  • iPhone 反射&指紋防止 液晶保護ガラスパネル エアージェイ

    iPhone 反射&指紋防止 液晶保護ガラスパネル

    エアージェイ
    1,398税込1,538
    1枚
    6日以内出荷
    AGC(旭硝子)社製ガラスを使用し、透明度が高く写真や動画を色鮮やかに再現するスーパークリア液晶保護ガラスパネル。表面硬度9H強化ガラスで傷がつきにくく、指紋や皮脂が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる表面加工を施しています。失敗しても貼り直しができる自己吸着型シリコン採用、万が一ガラスパネルが割れても破片が飛び散らない安全設計です。
    付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート、ガイドシール寸法(幅W×高さH)(mm)66.9×145.1透過率(%)80表面硬度9Hガラス厚(mm)0.33
  • iPhone ブルーライトカット 液晶保護ガラスパネル エアージェイ

    iPhone ブルーライトカット 液晶保護ガラスパネル

    エアージェイ
    1,498税込1,648
    1枚
    6日以内出荷
    AGC(旭ガラス)社製ガラスを使用、透明度が高く写真や動画を色鮮やかに再現します。疲れ目の原因となる有害なブルーライトを約40%カットするブルーライトカット仕様。表面硬度9H強化ガラスを採用、鋭利なものに当たっても傷がつきにくい。指紋や皮脂が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れます。失敗しても貼り直しが可能な自己吸着シリコン採用。万が一ガラスパネルが割れても破片が飛び散らない安全設計です。
    材質表面:旭ガラス、アクリル、吸着面:AB接着剤寸法(幅W×高さH)(mm)66.9×145.1透過率(%)89表面硬度9Hブルーライトカット率40%ガラス厚(mm)0.33
  • iPhone スーパークリア 液晶保護ガラスパネル エアージェイ

    iPhone スーパークリア 液晶保護ガラスパネル

    エアージェイ
    1,198税込1,318
    1枚
    6日以内出荷
    AGC(旭硝子)社製ガラスを使用し、透明度が高く写真や動画を色鮮やかに再現するスーパークリア液晶保護ガラスパネル。表面硬度9H強化ガラスで傷がつきにくく、指紋や皮脂が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる表面加工を施しています。失敗しても貼り直しができる自己吸着型シリコン採用、万が一ガラスパネルが割れても破片が飛び散らない安全設計です。
    付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート、ガイドシール材質表面:旭ガラス、アクリル、吸着面-AB接着剤寸法(幅W×高さH)(mm)66.9×145.1対応機種iPhone17、iPhone16Pro透過率(%)93表面硬度9Hガラス厚(mm)0.33
  • 準個体モバイルバッテリー マグネットワイヤレス充電対応 エアージェイ

    準個体モバイルバッテリー マグネットワイヤレス充電対応

    エアージェイ
    5,982税込6,580
    1台
    6日以内出荷
    安全性と超寿命を両立した高性能バッテリーを採用、マグネットワイヤレス充電対応のモバイルバッテリーです。半固体状のゲルを電解質として使用し、リチウムデンドライト※を防ぎます。安全性が高く、超寿命で充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。
    付属品USB C-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質PC、ABS、アルミニウム合金使用温度範囲(℃)蓄電可能温度:0~45、充電可能温度:’-10~+55電圧(V)標準:3.85、最大:4.4出力[合計] 5V/3A(15W Max) (複数ポート使用時)、[USB-C] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W Max) (単ポート使用時)、[マグネット式充電] 5V/1A(5W)、7.5V/1A(7.5W)、9V/1.12A(10W)、9V/1.66A(15W Max) (単ポート使用時)入力[USB-C] 5V/3A、9V/2A(PD18W Max)保護機能短絡保護、過電流保護、過充電保護、低電圧保護、軽負荷シャットダウン、温度保護充放電回数(回)約2000(理論値)