モバイルバッテリー 安心持ち運びポーチ

モバイルバッテリー 安心持ち運びポーチ - エアージェイモバイルバッテリー 安心持ち運びポーチ - エアージェイモバイルバッテリー 安心持ち運びポーチ - エアージェイモバイルバッテリー 安心持ち運びポーチ - エアージェイモバイルバッテリー 安心持ち運びポーチ - エアージェイモバイルバッテリー 安心持ち運びポーチ - エアージェイモバイルバッテリー 安心持ち運びポーチ - エアージェイ

モバイルバッテリーの異常発熱など万が一のトラブルに備える耐火耐熱難燃ポーチです。耐熱温度800℃、特殊4層構造で万一でも延焼を抑えます。災害時や緊急時のスマホ・貴重品の保護にも大活躍。機内や新幹線、バスなどでの持ち運び時もモバイルバッテリーを安全に収納可能です。

材質
外装:ガラス繊維+シリコンコーティング、内装:アルミ箔ガラス繊維
寸法(mm)
135×180
質量(g)
58.5
耐熱温度(℃)
800(素材耐熱)
適合サイズ(cm)
8×15×2までのスマートフォン、モバイルバッテリー ※収納可能サイズ内でも厚み等により入らない場合があります
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82929957AFR-POUCH1 BK
¥1,800
¥1,798
¥1,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする