準個体安心卓上クリップファン2000mA WH
難燃性の準固体バッテリーを搭載した3WAYクリップファン。半固体状のゲルを電解質として使用し、リチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で充放電サイクルが多いという優れた特徴を持ちます。卓上・クリップ・壁掛けで使えます。
- 付属品
- 充電用ケーブル(A-C)、取扱説明書、保証書
- 材質
- ABS
- 質量(g)
- 約310±5
- 消費電力(W)
- 5
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 175×111×205
- 入力
- USB-C 5V/500mA(Max)
- 最大消費電力(W)
- 3
- バッテリー電圧(V)
- 3.7
- 動作/保管温度(℃)
- -10~+50/-10~+45
- 保護機能
- 過電圧保護、過電流保護、過充電保護、過放電保護、短絡保護
- 充電時間(時間)
- 本体充電時間:約3-3.5
- バッテリー容量(mAh)
- 2000
- 使用時間(時間)
- 風量1:5、2:3.5、3:3、4:2.5、5:2
- バッテリー容量(Wh)
- 7.4
- 内容量
- 1台
冷房用品 の新着商品
カテゴリ


































