361件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強化コネクターふわふわ延長ケーブル CtoC エアージェイ

    強化コネクターふわふわ延長ケーブル CtoC

    エアージェイ
    1,346税込1,481
    1本
    当日出荷
    シリコン素材採用の柔らかく断線に強いType-C延長ケーブル。お手持ちのType-Cケーブルを簡単に延長します。折れやすいコネクター端子根本部分を亜鉛合金で徹底強化。しなやかさと耐久性を高次元で両立しました。
    仕様USB PD(PowerDelivery)対応最大60W(20V3A)充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。材質シリコン(ケーブル)、TPE(コネクター)、亜鉛合金(根本端子)ホワイト規格USB2.0コネクタ形状Type-C(オス)/Type-C(メス)ケーブル種類やわらか/耐久性
  • PD/QC対応 海外用マルチコンセントACアダプター エアージェイ

    PD/QC対応 海外用マルチコンセントACアダプター

    エアージェイ
    3,619税込3,981
    1台
    当日出荷
    海外旅行はこれ一台で困らない!全世界195ヶ国に対応した4Wayマルチプラグ搭載ACアダプターです。パソコン、スマホはもちろんヘアアイロン、髭剃りなど海外旅行中の電化製品のご利用に便利です。PD20Wに対応したUSB-Cポート×1、QC18Wに対応したUSB-Aポート×2を搭載。スマホ急速充電もOKです。
    仕様●AC入力:100-250V50/60Hz●AC出力:最大8A(250V-2000W/100V-800W)●出力USB-A+USB-C:5V3A(最大15W)●出力USB-A1,2:5V3A、9V2A、12V1.5A(最大18W)●出力USB-C:5V3A、9V2.22A、12V1.67A(最大20W)●適合コンセントタイプ:A・C・BF・O材質PC+銅寸法(mm)幅53×奥行56×高さ67質量(g)144.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • PD対応OAタップ AC X4 TYPE-C(PD) X1 USBX3 エアージェイ

    PD対応OAタップ AC X4 TYPE-C(PD) X1 USBX3

    エアージェイ
    3,898税込4,288
    1台
    6日以内出荷
    デスク周りで不足しがちな電源を確保できる家庭用コンセント充電器です。USB-A×3、PD急速充電対応のUSB-C×1、ACコンセント×4を備え配線をスッキリ1か所にまとめることができます。狭い場所でも使いやすいL型プラグ、安全性の高いトラッキング防止加工採用です。壁掛け時にフックとして、またデスクでスマホスタンドとして使用できる便利なマルチスライダー付き
    仕様●USB-A1.2.3:5V/2.4A(12W) Max●USB-C:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A(PD20W) Max材質本体:PC、コネクタ部:PVC・銅質量(g)267.5出力AC100V 合計1400W(MAX)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×52.7×28.5入力AC100V50/60Hz 15ARoHS指令(10物質対応)対応
  • GT-MOBILE リアルカーボンコインケース エアージェイ

    GT-MOBILE リアルカーボンコインケース

    エアージェイ
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷
    美しく強い最高級リアルカーボン&本革を使用した高耐久、高耐摩耗なコインケースです。大きく開くコインケースは中が見やすく取り出しやすい仕上がり。
    仕様ボックス型、小銭入れ×1、フリーポケット×1材質リアルカーボン・本革・ポリエステル・ステンレス・ステンレス幅(mm)81.5高さ(mm)20質量(g)33.5種類コインケース奥行(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブルモバイルソーラーバッテリー10000mAh(LED照明付き) エアージェイ

    ポータブルモバイルソーラーバッテリー10000mAh(LED照明付き)

    エアージェイ
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    緊急時に便利、持ってて安心のソーラーバッテリー搭載のワイヤレスモバイルバッテリーです。USB-Aポート×2、USB-Cポート×1を搭載。3台同時充電も可能でアウトドアや災害時に大活躍します。 災害準備品としても安心な防塵防水IP66準拠です。
    セット内容本体、専用USBケーブル、簡易マニュアル、保証書材質ABS、ラバー寸法(mm)幅78.2×奥行20.5×高さ160質量(g)約288出力USB-A:5V3A(15W)、USB-C:5V3A(15W)、ワイヤレス:5W、(LED照明)3W本体質量(g)約288寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78.2×20.5×160入力USB-C:最大5V3A、ソーラーパネル:最大1.32Wバッテリー1260110リチウムイオンポリマー充電時間(時間)本体:4.5~5(5V2Aの電源アダプター使用時)バッテリー容量(mAh)10000素材ABS、ラバーRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)37
  • iPhone14シャイニー手帳型ケース エアージェイ

    iPhone14シャイニー手帳型ケース

    エアージェイ
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    ほのかなキラメキが大人可愛いシャイニーブックタイプケース。ケース内側もおしゃれな花柄プリントを採用しています。カードポケットを3つ、サイドポケットを2つ搭載しており使い勝手の良さも魅力。マグネットミニベルトでスマートに持ち歩き、ストラップホールも2つ付いています。パッケージも再利用できる「+ecoプラスエコ」。収納ケースやポーチなどにご利用いただけます。
    仕様6.1インチ2Lens材質【本体ケース】PU、TPU、【金具】亜鉛合金タイプ手帳型対応機種iPhone14機能カードポケット×3、マグネットミニベルト、サイドポケット×2、ストラップホール×2RoHS指令(10物質対応)対応特性ポケット付/マグネットミニベルト/ストラップホール付
  • 【+ECO】iPhone14Pro ソフトレザー手帳型ケース エアージェイ

    【+ECO】iPhone14Pro ソフトレザー手帳型ケース

    エアージェイ
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    高級感あふれる上質のPUレザーを仕様した手帳型ケースです。端末をしっかりと保護しつつスタイリッシュに見せるデザインで、ビジネスでもプライベートでもシーンを問わずご利用いただけるケースです。手帳内側にカードポケットを3つ装備(カードの厚さによっては3枚全て収納するとフタが閉まらなくなる可能性があります)
    材質PU、TPU、PCカーボン/レッドラインタイプ手帳型対応機種iPhone14Pro(6.1インチ3Lens)RoHS指令(10物質対応)対応特性ポケット付
  • 発火を防ぐPTC TYPE-C to Cケーブル エアージェイ

    発火を防ぐPTC TYPE-C to Cケーブル

    エアージェイ
    839税込923
    1台
    6日以内出荷
    QC/PD 高速充電対応「温度センサーPTC搭載ケーブル」です。 充電中、ケーブル先端に異常な発熱を検知するとPTCセンサーが働き、電流を停止する装置が付いています。 自己温度制御センサーで発火事故を未然に防ぐから寝室やソファーなどでも安心してご使用いただけるケーブルです。
    適合機種USB-Type-Cポート搭載の各社スマホ、タブレットなどの機器出力【PD】20V/3A(最大60W)【QC3.0】3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A(最大18W)温度(℃)センサー感知:約50(通常通電時約25℃)コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ストレート
  • iPhone14Plus 6.7インチ2眼 (13ProMax兼用) スーパークリア フィルム エアージェイ

    iPhone14Plus 6.7インチ2眼 (13ProMax兼用) スーパークリア フィルム

    エアージェイ
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    圧倒的な透明感のスーパークリアフィルム。 タッチしても指紋が目立ちにくくなる表面加工を施しています。 衝撃吸収加工で液晶画面をキズや汚れから守ります。 失敗しても貼り直し可能な自己吸着シリコン採用でキレイに貼ることができます。
    付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシート、アルコールシート材質フィルム:PET+TPU、吸着面:シリコン寸法(幅W×高さH)(mm)74.76×157.55サイズ(inch)6.7対応機種iPhone14、iPhone13ProMax透過率(%)約90RoHS指令(10物質対応)対応特性衝撃吸収加工フィルム厚さ(μm)370
  • 【+ECO】microUSBケーブル(充電・データ転送)2M エアージェイ

    【+ECO】microUSBケーブル(充電・データ転送)2M

    エアージェイ
    699税込769
    1台
    当日出荷
    簡易防滴ケースにもなる捨てないECOパッケージ採用。 USB-A⇒microUSBのスタンダードケーブルです。 充電、データ通信にご使用いただけます。 ブラックまたはホワイト、それぞれ1mと2mがあります。お好みや用途に併せてお選びいただけます。
    出力5V2A(最大)コネクタ形状USB2.0Type-A(オス)、microUBS(オス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送
  • PD対応 USB+AC電源タップ エアージェイ

    PD対応 USB+AC電源タップ

    エアージェイ
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    USBType-A×3、Type -C×1、ACコンセント×3個口備えた電源タップ。配線を使いやすく1箇所にまとめることが可能。 約25cmのコードは本体に収納できるため、携帯にも便利な仕様。 USBPort合計最大2.4Aの高出力で充電。SmartIC搭載だから端末にあわせた最適な充電が可能です。 PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットを高速充電OK。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
    その他スマートIC搭載材質PCホワイト出力AC100V:合計最大1400W、USB-C(PD18W):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB-A 5V/2.4A(max)コンセント個数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×133入力AC100V50/60Hz、14.6A電源コード(m)0.25RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×3耐トラッキングあり
  • スリムプレミアムタッチペン WH エアージェイ

    スリムプレミアムタッチペン WH

    エアージェイ
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    ペン先が5mmの新設計! 通常のタッチペンよりも優れた操作性でペン入力がらくらく! スムースでストレスのないキータッチ操作やスライド操作、タップ操作、サイン、イラスト描画などが可能になったタッチペンです。 ペン先の頭部にタッチペン特殊シリコン素材を採用! 静電気式タッチパネルのタブレット、スマートフォン全般の、幅広いシーンでご利用可能です。
    ホワイト対応機種静電気式タッチパネル搭載のスマホやタブレットなど先端径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体対応タッチパネル方式静電気式
  • ペン先5mmスリムタッチペン BK エアージェイ

    ペン先5mmスリムタッチペン BK

    エアージェイ
    859税込945
    1個
    当日出荷
    ペン先が5mmの新設計! 通常のタッチペンよりも優れた操作性でペン入力がらくらく! スムースでストレスのないキータッチ操作やスライド操作、タップ操作、サイン、イラスト描画などが可能になったタッチペンです。ペン先の頭部にタッチペン特殊シリコン素材を採用! 静電気式タッチパネルのタブレット、スマートフォン全般の、幅広いシーンでご利用可能です。
    ブラック対応機種静電気式タッチパネル搭載のスマホやタブレットなど先端径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体対応タッチパネル方式静電式
  • USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m エアージェイ

    USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m

    エアージェイ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。ケーブルは強くしなやかな強化メッシュ採用。プラグ部分は断線に強いモールド加工形式で、高耐久性を実現しました。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応
    用途USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m材質(本体)PC+ABS出力Type-C 5V/2.4A本体質量(g)66入力AC 100-240V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35材質(ケーブル)PVCケーブル長(cm)150RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 準個体電池安心ハンディファン エアージェイ

    準個体電池安心ハンディファン

    エアージェイ
    3,898税込4,288
    1台
    6日以内出荷
    難燃性の準固体バッテリーを採用した安心安全なハンディファンです。安全性が高く、超寿命、充放電サイクルが多い優れた特性をもつバッテリーで、衝撃に強く夏の暑さにも強い。日傘にクリップで挟んで、ストラップで首から下げて、デスクではスタンドを立てて、と用途に併せて使い分けられる3WAY。風量3段階調節可能、シンプルで大人可愛い3色展開です。
    付属品充電用ケーブル(A-C)、クリップ、ネックストラップ、取扱説明書、保証書材質ABS質量(g)120(クリップ除く)消費電力(W)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×33×116(クリップ除く)入力USB-C 5V1A(Max) 5V1Aグリップ最大径(Φmm)約18バッテリー電圧(V)3.7動作/保管温度(℃)0~40/-10~45保護機能過電圧保護、過電流保護、過充電保護、過放電保護、短絡保護、温度保護充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2000使用時間(時間)弱:5、中:3、強:1.5バッテリー容量(Wh)7.4
  • 3in1マグセーフ型充電ベーススマホリング付き エアージェイ

    3in1マグセーフ型充電ベーススマホリング付き

    エアージェイ
    3,598税込3,958
    1台
    6日以内出荷
    iPhone、AppleWatch、AirPodsがこれ一台で充電できる!コンパクト設計で外出時にも持ち運びしやすくスマホリング、スマホスタンド機能付き。
    セット内容充電器本体、充電用Type-Cケーブル、取扱説明書兼保証書質量(g)56.5出力(W)(スマートフォン)最大5/7.5/10/15(最大)、(AirPods)最大5、(AppleWatch)最大2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.6×59.6×13.6対応機種MagSafe/ワイヤレス充電対応のiPhone 最大出力:7.5W・Androidスマートフォン 最大出力:15W ※機種によります・AppleWatchシリーズ・AirPods (ワイヤレス充電対応ケースをご使用の場合のみ)入力9V2A、5V3A
  • PD100W対応 充電出力ディスプレイ搭載USB-Type-Cケーブル エアージェイ

    PD100W対応 充電出力ディスプレイ搭載USB-Type-Cケーブル

    エアージェイ
    999税込1,099
    1本
    6日以内出荷
    充電状況を目で見て確認できる「充電ディスプレイ」を搭載したType-Cケーブル。機器への充電出力(W数)や高速充電(PD)などの充電状況を目で見て確認できます。e-Marker ICチップ搭載、PD100W対応で「高速充電」と「安全充電」を両立した高性能USBケーブルです。
    適合機種USB-Cポートに対応した各社スマホ・タブレット・パソコンなどの機器※ご利用端末の必要最低電力をお確かめの上ご使用ください。規格USB2.0出力最大100W(20V/5A)PD対応コネクタ形状USB Type-C(オス) / USB Type-C(オス)
  • イヤーカフ型ブルートゥースイヤホン エアージェイ

    イヤーカフ型ブルートゥースイヤホン

    エアージェイ
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    耳を塞がない圧倒的な解放感。ながら聴きにも適したオープンイヤータイプのイヤカフ型ワイヤレスイヤホンです。アクティブなスポーツでもずれ落ちない軽快なフィット感です。高音質AACコーデックに対応、音楽再生最大12時間(充電ケース併用)、またバッテリーの残量を液晶表示で安心してご使用いただけます。
    付属品充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書質量(g)イヤホン:片耳4.3、充電ケース:30形式【マイク】MEMS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:30×16.5×25、充電ケース:60×33×43.5通信方式BluetoothVer.6.0(通信距離10m)再生周波数帯域(Hz)20-20k充電時間(時間)ケース:約1.5、イヤホン:約1.5(バッテリーケースでもイヤホン充電回数:約3回)連続再生時間通話:最大2.5時間、音楽再生:最大4時間、連続待受け:最大28時間(フル充電Bluetooth接続無し、音楽再生無しの場合)バッテリー容量(mAh)イヤホン:30(片耳)、ケース:200ドライバーユニット(Φmm)13使用周波数(GHz)2.4対応コーデックAAC/SBC防水IPX4対応プロファイルHEP/HSP/A2DP/AVRCP
  • 【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデル エアージェイ

    【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデル

    エアージェイ
    2,598税込2,858
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    正極にリン酸鉄(LifePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用した安全性が高く、超寿命を両立した高性能モバイルバッテリーです。【安心】発火しにくき新素材リン酸鉄使用【長寿】電池寿命約2倍【耐久】厚さ寒さに強い-10℃~+55℃ Type-Cポート×1とType-Aポート2個口で複数同時充電も可能です。
    付属品USB-A-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC質量(g)125電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力[合計] 5V/2.1A(10.5W)Max (複数ポート使用時)、[USB-A1/A2ポート] 5V/2.1A(10.5W)Max (単ポート使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×14.8×101入力[USB-C] 5V/2A(10W)Max機能パススルー保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード標準容量(mAh)5000(16Wh)バッテリー容量(mAh)2500蓄電時間(時間)2.5~3.5(5V/2.1 充電時 A to Cケーブル使用)充放電回数(回)1000(理論値)
  • iPhone カメラレンズ全面保護ガラス エアージェイ

    iPhone カメラレンズ全面保護ガラス

    エアージェイ
    1,198税込1,318
    1枚
    6日以内出荷
    高光沢硬度9Hガラスパネルを採用した超高透明スーパークリアのカメラ保護ガラスパネルです。フラッシュ白飛び防止リングを採用、万が一にガラスが割れても破片が飛び散らない安全設計です。
    付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート材質表面:高アルミニウムガラス、アクリル、吸着面:シリコン透過率(%)92表面硬度9H
  • ウルトラミニモバイルバッテリー5000mAh エアージェイ

    ウルトラミニモバイルバッテリー5000mAh

    エアージェイ
    2,709税込2,980
    1台
    6日以内出荷
    ポケットにいれてもかさばらない超ミニ・極薄サイズ。PD20W出力対応で、対応するスマホなどを急速充電します。バッテリー残量が一目でわかるLEDインジケーター付きで、充電不足の心配を解消します。
    付属品USBC-Cケーブル(24cm)、取扱説明書、保証書材質PC、ABS質量(g)約88出力【USB-C】PD20W(Max) (5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×68×15入力【USB-C】12W(Max)(5V/2.4A)充電時間満充電まで4~4.5時間内蔵電池115252リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)5000 (19.25Wh、3.85V)
  • PD30W急速パワフル充電器(USB-C、USB-A) エアージェイ

    PD30W急速パワフル充電器(USB-C、USB-A)

    エアージェイ
    2,891税込3,180
    1台
    6日以内出荷
    タブレット充電もできる30WPD急速AC充電器です。持ち運びにも便利な折り畳みプラグを採用したコンパクトサイズ。USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し機器2台の同時充電も可能です。
    材質本体:PC、プラグ:PC・銅質量(g)50.5出力【USB-A】18W(Max) (3.6-6V/3A 6.1-9V/2A 9.1-12V/1.5A)、【USB-C】PD30W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A) PPS:33W(Max) (3.3-11V/3A)、【USB-C+USB-A】15W(Max) (5V/3A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.4×43×32.4入力AC100-240V50/60Hz安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
  • 高音質Bluetoothイヤホン液晶タッチパネル エアージェイ

    高音質Bluetoothイヤホン液晶タッチパネル

    エアージェイ
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    充電ケースに液晶タッチパネルを搭載した完全ワイヤレスイヤホン。イヤホン操作や各種設定をケース画面のディスプレイのタッチ操作でできるから便利!。ノイズキャンセリングやお好みの音質に設定できるイコライザー、臨場感サウンド(空間オーディオ機能)など高音質をタッチで操作できます。
    付属品イヤーピース(S/M装着済/L)、充電用USB-A-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書・保証書材質イヤホン:ABS、ケース:ABS、イヤーピース・ストラップ:シリコン質量(g)イヤホン(片耳):4、ケース:45.5形式【マイク】MEMS型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:21×23×28、ケース:63×31.6×54.8対応機種Bluetooth搭載のiPhone・Androidスマホなど※全てのBluetooth機器の動作を保証するものではありません通信方式BluetoothVer.5.4、使用周波数帯域:2.4Ghz、見通し距離10m以内連続再生時間(ANCオン)通話:最大3.5時間、音楽再生:最大4時間、待ち受け:50時間バッテリー容量(mAh)イヤホン:40×2・ディスプレイケース:470充電方式【ディスプレイケース】充電時間:2時間、イヤホン充電数:3回ドライバーユニット(Φmm)【ダイナミック型】10対応コーデックAAC/SBC対応プロファイルHEP/HSP/A2DP/AVRCP
  • 3in1 ワイヤレス充電ステーショ エアージェイ

    3in1 ワイヤレス充電ステーショ

    エアージェイ
    6,298税込6,928
    1台
    6日以内出荷
    AppleWatch・iPhone・AirPodsを「置くだけ」で3台まとめて同時充電できる充電ステーションです。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できるから持ち運びにも便利。スマホ充電のクリアパネルの周りがほのかに光るON/OFF可能なタッチライト機能付き。マグネット式で縦・横置きも自在です。ワイヤレス充電タイプのiPhone、Androidスマホ、AppleWatch、AirPodsをまとめて充電。※AC充電器は付属しておりませんので、別途18W以上のUSBポート付きAC充電器をご用意ください。
    適合機種AppleWatch、iPhone8以降に発売のMagSafe対応のiPhone、AirPods・AirPodsPro(ワイヤレス充電対応のケースご使用の場合のみ)材質ABS、アクリル寸法(mm)幅102×高さ204×奥行44(パッケージ込み)ホワイト質量(g)163±2出力(W)Androidスマホ:最大10、iPhone:最大7.5、AirPods:最大3、Appleatch:最大2.5入力USB-C1+USB-A:5V3A、9V2A、12V1.67A、9V2A
  • 乾電池式充電器 micro&TYPE-Cケーブル付き エアージェイ

    乾電池式充電器 micro&TYPE-Cケーブル付き

    エアージェイ
    3,298税込3,628
    1台
    6日以内出荷
    緊急時や災害時に便利な乾電池6本タイプのスマホ用充電器です。高出力1.5Aでエアージェイ1Aタイプに比べ約2倍のスピード充電を実現。収納式マルチコネクターケーブル(microUSB+Type-C)搭載によりこれ1台で様々なスマホ充電に対応します。Lightningケーブル付属でiPhone5以降に対応。停電などの緊急時に大変便利なLEDライトを搭載しています。※本商品に乾電池は含まれません。別途お買い求めください。
    付属品【充電ケーブル】USB-Type-A to Lightning (10cm)質量(g)67(乾電池含まず)備考乾電池別売り出力[Type-C・microUSB] 5V/1.5A(最大) [USB-A※] 5V/1.5A(最大)※付属充電ケーブルを接続させたLightningも同様寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×19×120対応機種iPhone/スマートフォン※iPhone5以降に対応。iPhone4以前は別途Dockケーブルをご用意ください。
  • 乾電池式充電器 micro&TYPE-Cケーブル付き エアージェイ

    乾電池式充電器 micro&TYPE-Cケーブル付き

    エアージェイ
    3,598税込3,958
    1台
    6日以内出荷
    緊急時や災害時に便利な乾電池6本タイプのスマホ用充電器です。高出力1.5Aでエアージェイ1Aタイプに比べ約2倍のスピード充電を実現。収納式マルチコネクターケーブル(microUSB+Type-C)搭載によりこれ1台で様々なスマホ充電に対応します。Lightningケーブル付属でiPhone5以降に対応。停電などの緊急時に大変便利なLEDライトを搭載しています。乾電池付属で購入後すぐ使えます。
    付属品【充電ケーブル】USB-Type-A to Lightning (10cm)質量(g)67(乾電池含まず)備考乾電池付き出力[Type-C・microUSB] 5V/1.5A(最大) [USB-A※] 5V/1.5A(最大)※付属充電ケーブルを接続させたLightningも同様寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×19×120対応機種iPhone/スマートフォン※iPhone5以降に対応。iPhone4以前は別途Dockケーブルをご用意ください。
  • 超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー10000mAh エアージェイ

    超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー10000mAh

    エアージェイ
    3,698税込4,068
    1台
    4日以内出荷
    正極にリン酸鉄(LiFePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用し、安全性と超寿命を両立した高性能バッテリー。【安心】発火しにくい素材LiFePO4使用【長寿】電池寿命2倍【耐久】寒さ暑さに強い-20℃~+45℃ 。電池残量のわかるLEDインジケーター付き
    付属品USB A-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC質量(g)約213電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時) [USB-C] 5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時) [USB-A 1/2] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、10V/2.25A Max (単ポート使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.4×16.5×149.3入力Type-C 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)Max保存温度(℃)-20~+45保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード標準容量(mAh)10000動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)5600-5800充放電回数(回)約1000(80%)
  • MagSafeアクセサリー対応 iPhone16eラウンドフォルム背面ケース エアージェイ

    MagSafeアクセサリー対応 iPhone16eラウンドフォルム背面ケース

    エアージェイ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様MagSafe対応、耐衝撃、レンズ保護プロテクトフレーム適合機種iPhone 16e(単眼)材質TPU、PC、アルミニウム、マグネットホワイト質量(g)(パッケージ込み)72タイプ背面ケース(ラウンドフォルム)
  • HDMI ミラーリングアダプター (スマホ・ノートPC・Switch対応) エアージェイ

    HDMI ミラーリングアダプター (スマホ・ノートPC・Switch対応)

    エアージェイ
    3,198税込3,518
    1台
    6日以内出荷
    対応機種の映像やゲームを大画面で楽しむミラーリングアダプターです。パソコンとの接続はミラーリング(複製)の他に2画面を使用し表示エリアを広げることができる「デュアルモニター(拡張)」も可能。ミラーリングしながらの充電も可能で、PD100Wの電源アダプターを使用した場合最大90W(PCへの出力)可能です。著作権保護技術HDCP対応、AmazonPrimeVideo、Netflix、Huluなど各動画アプリにも対応しています。
    仕様著作権保護:HDCP2.2材質本体:PC、ケーブル:PVC形状ポート:1.USB Type-Cメス(給電用:PD100W対応) 2.USB Type-A 3.0メス(出力:5V/1.5A) 3.HDMI Type-Aメス(映像出力用)寸法(mm)幅80×奥行30×高さ182(パッケージサイズ)質量(g)約52(パッケージ込み)備考対応機種:DisplayPort Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応のUSB Type-C搭載機器・Switch、Switch(有機ELモデル)・USB Type-C搭載の iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット・ノートPC、MacBookAirなどコネクタ形状USB Type-C(オス)対応解像度4096×2160 (4K/60Hz)
  • PD45W急速パワフル充電器 エアージェイ

    PD45W急速パワフル充電器

    エアージェイ
    3,298税込3,628
    1台
    6日以内出荷
    最大出力PD45W対応でスマホ・タブレットはもちろんノートパソコンにも対応する充電器です。USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し、2台同時充電も可能。USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率低発熱で充電します。折り畳みプラグ採用、手のひらにのるコンパクトサイズで持ち運びもラクラク。
    仕様特徴:折り畳みプラグ寸法(mm)幅48.5×奥行40×高さ160質量(g)約117出力[USB-C] PD45W(Max)(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/2.25A)PPS:44W(Max)(3.3V-11V/4A) [USB-A] 18W(Max)(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A) [USB-C+USB-A] PD30W+12W(Max)(5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A + 5V/2.4A)入力AC100V-240V 50/60Hz、1.3A安全性PSE技術基準適合、トラッキング防止プラグ素材本体:PC、プラグ部:PC・銅
  • スマホ用マグネット式車載ホルダー エアージェイ

    スマホ用マグネット式車載ホルダー

    エアージェイ
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    強力磁石とルーバーフックでスマホをしっかりホールドできる車載ホルダーです。ルーバーをがっちり掴む金属フックを採用し、3点の面でルーバーをしっかり支えるから安定感もバツグンです。なお、本商品は車載ホルダーであり、充電機能は備わっていません。
    質量(g)約66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×73.9×82.8(マグネット部直径59)素材ABS+マグネット+シリコンガウス(G)マグネット部磁力:4000
  • iPhone16 3D全面保護 ガラスパネル エアージェイ

    iPhone16 3D全面保護 ガラスパネル

    エアージェイ
    1,800税込1,980
    1枚
    当日出荷
    AGC(旭硝子)社製ガラスを採用した画面の反射・光の映り込みを防ぐアンチグレアタイプのマットタイプガラスパネル。さらさらマットな質感で滑るような快適な操作性を実現。パズルゲームや文字入力などに最適な保護パネルです。指紋や皮脂が目立たず付きにくい表面加工。汚れが残っても簡単に拭き取ることができます。鋭利なものに当たっても傷つきにくい表面硬度9H強化ガラス採用です。
    付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート材質表面:旭ガラス、吸着面:シリコン厚さ(mm)0.25寸法(幅W×高さH)(mm)68.5×144.5対応機種iPhone16、iPhone15透過率(%)84表面硬度9H特性ガラス、反射防止、スムースタッチ、指紋防止、防傷加工、飛散防止、貼り直せる
  • iPhone16 液晶保護フィルム エアージェイ

    iPhone16 液晶保護フィルム

    エアージェイ
    1,073税込1,180
    1枚
    当日出荷
    衝撃吸収素材が外部からの衝撃を緩和し、液晶画面を傷や汚れから守る保護フィルムです。不純物が混在しない透明度の高いスーパークリアフィルムにより写真や動画を色鮮やかに再現します。また、指紋や皮脂が付きにくく、汚れても簡単に拭き取れる表面加工。貼り直しが可能な自己吸着型シリコン採用。
    付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート材質表面:フィルムPET、吸着面:シリコン厚さ(mm)0.3寸法(幅W×高さH)(mm)66.6×142.6対応機種iPhone16、iPhone16Pro、iPhone15、iPhone14Pro透過率(%)90特性耐衝撃、防傷加工、防汚、指紋防止、気泡レス、貼り直せる
  • iPhone16 液晶保護ガラスパネル エアージェイ

    iPhone16 液晶保護ガラスパネル

    エアージェイ
    1,255税込1,381
    1枚
    当日出荷
    AGC(旭硝子)社製ガラスを使用し圧倒的な透明感で写真や動画を色鮮やかに再現するiPhone用ガラスパネル。指紋や皮脂が付きにくく残った場合での簡単に拭き取れる表面加工。表面硬度9Hの強硬度。鋭利なものにあたっても傷つきにくい仕様です。
    付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート材質表面:旭ガラス、吸着面:シリコン厚さ(mm)0.33寸法(幅W×高さH)(mm)66×142対応機種iPhone16、iPhone15、iPhone15Pro、iPhone14Pro透過率(%)92表面硬度9H特性ガラス、防傷加工、指紋防止、飛散防止、貼り直せる
  • iphone16pro用 Magsafe対応ラウンドフォルムクリアケース エアージェイ

    iphone16pro用 Magsafe対応ラウンドフォルムクリアケース

    エアージェイ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ケースを装着したままワイヤレス充電可能な背面ケース。上部は衝撃を吸収するエアポケット構造です。MagSafeアクセサリー対応。衝撃に強いTPU+PC素材採用。カメラフレームでレンズを守る。
    サイズ6.3インチ/3眼レンズ対応機種Apple iPhone 16 Pro材質(ケース)TPU、PC、アルミニウム、マグネット
  • iphone16pro用 Magsafe対応手帳型PBケース エアージェイ

    iphone16pro用 Magsafe対応手帳型PBケース

    エアージェイ
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    スタイリッシュなカーボン調PUレザーを使用した手帳型ケース。ケースを装着したままワイヤレス充電が可能。MagSafeアクセサリー対応。開閉スムーズマグネットミニベルト。カードポケット×3。サイドポケット×2。ストラップホール×2。マグネットミニベルト。着脱しやすいソフトケース
    サイズ6.3インチ/3眼レンズ対応機種Apple iPhone 16 Pro材質(ケース)PU、TPU、マグネット
  • 3.5mmステレオミニ to Type-C変換アダプターケーブル[ハイスペックモデル] エアージェイ

    3.5mmステレオミニ to Type-C変換アダプターケーブル[ハイスペックモデル]

    エアージェイ
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    お手持ちのイヤホンの3.5mmステレオミニ端子をUSB Type-C端子に変換する変換アダプターケーブル。ハイレゾ対応で高音質サウンドをお楽しみいただけるハイスペックモデルです。ケーブルには断線にしなやかなメッシュケーブルを採用し、コネクタには耐久性に優れたアルミ素材を採用。
    適合機種Type-C 端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット※3.5mmイヤホンジャック搭載の機種ではご利用いただけません。ブラック素材コネクタ:アルミニウム、ケーブル:TPE+ナイロンケーブル長(cm)5オス形状USB Type-Cメス形状Φ3.5mmステレオミニジャック
  • 防水多機能スマホポーチ コサッシュ型 WH エアージェイ

    防水多機能スマホポーチ コサッシュ型 WH

    エアージェイ
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    レジャー、雨対策やフェス、災害対策など万能に使える耐水性生地と止水ファスナーで幅広いシーンで使用できるコサッシュ型ポーチ。高透過性PVCのクリアウインドウは0.3mmの薄さ。でケースに入れたままタッチパネル操作・顔認証や通話も可能。ケースの中からでもクリアな撮影が可能です。超軽量かつ耐久性の高い素材なので、懐中電灯や衛生用品・ハザードマップなど持ち歩き防犯グッズの収納にもおすすめです。
    材質PVC+TPU+亜鉛合金+ABS+ナイロンホワイト質量(g)約40(付属ストラップ除く)タイプスリーブ・ポーチ型寸法(幅W×高さH)(mm)260×140耐荷重(kg)(ストラップ使用時)約5まで対応機種収納可能サイズ:W200×D20×H110mm以下、対応スマホ画面サイズ:W190×H85mm(7インチ)以下、カメラ窓サイズ:W195×H90mm 以下機能薄型、タッチ操作可、顔認証可、通話可、クリア写真撮影可、超軽量適合温度(℃)-15~+45ストラップ長さ(cm)約60(片側最長)防水保護等級IPX8(防塵等級6相当:メーカー試験による)最大使用質量(kg)内容物3まで水深(m)使用推奨0~15(使用限界水深25)
  • スリムキューブ充電器 エアージェイ

    スリムキューブ充電器

    エアージェイ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    2.4Aの高出力でタブレットも充電OKです。スリムタイプなのでタップの上で邪魔になりません。隣のコンセントと干渉しません。
    トラスコ品番256-4640幅(mm)24ブラック高さ(mm)40奥行(mm)42ポート数2コネクタ形状USB-A
  • スマホ用マグネット式車載ホルダー ブラック エアージェイ

    スマホ用マグネット式車載ホルダー ブラック

    エアージェイ
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    強力ネオジム磁石でスマホをガッチリ固定する車載用ホルダー。スマホの磁気ワイヤレス充電部にピタっと吸着するマグネット式で、エアコンの吹き出し口に挟んで装着するだけの簡単装着でご使用いただけます。
    付属品マグネットプレート材質ABS+PC+マグネットブラック質量(g)48取付方式マグネット式寸法(幅W×高さH)(mm)マグネット部:60×60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:59.2×59.2×67.8