カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エアージェイ
  • AirTAC(8)
  • MAZDA(マツダ)(268)
  • RS PRO(6)
  • Seabass Link(6)
  • SKC(環境測定)(8)
  • SKF(日本エスケイエフ)(11)
  • いすゞ自動車(17)
  • アズワン(4)
  • エレコム(3)
  • スズキ(11)
  • スバル(51)
  • トヨタ(267)
  • ニッサン(161)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
  • ホンダ(3,581)
  • ミツビシ(357)
  • 三菱ふそう(7,874)
  • 日野自動車(415)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jun air」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超安全+長寿命!準固体モバイルバッテリー10000mAh エアージェイ
    ブラック
    ホワイト

    超安全+長寿命!準固体モバイルバッテリー10000mAh

    エアージェイ
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    当日出荷
    半固体状のゲルを電解質として使用しリチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で、充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。【安心】発火しにくい新素材ゲル状バッテリー【長寿】電池寿命4倍約2000回【耐久】寒さ・厚さに強いマイナス20℃~60℃
    付属品USBC-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC、アルミニウム合金質量(g)約200電圧(V)【標準】3.85【最大】4.4出力合計5V2A(W)Max(複数ポート使用時)、USB-C:5V3A,9V2.22A、12V1.67A,10V2.25A(22.5W)Max 単ポート使用時、USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5AMax 単ポート使用時寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×17×112入力USB-C:5V3A、9V2.2A,12V1.67A(PD20W)Max保存温度(℃)-20~+60保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード標準容量(mAh)10000動作温度(℃)-20~+60バッテリー容量(mAh)6000充放電回数(回)約2000(80%)
  • 【超安全+長寿命】準個体モバイルバッテリー スタンダードモデル エアージェイ
    ブラック
    ホワイト

    【超安全+長寿命】準個体モバイルバッテリー スタンダードモデル

    エアージェイ
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    半固体のゲルを電解質として使用し、リチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。【安心】発火しにくい新素材ゲル状バッテリー【長寿】電池寿命約4倍2000回【耐久】寒さ、厚さに強いマイナス10℃~+55℃
    付属品USB-C-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC電圧(V)【標準】3.7【最大】4.2出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、[USB-Cポート] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時)、[USB-A1/A2ポート] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max (単ポート使用時)入力[USB-C] 5V/3A、9V/2A(18W)Max機能パススルー保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード充放電回数(回)2000(理論値)
  • ポータブルソーラー充電器 16W IP65準拠 エアージェイ

    ポータブルソーラー充電器 16W IP65準拠

    エアージェイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    太陽光でスマホの充電が可能。アウトドアや災害時の非常用電源に大活躍。とっさの雨でも安心の防塵・防水IP65準拠。
    用途ソーラー充電器として。アウトドアや災害時の非常用電源に。災害 防災 スマートフォン 大容量 太陽光発電 ポータブル 充電 持ち運び 防災グッズ スマホ充電 ポータブル充電器材質ソーラーパネル:PET+EVA+ソーラーパワーセル+PVF、外装生地:PBT300D ファブリック/ナイロン/マグネット/ポリエステル/銅色グレー最大出力(W)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみ時:15.7×3.3×24.5、展開時:55.3×1.7×24.5充電時間(時間)約2(iPhone SE使用時のフル充電の実測値)USBポート数2
  • 準個体電池安心ハンディファン エアージェイ

    準個体電池安心ハンディファン

    エアージェイ
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    6日以内出荷
    難燃性の準固体バッテリーを採用した安心安全なハンディファンです。安全性が高く、超寿命、充放電サイクルが多い優れた特性をもつバッテリーで、衝撃に強く夏の暑さにも強い。日傘にクリップで挟んで、ストラップで首から下げて、デスクではスタンドを立てて、と用途に併せて使い分けられる3WAY。風量3段階調節可能、シンプルで大人可愛い3色展開です。
    付属品充電用ケーブル(A-C)、クリップ、ネックストラップ、取扱説明書、保証書材質ABS質量(g)120(クリップ除く)消費電力(W)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×33×116(クリップ除く)入力USB-C 5V1A(Max) 5V1Aグリップ最大径(Φmm)約18バッテリー電圧(V)3.7動作/保管温度(℃)0~40/-10~45保護機能過電圧保護、過電流保護、過充電保護、過放電保護、短絡保護、温度保護充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2000使用時間(時間)弱:5、中:3、強:1.5バッテリー容量(Wh)7.4
  • 準個体モバイルバッテリー マグネットワイヤレス充電対応 エアージェイ
    ブラック
    ホワイト

    準個体モバイルバッテリー マグネットワイヤレス充電対応

    エアージェイ
    ¥5,982~税込¥6,580~
    1台
    6日以内出荷
    安全性と超寿命を両立した高性能バッテリーを採用、マグネットワイヤレス充電対応のモバイルバッテリーです。半固体状のゲルを電解質として使用し、リチウムデンドライト※を防ぎます。安全性が高く、超寿命で充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。
    付属品USB C-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質PC、ABS、アルミニウム合金使用温度範囲(℃)蓄電可能温度:0~45、充電可能温度:’-10~+55電圧(V)標準:3.85、最大:4.4出力[合計] 5V/3A(15W Max) (複数ポート使用時)、[USB-C] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W Max) (単ポート使用時)、[マグネット式充電] 5V/1A(5W)、7.5V/1A(7.5W)、9V/1.12A(10W)、9V/1.66A(15W Max) (単ポート使用時)入力[USB-C] 5V/3A、9V/2A(PD18W Max)保護機能短絡保護、過電流保護、過充電保護、低電圧保護、軽負荷シャットダウン、温度保護充放電回数(回)約2000(理論値)
  • 準個体安心卓上クリップファン2000mA WH エアージェイ

    準個体安心卓上クリップファン2000mA WH

    エアージェイ
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    6日以内出荷
    難燃性の準固体バッテリーを搭載した3WAYクリップファン。半固体状のゲルを電解質として使用し、リチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で充放電サイクルが多いという優れた特徴を持ちます。卓上・クリップ・壁掛けで使えます。
    付属品充電用ケーブル(A-C)、取扱説明書、保証書材質ABS質量(g)約310±5消費電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×111×205入力USB-C 5V/500mA(Max)最大消費電力(W)3バッテリー電圧(V)3.7動作/保管温度(℃)-10~+50/-10~+45保護機能過電圧保護、過電流保護、過充電保護、過放電保護、短絡保護充電時間(時間)本体充電時間:約3-3.5バッテリー容量(mAh)2000使用時間(時間)風量1:5、2:3.5、3:3、4:2.5、5:2バッテリー容量(Wh)7.4
  • 準固体モバイルバッテリー5000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付  ホワイト MBSS5000MGSWH [USB Power Delivery対応] エアージェイ

    準固体モバイルバッテリー5000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付 ホワイト MBSS5000MGSWH [USB Power Delivery対応]

    エアージェイ
    ¥7,198税込¥7,918
    1式
    9日以内出荷
    安全 + 長寿命 電池寿命 4倍。安全性と長寿命を両立した高性能バッテリーを採用。充放電 2000回 可能!!。準固体リチウムイオン電池採用。半固体状のゲルを電解質として使用し、リチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、長寿命で、充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。【安心】発火しにくい新素材 ゲル状バッテリー。【長寿】電池寿命4倍 約2000回。【耐久】寒さ・暑さに強い -20℃~45℃。USB Type-C ポート ×1個口 PD20W。USB Type-C ケーブル ×1本 PD20W。ワイヤレス iPhone 最大7.5W、Android 最大15W (単ポート使用時) (急速充電非対応機種は最大5W)。残量表示インジケーター。折りたたみスタンド
    色ホワイト質量(g)128規格(充電)USB Power Delivery対応電池準固体リチウムイオン電池保証期間6ヶ月バッテリー容量(mAh)5000サイズ(mm)W71×D12×H108給電方式内蔵バッテリー充電式
  • 準固体モバイルバッテリー10000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付  ホワイト MBSS10000MGSWH [USB Power Delivery対応] エアージェイ

    準固体モバイルバッテリー10000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付 ホワイト MBSS10000MGSWH [USB Power Delivery対応]

    エアージェイ
    ¥9,198税込¥10,118
    1式
    9日以内出荷
    安全 + 長寿命 電池寿命 4倍。安全性と長寿命を両立した高性能バッテリーを採用。充放電 2000回 可能!!。準固体リチウムイオン電池採用。半固体状のゲルを電解質として使用し、リチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、長寿命で、充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。【安心】発火しにくい新素材 ゲル状バッテリー。【長寿】電池寿命4倍 約2000回。【耐久】寒さ・暑さに強い -20℃~45℃。USB Type-C ポート ×1個口 PD20W。USB Type-C ケーブル ×1本 PD20W。USB Type-A ポート ×1個口 QC18W。ワイヤレス iPhone 最大7.5W、Android 最大15W (単ポート使用時) (急速充電非対応機種は最大5W)。残量表示インジケーター。折りたたみスタンド
    色ホワイト質量(g)206規格(充電)USB Power Delivery対応電池準固体リチウムイオン電池保証期間6ヶ月バッテリー容量(mAh)10000サイズ(mm)W71×D18.8×H109.3給電方式内蔵バッテリー充電式
  • 準固体モバイルバッテリー10000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付  ブラック MBSS10000MGSBK [USB Power Delivery対応] エアージェイ

    準固体モバイルバッテリー10000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付 ブラック MBSS10000MGSBK [USB Power Delivery対応]

    エアージェイ
    ¥9,198税込¥10,118
    1式
    9日以内出荷
    安全 + 長寿命 電池寿命 4倍。安全性と長寿命を両立した高性能バッテリーを採用。充放電 2000回 可能!!。準固体リチウムイオン電池採用。半固体状のゲルを電解質として使用し、リチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、長寿命で、充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。【安心】発火しにくい新素材 ゲル状バッテリー。【長寿】電池寿命4倍 約2000回。【耐久】寒さ・暑さに強い -20℃~45℃。USB Type-C ポート ×1個口 PD20W。USB Type-C ケーブル ×1本 PD20W。USB Type-A ポート ×1個口 QC18W。ワイヤレス iPhone 最大7.5W、Android 最大15W (単ポート使用時) (急速充電非対応機種は最大5W)。残量表示インジケーター。折りたたみスタンド
    色ブラック質量(g)206規格(充電)USB Power Delivery対応電池準固体リチウムイオン電池保証期間6ヶ月バッテリー容量(mAh)10000サイズ(mm)W71×D18.8×H109.3給電方式内蔵バッテリー充電式
  • 準固体モバイルバッテリー5000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付  ブラック MBSS5000MGSBK [USB Power Delivery対応] エアージェイ

    準固体モバイルバッテリー5000mAh マグセーフ、スタンド、インジケーター付 ブラック MBSS5000MGSBK [USB Power Delivery対応]

    エアージェイ
    ¥7,198税込¥7,918
    1式
    9日以内出荷
    安全 + 長寿命 電池寿命 4倍。安全性と長寿命を両立した高性能バッテリーを採用。充放電 2000回 可能!!。準固体リチウムイオン電池採用。半固体状のゲルを電解質として使用し、リチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、長寿命で、充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。【安心】発火しにくい新素材 ゲル状バッテリー。【長寿】電池寿命4倍 約2000回。【耐久】寒さ・暑さに強い -20℃~45℃。USB Type-C ポート ×1個口 PD20W。USB Type-C ケーブル ×1本 PD20W。ワイヤレス iPhone 最大7.5W、Android 最大15W。残量表示インジケーター。折りたたみスタンド
    色ブラック質量(g)128規格(充電)USB Power Delivery対応電池準固体リチウムイオン電池保証期間6ヶ月バッテリー容量(mAh)5000サイズ(mm)W71×D12×H108給電方式内蔵バッテリー充電式