本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。
付属品吹出口周囲取り付けスポンジパッキン
電源(V)AC100(50/60Hz)Φ1
クリーンルーム及びクリーン機器の気流を清浄空気で可視化します。HEPAフィルターで濾過した清浄空気と純水(別売)のミストにより、クリーンルーム内を汚染することなく気流状態を可視化します。ULPAフィルター(別売)に交換することにより、ISOクラス4(クラス10)の気流も見ることができます。
仕様【ミスト発生量】約0.15L/min
種別250×185×255
質量(kg)5
使用温度範囲(℃)18~28(周囲空気)
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)約32(70VA)
風量約11~40L/min
集塵要素メインフィルター/HEPAフィルター
集塵効率(%)0.3μm以上粒子を99.97以上
アズワン品番3-1407-01
1台
¥579,800
税込¥637,780
7日以内出荷
本体はステンレス(SUS430)製ですので、耐薬品性・耐蝕性に優れています。
校正証明書点検・検査書
帯電防止プラスチック。帯電防止樹脂製でごみの付着や汚れが抑えられ清潔です。
高効率、省電力。DCブラシレスモーターの採用で、大幅に省電力化しました。
風量制御。MAC-55、35は5段階の風量制御です。MAC-15は2段階多台数をを連結した場合、外部スイッチにより無段階制御も可能です。
選べるフィルター仕様。
低騒音。新開発のターボランナーの採用により、従来型に対し低騒音化を実現しました。
フリー電源。AC100~240Vまたは、DC24V電源で使用できます。
運転表示灯。吹出面に運転状態が一目でわかるLED表示灯付です。(異常時は点滅)
質量(kg)15
消費電力(W)100/121
電源AC100 1Φ 50/60Hz
構造帯電防止ABS樹脂
フィルター(集塵要素メインフィルター)ULPAフィルター、(集塵要素プレフィルター)不織布フィルター
集塵効果0.1~0.2μm粒子(大気塵)にて99.999以上
騒音レベル(dB(A))57
処理空気量(m3/min)8.0
1個
¥229,800
税込¥252,780
15日以内出荷
関連キーワード