3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大容量ねじ込みシリーズ
全長(mm)176 質量(g)450 取付方式ブラケット別売 使用圧力(MPa)0.05~1 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa ドレンコックマニュアル フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトシリーズ
ろ過度(μm)40 管接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc トラスコ品番103-4278 全長(mm)102.5 質量(g)140 取付方式取付オプションなし 使用圧力(MPa)0~1 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 流量(m3/min)0.39(一次圧力0.7MPa時に差圧が0.03MPaの時) 周囲温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
用途貯まったドレンを自動的に排出します。 質量(kg)1.1 呼び径15A 使用流体圧縮空気 ドレン排出フロート式 周囲温度(℃)5~60 オートドレン仕様オートドレン 入口ねじの種類Rc 入口管接続口径Rc1/2 出口ねじの種類G 出口管接続口径G1/4
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)